「jsp101s」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スポットエアコンJSP101S用の冷風ダクトです。
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
スポットエアコンJSP101S用の排気ダクトです。
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
スポットエアコンJSP101S用の吊り下げ金具です。
1式
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
冷房能力2.2/2.5kW。使用環境温度は16℃~40℃です。吊り下げ可能(オプション部品の吊り下げ金具が必要です)。排水量軽減設計(リルドレン設計)。自動首振りスイッチ搭載です。タッチパネル式スイッチ(ON/OFF・タイマー・風量切替(強・弱)・送風冷風切替)搭載です。7Lドレンタンクで排水が簡単です。付属のホースで常時排水も可能です。
仕様送風機モーター保護装着:サーマルプロテクター
質量(kg)52
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz5.5/6.3
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
消費電力(W)(50/60Hz)710/880
使用環境温度(℃)16~40
ドレンタンク容量(L)8
操作方法パネル式
送風口数1口
冷媒HFC R410A
圧縮機全閉式ロータリー
冷媒封入量(g)335
定格電流(A)(50/60Hz)8.0/9.0
1台
¥94,980
税込¥104,478
欠品中
関連キーワード