1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーポイントのページ送り機能付きでプレゼンに最適。消費者生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)
レーザー可視光赤色半導体レーザー 仕様(受信器)2g<電波範囲半径10m> 材質(本体)真鍮 質量(g)73(電池含む) タイプペンタイプ 機能パワーポイント対応 波長(nm)635 インターフェースUSB1.1もしくは2.0 電池アルカリ単4電池(2個) 使用環境(Windows)me、2000、XP、Vista、7、(Mac OS)10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6 到達距離(m)50以内 ビーム径3m先で長径約5mm 電池寿命連続使用約15時間 出力(mW)1未満(クラスⅡ) 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 直径×長さ(mm)14.5×152
1本
14,980 税込16,478
当日出荷