3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓄光顔料を含むインキが昼間の太陽光や蛍光灯の光エネルギーを蓄え、暗所で発光します。 アルカリに強い。金属・ゴム・プラスチックの表面にも書け、工業用途にも適しています。 すぐれた耐光性と耐熱性。屋外での使用にも適しています。 ペンタイプの固形マーカーです。ペンキのように攪拌の必要がなく、刷毛や筆がいりません。上向きにも書けます。
用途金属・ゴム・プラスチックなどへのマーキング 水周りなどの濡れた面へのマーキング 停電時に作業する際の作業着へのマーキング 誘導標識、避難用具、救命器具、消火器、排煙装置等、非常用器具へのマーキング 長さ(mm)125 発光時間(分)200lx(廊下や階段での明るさ)の光を20分間当てて、おおよそ90分から120分視認できます
1本
999 税込1,099
当日出荷

大気圧プラズマ装置に最適化したプラズマインジケータのマーカータイプ。色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータです。新規有機色材の開発により、大気圧プラズマのラジカル種に特化した検知性能を実現。感度は1種類のみです。
用途車載部品/プリント配線板製造/FPD製造/フィルム加工など大気圧(常圧)プラズマ処理のチェックに適しています。UV洗浄・UVオゾン洗浄にも適用できます。 材質アルミニウム、樹脂 タイプアルコール系インキ(有機色材、無機色材) 感度No.41(高感度) 線幅(mm)約1.5 耐熱温度(℃)100 本体サイズ(mm)全長142、最大径15 ペン先ポリエステル繊維 取扱説明書(0.46MB)
1本
5,000 税込5,500
当日出荷

サクラクレパス蓄光用マーカー
エコ商品
光源を蓄光し暗所で発光します。(光源により、発光時間は異なります)。蛍光灯光を20分間当てて、おおよそ90分~120分視認可能です。耐光性と耐熱性に優れています。
用途金属・ゴム・プラスチックなどへのマーキングに。水周りなどの濡れた面へのマーキングに。停電時に作業する際の作業着へのマーキングに。誘導標識、避難用具、救命器具、消火器、排煙装置等、非常用器具へのマーキングに。 トラスコ品番147-5840 材質キャップおよび本体:PP、受け皿・回転軸:POM 蓄光(黄緑) 明るさ(Lx)200(廊下や階段での明るさ) 適合温度(℃)5~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷