2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防滴・防塵(IP65)機能付きですので、建築現場などの屋外でも使用できます。消費者生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)
レーザー可視光赤色半導体レーザー 材質(本体)アルミニウム 質量(g)58(電池含む) タイプペンタイプ 保護構造IP65 波長(nm)650 電池アルカリ単4電池(2個) 到達距離(m)50以内 ビーム径3m先で長径約5mm 電池寿命連続使用約12時間 出力(mW)1未満(クラスⅡ) 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 直径×長さ(mm)14×138
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

携帯に便利なコンパクトサイズです。入手し易い単4電池仕様。電池寿命も約30時間で経済的。お手頃な価格。赤色レーザー光。日本製。
形状照射光/ドット型 仕様消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品) 付属品単4乾電池×2 トラスコ品番336-0351 質量(g)45(電池含む) タイプペンタイプ 電源単四形乾電池×2本 本体寸法(mm)Φ13×124 連続使用時間30時間 到達距離(m)50以内 ビーム径3m先で約5mm 出力(mW)1mW未満<クラス2> RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプペンタイプ レーザー光色レッド
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

関連カテゴリ