ハロゲン(塩素・臭素・フッ素・ヨウ素)含有量を低く抑えています。
用途さびを嫌う箇所のマーキング・ステンレスへのマーキング
長さ(mm)135
キャップを開けてすぐに使えるので、作業の効率が上がります。
インキが出すぎることがないので、液ダレにより回りを汚すことがありません。
材質適性にすぐれているので、いろいろな材質にマークできます。
耐水性・耐光性・定着性に優れた顔料インキ。
マーキングが流れ落ちたりはがれたりすることがありませんので、安心して使うことができます。
マーキングが色あせしないので、屋外でのマーキングにも使えます。
ハロゲン等、金属に対する有害物の含有量が極めて微量です。
用途ステンレス加工工程、配管・検査箇所へのマーキング
プラスチックやガラスへのマーキング
ぬれた面や水中でのマーキング
屋外でのマーキング
長さ(mm)135
商品タイプ使い切り本体
タイプシングル
インクアルコール系顔料インキ
材質キャップ・本体:ポリプロピレン(PP)、回転軸:POM
質量(g)26
適合温度(℃)-40~100
入数1本
線の太さ中字
造船の新塗装基準(PSPC)に対応したマーカーです。
用途木材、石、ガラス、金属、フィルム、プラスチックなどの記入に。鉄骨・鋼板のチェック用。
質量(g)63
タイプシングル
線幅(mm)10
インク油性アルコール系顔料
入数1本
商品タイプ使い切り本体
関連キーワード