材質上下キャップ:PP、ポリビン:再生PE、ラベル:紙
寸法(mm)205×80×55
質量(g)710
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 062
アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。
接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。
不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。
使いやすくて、お得な600mlポリビン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
用途共同制作、屋外展示作品、パネル、看板、店頭広告、舞台装飾、室内装飾など。
材質キャップ・ポリビン:PP、ナカセン:PE、ラベル:紙
質量(g)1080
寸法(Φmm)90×120
名前書き用の油性マーカー。
インク粘度が2倍なので、布に書いてもにじみにくいです。
用途布・ビニール・金属・プラスチックなどへ名前書きに。
インク油性アルコール染料
商品タイプ使い切り本体
水を含んだ布で拭けば簡単に消せます。(ただし平滑面)
メッキ加工の部分や、ステンレス工作では、酸洗でマーク跡が消えます。
用途消す必要のある場所へのマークに。
商品タイプ使い切り本体
線の太さ中字
寸法(mm)125×16
質量(g)26
ペン先の耐久性が高く、インク量が多いプロ用マーカーです。ペン先の耐久性が高いです。インク量が多く、長書き可能です。濃い色の上でも鮮やかに発色します。耐水、耐光性が高く、屋外での使用に優れています。木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布などいろいろな材質へ筆記が可能です。
用途建築資材へのマーキング。
材質インク(油性顔料)
タイプシングル
種類【芯】丸
入数1
線の太さ細字
ペン先の耐久性が高く、インク量が多いプロ用マーカーです。ペン先の耐久性が高いです。インク量が多く、長書き可能です。濃い色の上でも鮮やかに発色します。木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布などいろいろな材質へ筆記が可能です。
用途建築資材へのマーキング。
材質インク(油性顔料)
タイプシングル
種類【芯】丸
インク色蛍光レモン
入数1
線の太さ細字
1本
¥169
税込¥186
当日出荷
ペン先の耐久性が高く、インク量が多いプロ用マーカーです。ペン先が摩耗しにくいので、長く使うことが出来ます。インク量が多く、長書き可能です。濃い色の上でも鮮やかに発色します。耐水、耐光性が高く、屋外での使用に優れています。木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布などいろいろな材質へ筆記が可能です。
用途建築資材へのマーキング。
材質インク(油性顔料)
タイプシングル
種類【芯】丸
入数1
線の太さ中字
ペン先の耐久性が高く、インク量が多いプロ用マーカーです。ペン先が摩耗しにくいので、長く使うことが出来ます。インク量が多く、長書き可能です。濃い色の上でも鮮やかに発色します。木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布などいろいろな材質へ筆記が可能です。
用途建築資材へのマーキング。
材質インク(油性顔料)
タイプシングル
種類【芯】丸
入数1
線の太さ中字
通常のマーカーと比べて高粘度インキだからにじみにくく洗濯に強い。
布ビニール金属プラスチックなどに書けるから幅広い用途に名前書きができる。
濡れた洗濯物同士が長時間くっついても「色移り」しにくくなりました。
浴室乾燥で「にじみ」にくくなりました。
ドライクリーニングで「にじみ」にくくなりました。
インク色黒
商品タイプ使い切り本体
タイプツイン
「月の光」のような「くっきり」「あざやか」「きれい」な筆跡で、いろんな紙に書くことができる不透明調の水性ゲルインキボールペン、それが「ムーンライト」です。
白い紙・色つきの紙・黒い紙・写真など、いろんな紙に描けます。また、布や革にもあざやかに描けます。
描いたあと筆跡が乾くと、上から重ね描きをすることができます。
太字タイプのペン先を使用しており、サインペンのような書き味で、チェックや暗記にも便利です。
全長(mm)153
方式キャップ式
先端ボール径(mm)1.0
インク水性顔料
入数1本
商品タイプ本体
学校で使いやすいデザインとなっています。 本体に名前を書けます。 本体に名前欄があるので、無くすことがありません。 にじみにくく、洗濯に強い 布・ビニール・金属・プラスチックなどへの名前書きに適しています。
用途名前書きマーカー
材質軸・キャップ・大先栓:PP/小先栓:PBT/細ペン先:アクリル繊維/極細ペン先:POM
全長(mm)137(キャップ付)
質量(g)9
タイプツイン
最大径(Φmm)12
インク色黒
インク油性アルコール系染料
入数1本
商品タイプ使い切り本体
線の太さ細字/太字
関連キーワード