防滴・防塵(IP65)機能付きですので、建築現場などの屋外でも使用できます。消費者生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)
レーザー可視光赤色半導体レーザー
材質(本体)アルミニウム
質量(g)58(電池含む)
タイプペンタイプ
保護構造IP65
波長(nm)650
電池アルカリ単4電池(2個)
到達距離(m)50以内
ビーム径3m先で長径約5mm
電池寿命連続使用約12時間
出力(mW)1未満(クラスⅡ)
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×長さ(mm)14×138
1本
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
赤色レーザーに比べて8倍明るく認識できます。
用途建築現場・屋外における作業指示に使用。
レーザー光色グリーン
タイプペンタイプ
トラスコ品番784-6703
材質アルミニウム
長さ(mm)143
直径(Φmm)14.6
質量(g)70
電源単四形乾電池×2本(付属テスト用)
連続使用時間2時間
到達距離(m)50以内
使用場所屋外
商品タイプペンタイプ
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
消しゴム生地は、フォーム(特殊発泡体)とイレースポリマー(字消し成分)のWレジン構造です。
そのため、消字性がUPしております。
ミシン目が入っているため、スリーブをきれいにカットして使用できる。
ちょっとした壁紙の汚れにも。
消しゴムが汚れにくい。
消しクズがまとまる。コシがある。
頑固な汚れも、よく落ちる。
カラーシャープ(赤・青)も消すことができます。
用途工業用・建築用・設計用向け強力消しゴム
色ホワイト
奥行(mm)15
工業・建設・設計関連向け。
大きなサイズの消しゴムです。
消しゴム生地は、フォーム(特殊発泡体)とイレースポリマー(字消し成分)のWレジン構造です。
そのため、消字性がUPしています。
ミシン目が入っているため、スリーブをきれいにカットして使用できます。
消しくずがまとまります。コシがあります。
ちょっとした壁紙の汚れを落とすのにも最適です。
通常の60円・100円サイズよりも大きいため、大きな紙面で大量に使えます。
頑固な汚れも、よく落ちる。
カラーシャープ(赤・青)も消すことができます。
用途工業用・建築用・設計用向け強力消しゴム
色ホワイト
関連キーワード