スケッチ用として持ち運びに適しています。
多槽ですから、筆の洗い、すすぎを使い分けできます。
2重筆洗(大型)、3重筆洗、3重筆洗ワイドはコンパクトに収納できます。
バケット筆洗、角型筆洗E(大型)は積み重ねておけます。
寸法(mm)Φ140×110
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
コンパクトなのに本格派、発色の鮮やかな透明固形水彩えのぐ「プチカラー」。
本体の右、左、手前の3方向にセットできるパレット付き。
フタ裏にポストカードがセットできるので、イーゼルのようにお使いいただけます。
手で持ってスケッチしやすい指がけリング付き。
筆洗不要の水筆入り。
材質セット箱:PP、サック:紙、ケース:ABS・POM、中仕切:PS、スポンジ:PUR、水筆:軸=PE・穂先=PA
寸法(mm)115.5×158×29
コンパクトなのに出し入れ楽々ワイドオープン!通気性良いメッシュバッグに取外しOKネームタグ付き 丈夫で使いやすく、絵の具が絞りやすい5mlラミネートチューブ入り12色セット 小学校の図工の授業に最適な小(6号)と大(12号)の2本(筆筒入り) 使いやすい工夫がいっぱい!16色パレットとワイド筆洗
用途画材セット
セット内容絵の具12色/(画筆)大(12号)/小(6号)×各1本/筆筒/パレット/筆洗/筆ふきスポンジ
質量(g)874
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)120×330×130
関連キーワード