47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルッドポイント読み取り用リーダーです。氷点下から高温下まで幅広く使用が可能です。吊り作業で起こる強い衝撃や、振動に耐える強度があります。海水など液体への耐腐食性があります。磁気による影響を受けません。ON/OFFスイッチ式でスマホ利用もより快適になります。
用途製品情報の一元管理に。点検報告書のクラウド化、ペーパーレス化に。製品の後追い、トレーサビリティ強化用に。 トラスコ品番257-4706 全長(mm)83
1個
71,980 税込79,178
3日以内出荷

スターポイントは全方向負荷が可能です。ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げに
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ベルト、ラウンドスリングにワンタッチ接続が可能です。 強靭な鍛造ラッチを使用しています。 0.8t、1.6t、2.4t用は、余計な肉をそぎ落としたスケルトン構造を採用しています。 使用荷重が一目で分かるように、フックを色分けしています。
用途ベルトスリングを取り付け、重量物の仕上げに使用 仕様鍛造ラッチ付、「グレート80+」材料使用 安全率5倍以上
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来、孔食に強いとされているSUS316、SUS317よりも優れた耐孔食性、耐すきま腐食性を有しています。 常温における耐力はSUS304、SUS316の約2倍を有します。 100%磁気探傷試験済み(鍛造製造品)です。 リング内側摩耗限界表示ノッチ入り(特許所得)です。 機械指令2006/42/EGに適合しています。
用途半導体製造業・原子力・屋外設置など 材質高強度ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スターポイントは全方向負荷が可能です。 ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,888 税込10,877
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

容易かつ迅速な溶接式取り付けが可能です。 テンションスプリングにより、リングを所望位置で支持でき、また騒音も軽減します。(1、5t~10t) DIN5688準拠、品質等級100、80、および全数磁気探傷検査合格品です。 スペーサー(約3mm)は、ルート溶接に要する空隙材として機能します。 溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を発足できます。すなわち、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがないので、屋外でも使用できます。
仕様溶接継ぎ目:HY7+3 トラスコ品番819-5563 材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品 質量(kg)0.53 寸法H(mm)91 基本使用荷重(t)2.5 寸法A(mm)38 寸法F(mm)14 寸法D(mm)28 寸法E(mm)47 寸法B(mm)77 寸法C(mm)45 寸法l(mm)16 寸法G(mm)40
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。高強度・コンパクト設計です。継目のないリングで強靭です。周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています。変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。 材質ICE鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ7 1346
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来型VLBGと比べて基本使用荷重は平均で45%増(M8~M30) 吊り方向に対してリングの位置調整が可能 豊富なバリエーション ロードリング・プラスは、リング部の180°可動と、ボルトを軸にした360°回転により、全方向負荷に柔軟に対応します。ボルト位置とリングをずらした設計により、従来品では横荷重のみが負荷されるような状況でも、正常で安全な使用が可能。また、全数磁気探傷検査に合格したハイテン10.9級以上、又はICEボルトのみを使用。強靭な仕様で、高い安全性を確保しています。 全方向負荷可能 ボルトには脱落防止用抜け止め加工を施しています。 ボルトは10.9級以上、又はICEボルトを採用しております。 雰囲気温度によって色変化するパープルパウダーコーティングを施しています。 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
仕様ルッドIDシステム(R)、全方向負荷可能、ICEボルト採用、DGUV試験済、ネジ長さ変更可能、リング固定スプリング 材質ICE鋼 寸法L(mm)107 寸法H(mm)52 ねじメートル並目ネジ 寸法A(mm)60 寸法F(mm)22.5 安全率4倍 許容温度(℃)使用荷重減少なし:‐40~100、使用荷重減少あり:最大100 RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(°)回転:360、リング:180
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 高強度・コンパクト設計 継目のないリングで強靭です。 全数磁気探傷検査済みです。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。 変換アダプター(別売)使用でM36~M101雌ネジにも対応します。
用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り用に 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 材質(本体)ニッケルクロムモリブデン鋼 種類ボルト・スクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

負荷時でもスムーズな回転が可能です。 全方向負荷が可能です。 ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。 シングルボールベアリングタイプです。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 材質(本体)ニッケルクロムモリブデン鋼 種類ボルト・スクリュー 表面処理(本体)メッキ
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 高強度・コンパクト設計です。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施しています。 変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り上げに使用 材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量で持ち運びが楽です。 調整時に使用荷重の減少はありません。 ベルトの摩擦を最小限にする金具デザインです。 ベルトスリング・フック・長さ調節器は使用荷重ごとに色分けしています。 部品交換可能です。
用途金型・工業用品運搬に 等級DIN EN1492-1 材質ベルト:ポリエステル繊維、フック:G80+スチール 安全率5倍以上 色(フック)紫、緑
1本ほか
特価
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

すでにある雌ねじを使用しリフティングポイントサイズ変更させます。 使用荷重は取り付けられたリフティングポイントと同じです。 ロックタイト等のねじ緩み防止剤を使用することを推奨します。
寸法F(mm)- 寸法T(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許所得バランスノブにより、固定ボルトがせん断荷重から保護されます。 全数磁気探傷検査済みボルトを採用しています。 機械指令2006/42/EGに適合しています。
トラスコ品番819-5616 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 質量(kg)1.07 寸法L(mm)178 寸法H(mm)18 基本使用荷重(t)3 寸法A(mm)34 寸法F(mm)92 寸法D(mm)48 寸法E(mm)22 寸法B(mm)16 寸法C(mm)5 寸法T(mm)67 寸法P(mm)12 寸法M(mm)16 寸法N(mm)71 寸法O(mm)17 寸法J(mm)30 寸法G(mm)6 寸法K(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

機械装置を運搬する際にボルト又は溶接タイプを取付け吊り点として使用可能です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用、金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用 仕様鍛造ラッチ付 材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付けに際しては市販のレンチを使用できます。 サイズはM6~M30の8機種がラインナップ。
用途ねじ部がナットタイプになっているため、相手面のボルトに接続し重量物の吊り作業用に 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全ての吊り具に対応する、ユニバーサルコネクション 360°回転(WPP)、230°可動(WPP、WPPH) チェーン、フック、マスターリンクの取付け間違いがない構造 WPPはダブルボールベアリング入りで、反転作業に最適 ダブルボールベアリング入り全方向アイボルト ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。 基本仕様荷重4倍の安全率 ニッケルクロムモリブデン鋼製 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 フックに開き限界値表示 ロット毎疲労試験実施済 100%磁気探傷試験済 機械指令2006/42/EGに適合 様々な吊り具にワンタッチ取り付けで、作業時間を短縮出来ます。 吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。 90°の引張り方向でも基本使用荷重を満たしています。どの方向に対しても引っかかりを最小限に抑えています。 リング、フックは可動範囲が大きく、自由に動きます。 WPP-S/WPP-B/WPP-VIP:ダブルボールベアリングを採用し、反転・引き起こし作業に最適です。360°回転可能です。平面に溶接してください。 WPPとWPPHの違い:WPPHは回転しません。フック、リング、およびチェーンの向きを考慮して溶接して下さい。 高張力材料の使用により、コンパクト設計で高い耐摩耗性を実現しています。 溶接部ブロック材質1.6541(23MnNiCrMo52)(取扱説明書の指示に従ってください) 基本使用荷重は、全方向に対応しています。引っ張り方向によってはさらに高い使用荷重でご使用可能です。 DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2012-05、WPP認証番号: OA 1451023、WPPH認証番号: OA 1451022 短時間での溶接取り付けが可能なシンプル構造。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り付けができなかったコーナー部分に取り付けが可能です。コーナー部取り付けによりリング270度旋回可能です。V級(グレード100)を使用し、吊上げ強度をアップしています。鍛造加工されたロードリングは、DIN5691準拠、磁気探傷試験済みです。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 高強度・コンパクト設計です。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施しています。 変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り上げに使用 材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全方向負荷可能です。 フックと直接接続可能です。 全方向4倍以上の安全率です。 全数磁気深傷テスト済みです。 リングの内側・外側に摩耗点検ノッチ入りです。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用 材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1個
特価
8,590 税込9,449
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2点式固定による荷重配分により、溶接すべき母材においても効果的な負荷配分が得られます。 V級(グレード100)を使用し、吊上げ強度をアップしています。(8ton、15ton用はグレード80) 鍛造加工されたロードリングは、DIN5691準拠、磁気探傷検査済みです。 特許所得スペーサーは、ルート溶接に要する空隙材として機能します。(およそ3mm) 溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を満たしており、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがなく、野外現場でも使用できます
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用 材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等、吊り具の種類を選びません。 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 基本使用荷重4倍の安全率です。 100%磁気探傷試験済みです。 機械指令2006/42/EGに適合しています。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業に使用 仕様鍛造ラッチ付 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 ベアリングダブルボール 安全率基本使用荷重4倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

負荷時でもスムーズな回転が可能です。 全方向負荷が可能です。 ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。 シングルボールベアリングタイプです。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用 材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

機械装置を運搬する際にボルト又は溶接タイプを取付け吊り点として使用可能です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用、金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用 仕様鍛造ラッチ付 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全に考慮された超軽量ラウンドスリング 従来モデル比最大29%コンパクト:SupraPlus-Xへのグレードアップによりスリング幅をさらに9%縮小。フック内でスリングが重なる事はNG!重なりにくいコンパクトさ! 従来モデル比耐摩耗性が50%アップ:従来品と比べて最大50%耐摩耗性がアップしています。リブ補強材の高性能繊維を今までの2倍使用し、摩耗や裂けを防止します。 紛失や判読負荷を防ぐ保護チューブ付ラベル:オプションでRFIDタグを取り付け可能、点検やメンテナンス等の管理業務を簡素化。透明な保護チューブで汚れや摩耗から保護。 裂け防止!表面布に織り込まれたフィラメント 一目で判別できる最大使用荷重:1.使用荷重別の本体カラー。離れていても目視で確認可能。2.使用荷重を織り込む。汚れていても読み取り易い。 表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を表現 黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ
安全率7倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,698 税込6,268
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

バリエーション豊富、反転作業も安心 360°回転、 230°可動 廃棄基準が一目でわかる、摩耗マーキング入り ボールベアリング封入
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ウレタン製のコーナーパッドが吊り荷への傷を防止します。 吊り荷の角度に合わせて可動します。 取付取外しが可能です。
用途金型・工業用品運搬に トラスコ品番819-5595 材質硬質ポリウレタン 長さ(mm)200 全長(mm)200 質量(kg)2.6 適合ベルト幅(mm)56 外幅(mm)100 穴径(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359,800 税込395,780
5日以内出荷

ウレタン製のコーナーパッドがシャープエッジからベルトスリングの破断を防止します。 マグネットが付随しており、コーナーに簡単に装着可能です。
用途金型・工業用品運搬に 材質硬質ポリウレタン
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

容易かつ迅速な溶接式取り付けが可能です。 テンションスプリングにより、リングを所望位置で支持でき、また騒音も軽減します。(1、5t~10t) DIN5688準拠、品質等級100、80、および全数磁気探傷検査合格品です。 スペーサー(約3mm)は、ルート溶接に要する空隙材として機能します。 溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を発足できます。すなわち、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがないので、屋外でも使用できます。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特許所得バランスノブにより、固定ボルトがせん断荷重から保護されます。 全数磁気探傷検査済みボルトを採用しています。 機械指令2006/42/EGに適合しています。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャックルなどの接続金具が不要で吊り上げ作業時間を短縮できます。 ダブルボールベアリング封入によりボルトの緩む心配がなく反転作業が安全に行えます。 フックに開き限界値を表記しています。 ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。 吊り上げながらの反転作業がスムーズです。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど吊り具の種類を選びません。 精密鍛造および特殊熱処理が施され強靭です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取り付け可能です。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。
用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げ用に 材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

全ての吊り具に対応する、ユニバーサルコネクション 360°回転(WPP)、230°可動(WPP、WPPH) チェーン、フック、マスターリンクの取付け間違いがない構造 WPPはダブルボールベアリング入りで、反転作業に最適 ダブルボールベアリング入り全方向アイボルト ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。 基本仕様荷重4倍の安全率 ニッケルクロムモリブデン鋼製 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 フックに開き限界値表示 ロット毎疲労試験実施済 100%磁気探傷試験済 機械指令2006/42/EGに適合 様々な吊り具にワンタッチ取り付けで、作業時間を短縮出来ます。 吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。 90°の引張り方向でも基本使用荷重を満たしています。どの方向に対しても引っかかりを最小限に抑えています。 リング、フックは可動範囲が大きく、自由に動きます。 WPP-S/WPP-B/WPP-VIP:ダブルボールベアリングを採用し、反転・引き起こし作業に最適です。360°回転可能です。平面に溶接してください。 WPPとWPPHの違い:WPPHは回転しません。フック、リング、およびチェーンの向きを考慮して溶接して下さい。 高張力材料の使用により、コンパクト設計で高い耐摩耗性を実現しています。 溶接部ブロック材質1.6541(23MnNiCrMo52)(取扱説明書の指示に従ってください) 基本使用荷重は、全方向に対応しています。引っ張り方向によってはさらに高い使用荷重でご使用可能です。 DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2012-05、WPP認証番号: OA 1451023、WPPH認証番号: OA 1451022 短時間での溶接取り付けが可能なシンプル構造。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

廃棄基準が一目でわかる、摩耗マーキング入り。(特許取得) 強い振動やショック荷重を与えても騒音が発生しません。 特許取得済みICEボルトを使用。低温環境下でも、摩耗や曲げに強く、高強度です。 基本使用荷重を明確に刻印しています。 ボルトヘッドには、社名、ネジサイズ、製造番号、強度クラスがはっきりと刻印されています。 バリエーション:メートル並目(DIN EN 13) DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2015-12、認証番号: OA 1651055
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

荷重下でも回転し、常に正しく接続 360°回転、230°可動 コブラック、Bリンク、VIPチェーンを接続可能で、取付け間違い防止機構付 ダブルボールベアリングによって反転作業がよりスムースに コブラフック&ダブルボールベアリングで 反転作業をサポート パワーポイントスターは、反転作業の多い現場におすすめのベアリング入り全方向アイボルトです。吊り具の種類を選ばないコブラフックにより、ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。ダブルボールベアリング式なので、負荷時でもスムーズに回転し、作業の効率と安全性を高めます。 2段に封入されたベアリングで負荷時でもスムーズな回転。 ベルト、ワイヤー、チェーンなど吊り具を選びません。 小型軽量、等級100に合わせた設計。 表面メッキ仕上げで屋外使用にも強い。 M12からM36までの豊富なサイズ。 CEマーク取得、BG安全認定品 様々な吊り具をワンタッチ取り付け、シャックル等の余計な金具は必要ありません。作業時間を短縮出来ます。 PP-S, PP-B, PP-VIP: ダブルボールベアリングを封入し、負荷時においてもスムースな反転作業を実現しました。 PP-S, PP-B, PP-VIP: 360°回転 基本使用荷重を明確に刻印しています。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:タップや通し穴に使用可能なロングボルトタイプ バリエーション:メートル並目ネジ、その他メートル細目、インチユニファイネジ 吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。 PP-S, PP-B, PP-VIP:必要トルク値、安全率4:1(MRL2006/42/EG)と5:1(ASME B 30.26)の基本使用荷重を表記しています。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:パワーポイントの特殊ボルトは取外しが出来ません。不適切なボルトの取付けを防ぐためです。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:タップや通し穴に使用可能なロングボルトタイプもございます。 PP-S, PP-B, PP-VIP:DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2012-05、認証番号: OA 1451017 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:BG/DGUV "GS-OA-15-04"に準拠 PP-VIP, So-PP-VI:接続間違いのないピンタイプ。チェーン、フック、リングと接続出来ます。 PP-S, So-PP-S:フック先端の尖りを無くし、小さな穴や意図的ではない取り付けを防ぎます。強靭な鍛造ラッチ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。高強度・コンパクト設計です。継目のないリングで強靭です。周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています。変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。 材質ICE鋼 2018年トラスコ掲載ページ7 1346
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ウレタン製のコーナーパッドがシャープエッジからベルトスリングの破断を防止します。 マグネットが付随しており、コーナーに簡単に装着可能です。
用途金型・工業用品運搬に 材質硬質ポリウレタン
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

すでにある雌ねじを使用しリフティングポイントサイズ変更させます。 使用荷重は取り付けられたリフティングポイントと同じです。 ロックタイト等のねじ緩み防止剤を使用することを推奨します。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)