全灯・半灯の2段階調光が可能です。堅牢三脚装備です。バルーンタイプなので全方位をドライバーや作業者に「眩しくない優しい光」で明るく照らします。瞬時に点灯するので、緊急時などでも役立ちます。
用途工事用照明、道路交通の明かりに、非常用備蓄品に。花火大会など各種会場に。臨時駐車場などに。
付属品三脚バッグ、灯具用バッグ
トラスコ品番230-3023
セット内容三脚バック×1 灯具用バック×1
幅(mm)1500
全長(mm)1500
直径(Φmm)バルーン:1200
高さ(mm)2410~4370、バルーン:最大4370
タイプ反射大型三脚
奥行(mm)1280
電源(V)AC100(50/60Hz)
電圧(V)100~240
消費電力(W)970
コード長さ(m)8
定格寿命(時間)50000、球:50000
電源コード(m)8
保護等級IP55
電線長さ(m)8
本体寸法(mm)奥行1280
本体寸法(mm)高さ2410~4370
芯数3芯
色温度(K)5000
横(mm)1500
電線仕様3芯ポッキンプラグ
本体寸法(mm)幅1500
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
明るさ(Lm)145000
電球の種類LED
調光の可否全灯・半灯(2段階)
照射角度(°)360
発光効率(Lm/W)135
1台
¥579,800
税込¥637,780
7日以内出荷
耐久性に優れた米国CREE社製LEDを採用。
用途工事用照明、道路交通の明かりに、非常用備蓄品に。
付属品灯具バッグ
トラスコ品番418-2915
材質LED基盤:スチール、アルミ
長さ(mm)720
幅(mm)720
全長(mm)470
高さ(mm)1400~2600
タイプ反射バルーンタイプ
奥行(mm)470、本体:470
電源(V)AC100~240
消費電力(W)210、100V:210
コード長さ(m)5
電圧(V)(50/60Hz)100
本体寸法(mm)奥行470
本体寸法(mm)高さ1400~2600
縦(mm)1400~2600
横(mm)470
寿命球:50000時間
光源色昼白色
本体寸法(mm)幅720
本体高さ(mm)1400~2600
外径(mm)720
明るさ(Lm)28000
本体幅(mm)720
照射角度(°)360
1台
¥389,800
税込¥428,780
3日以内出荷
不整地でも使いやすく、発電機を収納したまま移動できます。1Wあたりの発光効率が高く、消費電力が抑えられ小型の発電機やポータブル電源でご使用いただけます。耐久性に優れた米国CREE社製LEDを採用しています。
用途工事用照明、道路交通の明かりに、非常用備蓄品に。
付属品灯具バッグ
トラスコ品番418-2912
材質LED基盤:スチール、アルミ
幅(mm)720
直径(Φmm)バルーン:600
高さ(mm)1400~2600
奥行(mm)470
電源(V)AC100~240
消費電力(W)210
コード長さ(m)5(VCTコード×3芯ポッキンプラグ 防水プラグ付)
最高高さ(mm)バルーン:2600
芯数3芯
寿命球:50000h
光源色昼白色
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内外
明るさ(Lm)28000
電球の種類LED
照射角度(°)360
発光効率(Lm/W)135
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
関連キーワード