ブランド: Flir(フリアーシステムズ)すべて解除
【レンタル】高性能赤外線サーモグラフィカメラ(Wi-Fi機能付) 校正証明書付 Flir(フリアーシステムズ) 翌々日出荷 から 10日以内出荷
校正証明書付の機種となります。温度精度を重視した高解像度のモデルです。静止画の他研究開発に便利な動画録画機能を備えています。ローコストで本格的な設備診断や基盤などの小さな対象物を正しく温度測定できる、プロフェッショナル向けエントリーサーモグラフィカメラです。
解像度 【熱画像(可視)】240×180(5MP) 測定温度範囲(℃) -20~650 視野角 24×18° 計測機能 スポット×3、エリア×1、スクリーニング、カラーアラーム、動画(温度データ付き・H264) デジタルズーム 1-4×連続 測定視野角(°) 24/1.75mrad 温度分解能(℃) 0.04(NETD) 精度 ±2℃または±2% 電源 リチウムイオン電池または、ACアダプターによるAC電源(付属) 質量(kg) 1 付属品 カメラ本体、ACアダプタ×2本(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー×2個、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、取扱説明DVD、SDカード、ハンドストラップブラケット×2個、レンズキャップストラップ、ケーブル×3(USB2.0A/TypeC 1m、USB TypeC/HDMIアダプタ、USB TypeC/USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、全面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
【レンタル】ハンドヘルド型 サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ) 翌日出荷 から 4日以内出荷
温度精度を重視した高解像度のモデルです。静止画の他研究開発に便利な動画録画機能を備えています。ローコストで本格的な設備診断や基盤などの小さな対象物を正しく温度測定できる、プロフェッショナル向けエントリーサーモグラフィカメラです。
視野角 24×18° 計測機能 スポット×3、エリア×1、スクリーニング、カラーアラーム、動画(温度データ付き・H264) デジタルズーム 1-4×連続 測定視野角(°) 24/1.75mrad 精度 ±2℃または±2% 電源 リチウムイオン電池または、ACアダプターによるAC電源(付属) 質量(kg) 1 付属品 カメラ本体、ACアダプタ×2本(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー×2個、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、取扱説明DVD、SDカード、ハンドストラップブラケット×2個、レンズキャップストラップ、ケーブル×3(USB2.0A/TypeC 1m、USB TypeC/HDMIアダプタ、USB TypeC/USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、全面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
基盤計測用赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ) 12日以内出荷
熱試験における高温スポットや不具合が起こりうる箇所を素早く発見することができます。スタンド固定によるハンズフリーでの測定が可能です。
仕様 カメラ寸法(mm):220×150×300 温度分解能(NETD)30℃のとき:<0.06℃ 固定焦点距離:70±10mm 放射率修正:0.1℃~1.0℃まで可変 付属品 カメラ本体、マウント、スタンド、電源ケーブル、USBケーブル、FLIR Tools+ 電源 リチウムイオン電池(カメラ内充電) 精度 ±3℃もしくは±3% 検出器 非冷却マイクロボロメータ 解像度 320×240 測定温度範囲 -20℃~250℃ 視野角 45°×34° アズワン品番 3-8863-01 モニタ 3形カラーLCD 防水保護等級 IP40 フレームレート 9Hz スペクトル範囲 7.5~13.0μm
【レンタル】サーモグラフィー(校正書付) Flir(フリアーシステムズ) 翌日出荷 から 4日以内出荷
【カメラの特徴】
・スーパーファインコントラスト(MSXR)
・高解像度・高精度
・温度情報付きJPEG画像
・軽量コンパクト
【抜群の操作性】初心者の方にも簡単にお使いいただけるように、直感的に分かりやすく、操作しやすい設計になっています。
【完全自動制御】対象に向けて撮影するだけで、解析に必要な温度データのついたJPEG熱画像が撮影できます。
【フォーカスフリー】固定フォーカスフリーレンズが付いており、誰にでも簡単に撮影できます。
【小型軽量】わずか575gの超軽量モデルです。
【ピクチャー・イン・ピクチャー(PiP)】写真の上に熱画像を重ね合わせ、重要エリアを簡単に特定できます。
仕様 計測温度範囲:-20℃~250℃、レベルの上下限値の任意設定:〇、カラーアラーム:(アイソサーム) 指定温度以上/以下、温度データ付JPEG画像のUSB転送:〇、温度データ付JPEG画像の保存:内蔵メモリー~500枚まで、ピクチャー・イン・ピクチャー:固定PIP、【耐落下衝撃性能】2m セット内容 本体、バッテリー×2(1個本体装着)、充電台、充電器用ACアダプタ、USBケーブル(A-miniB)、取扱説明書、収納ケース 質量(kg) 0.575(バッテリーを含む) 温度精度 ±2℃または読み値の±2% ディスプレイ 3.0インチ 解像度 熱画像:76800(320×240) 視野 45°×34° 温度分解能(℃) 0.06未満 解析ソフト ウェアFLIR Tools:windows/Mac モード 【計測】センタースポット / ホットスポット / コールドスポット、【スポット】センター/固定、【エリア】〇 フォーカス フォーカスフリー 内蔵カメラ デジタルカメラ 0.3MP コントラスト MSX(R)スーパーファイン:〇 使用時間(時間) バッテリー:4 焦点距離 最小:0.5m フレームレート 9Hz パレット カラー:レインポー、グレイ、アイアン サービス分類 レンタル
FLIR ケーブル M12 - ピグテール Flir(フリアーシステムズ) 7日以内出荷
仕様 ●接続タイプ:M12 - ピグテール●ケーブル長:2m●アクセサリタイプ:ケーブル●併用可能製品:FLIR AX8熱センサ71201-0101●向き:直線 RoHS指令(10物質対応) 対応
エレクトロニクス試験用サーモグラフィ ETS320 Flir(フリアーシステムズ) 32日以内出荷 から 54日以内出荷
エレクトロニクス試験用サーモグラフィカメラ
仕様 NETD:<0.06℃ 測定範囲(℃) -20~250 レンズ 45° 液晶サイズ 3インチ 焦点距離(mm) 【固定】70±10 保存形式 SD動画保存:CSQ 画素数 320×240 精度保証温度(℃) ±3or3% 画角 45°×34°
EVA保護ケース Flir(フリアーシステムズ) 当日出荷
トラスコ品番 758-6876 材質 EVA 質量(g) 400
デジタルマルチメーター Flir(フリアーシステムズ) 当日出荷
トラスコ品番 794-4870 交流電流(A) 10 最大表示 40000カウント 直流電流(A) 10 検波方式 真の実効値整流(RMS)
【レンタル】イメージング湿度メーター Flir(フリアーシステムズ) 翌日出荷 から 3日以内出荷
セット内容 本体、充電器セット×各1、水分計(接続ケーブルつき)、取扱説明書 検出器 FLIR Lepton、マイクロボロメーター焦点面アレイ(FPA) シャッター 自動シャッターにより自動フラットフィールド補正(FFC)を実現 解像度 赤外線イメージング:4800ピクセル(80×60)、ディスプレイ:QVGA(320×240ピクセル) 応答性 スペクトル応答:8~14 μm 測定視野角(°) 51×38 感度 <150mK フレームレート 9Hz 仕様 サーモ画像パレット:アイス、ピン湿度グループ:9の材料グループ、ピンレス湿度レンジ:0~100相対湿度、電池の持ち(連続使用時間):最大18時間、電池の持ち(一般的な使い方):4週間 焦点距離 サーモ画像の最小:10cm 精度 外付けプローブによるピン湿度レンジ:0~100%WME±5% 測定分解能 0.1 応答時間 ピンレス:100ms、ピンモード:750ms ディスプレイ 320×240ピクセル、2.3インチのTFTグラフィカルディスプレイ 保存形式 計測値を記入したBMP 保存可能枚数 9999 レーザー 向き:サーモ画像の中央へ単一のレーザーポインター 電源 充電式バッテリーを内蔵 バッテリー リチウムイオン充電池×2 バッテリー電圧(V) 3.7 バッテリー容量(Ah) 3000(1500×2) 充電方式 MicroUSB経由で充電可能 規格 EN61326(EMC)、EN61010(バッテリー+充電器)、EN60825-1 Class 2(レーザー) 各種認証 第三者機関による:FCC Class B、CE、UL