測定温度範囲(℃)-20~400
付属品USB-Cケーブル、専用ポーチ
材質PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂
幅(mm)68
高さ(mm)34
奥行(mm)14
電源リチウムイオン電池
画素数160×120
空間分解能(mrad)N.A
測定視野角(°)55×43
ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。
付属品ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル
寸法(mm)125×80×24
質量(g)130
電源リチウムイオン電池
精度±2℃または±2%の大きい方
対応OSWindows(R)VistaTM/7/8
温度測定範囲(℃)-10~+150
インターフェースUSB Micro-B
メモリー内蔵メモリ(500枚以上の画像を保存可能)
視野角41°×31°
保存形式JPEG
焦点距離最小:熱画像/0.15m、MSX/1m
サービス分類レンタル
ポケットサイズのFLIR C5なら、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能にします。
解像度160×120(19,200 ピクセル)の本格的なサーモグラフィカメラ、5メガピクセルのデジタルカメラ、
LEDフラッシュライトを搭載し、隠れた問題を簡単に特定できます。
用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング
仕様デジタルカメラ:5MP、【画像調整】自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、One Touchレベルスパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン、グレー、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC、測定補正:放射率補正、画像保存容量:約5000枚
付属品三脚取付マウント(内蔵):UNC1/4”-20
質量(kg)0.19(バッテリー含む)
電源外部:5V、USB-C
測定範囲(℃)-20~400
温度範囲(℃)動作保証:-10~50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×84×24
精度±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、測定温度0℃以上)
保護等級カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529)
測定対象建物検査・施設のメンテナンス・HVAC・電気修理
バッテリー充電式内蔵リチウムイオンバッテリー
測定機能スポット、ボックス(最小/最大)
解像度IRセンサー(熱画像):160×120(19200ピクセル)
視野角瞬時視野角(IFOV):54°×42° / 6.3mrad
温度分解能(℃)(NETD)0.07
保存温度範囲(℃)-40~70
フォーマット形式画像ファイル:標準JPEG、14ビットの測定データを含む
充電時間(時間)2
モード【画像】熱画像、可視画像、MSX(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示)
フォーカスフォーカスフリー
充電方式USB-C(1A)
画面サイズ3.5インチ
バッテリー稼動時間4時間
記録メディア内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由)
USBポートUSB2.0、Type-Cコネクター
BluetoothPAN
Wi-Fi802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)
最短撮像距離熱画像:0.1m(MSX:0.3m~)、8.7Hz
スペクトル範囲8~14μm
画像回転(°)有り
落下衝撃(m)落下試験:2
タッチスクリーン静電容量式
コンパクトサーモグラフィカメラ FLIR C3-Xは、建物、施設メンテナンス、冷暖房空調設備、電気修理などのトラブルシューティングに最適な、お手頃な価格のプロフェッショナル向け調査ツールです。
サーモグラフィカメラ、調査用デジタルカメラ、LEDフラッシュライトを搭載したパワフルなFLIR C3-Xは、隠れた問題を簡単に特定できます。
FLIR Igniteクラウド接続により、直接データの転送、保存、バックアップを行えるため、お使いのどのデバイスでも常に画像を確認できます。
操作しやすい3.5インチの一体型タッチスクリーンから、素早く調査、修理内容の記録、顧客との証拠の共有を行えます。
ポケットサイズのFLIR C3-Xでは、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能になります。
用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング
質量(kg)0.19(バッテリー含む)
使用温度範囲(℃)-10~50
測定範囲(℃)-20~+300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×84×24
精度±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、対象物温度 0℃以上)
接続Wi-Fi:802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)、USB:USB 2.0、Type-Cコネクター、Bluetooth:PAN、画像アップロード:FLIR Igniteクラウドライブラリおよびサービスに画像を直接アップロード
保存方法内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由)
保護等級カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529)
バッテリー充電式内蔵リチウムイオンバッテリー
測定機能スポット、ボックス(最小/最大)
解像度サーモグラフィカメラ:128×96(12288ピクセル)、デジタルカメラ:500万画素
視野角54°×42°、瞬時視野角(IFOV):7.9mrad
温度分解能(℃)(NETD)<0.07
充電時間(時間)2
モード(画像モード)赤外線画像、可視画像、MSX(TM)(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示)
記録ファイル形式標準JPEG、14ビットの測定データを含む
画面サイズ3.5インチ
保管温度範囲(℃)-40~70
特性防水・防塵、耐衝撃
計測機能(計測値補正)放射率補正:マット/セミマット/半光沢+カスタム値、反射見かけ温度補正、大気補正
バッテリー稼動時間4時間
焦点距離(最小)熱画像:0.1m、MSX(TM):0.3m
保存可能枚数5000枚を超える画像
カメラ仕様カメラ周波数:8.7Hz、焦点:フォーカスフリー、スペクトル範囲:8~14μm、デジタルカメラ:5MP、デジタルカメラ焦点固定:フォーカス、画像調整:自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC、画面自動回転:有り
充電端子USB-C(1 A)
タッチスクリーン静電容量式
落下耐久(m)2
ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
測定範囲(℃)-20~400
分解能(℃)0.1
精度0~100℃/±3℃、100~400℃/±3%
視野角71.5×56°
撮影距離(cm)最小10
モード【画像】MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド
インターフェースUSBType-C
対応OSWindows(R)8/10
電源充電式リチウムイオン電池
付属品充電用USBケーブル、ポーチ
保管温度(℃)-40~70
ガンタイプでは最高水準の解像度とレンジパフォーマンスを提供。
手軽で万能な性能のサーモグラフィーカメラを求めたい方へ。
MSX(R)(スーパーファインコントラスト)機能はリアルタイムで画像を補正することができます。
構造物の詳細や発熱箇所の判別が熱画像上で容易に行えます。
また、デジタルカメラモードとの同時撮影も可能で同画角の可視画像を簡単に生成することができます。
用途赤外線による熱エネルギー測定
関連キーワード