ミサイルスイッチ型のトグルスイッチ。
オーディオ機器や電装機器のスイッチとして大変便利な商品です!
カバーを閉めるとスイッチOFFになる便利な構造。
スイッチON-OFF
寸法(縦×横×厚さ)(mm)63×42×17
適合車種汎用(12-24V兼用)
使用可能電流(A)20A迄
使用可能電圧(V)12V~24V
LED付 ミサイルスイッチ 12V専用 ON/OFF切替
ミサイルスイッチ型のトグルスイッチ。
オーディオ機器や電装機器のスイッチとして大変便利な商品です!
カバーを閉めるとスイッチOFFになる便利な構造。
LEDランプは常時点灯型、ONの時のみ点灯型の2パターン。配線の繋ぎ変えでパターン変更可能です。
スイッチON-OFF
寸法(縦×横×厚さ)(mm)63×42×17
LED色ブルー
適合車種汎用(12V専用)
使用可能電流(A)20A迄
使用可能電圧(V)12V専用
関連キーワード