カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(35)
    • トラック用交換電球(7)
    • トラック用ハロゲンバルブ(4)
    • トラック用フォグランプ(補助ランプ)(10)
    • マーカーランプ(2)
  • バイク部品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • バッテリー・電装(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • MAD MAX(マッドマックス)
  • モノタロウ(118)
  • STANLEY(スタンレー電気)(44)
  • KOITO(小糸製作所)(142)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(336)
  • 槌屋ヤック(59)
  • セルスター(58)
  • Meltec(大自工業)(21)
  • SUS(エスユーエス)(22)
  • アイコー電子(1)
  • MTO(13)
  • SMC(20,593)
  • RS PRO(955)
  • 三木プーリ(943)
  • omron(オムロン)(775)
  • TRACO POWER(761)
  • フエニックス・コンタクト(689)
  • CKD(620)
  • IDEC(和泉電気)(569)
  • Panasonic(パナソニック)(544)
口金
  • S25(1)
  • T10(1)
  • その他(1)
ガラス球形式
  • H4(1)
  • H7(1)
  • S25(2)
  • T10(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイク用 スリムUSB電源 TYPE-A+TYPE-C 2ポート 防水キャップ付 MAD MAX(マッドマックス)バイク用 スリムUSB電源 TYPE-A+TYPE-C 2ポート 防水キャップ付MAD MAX(マッドマックス)
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
取り付け部分の厚みは13.5mmと非常に薄くハンドル周りの小スペースにスッキリと納まります。TYPE-A:QC3.0対応。最大18Wの出力が可能!5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)USB TYPE-C:最大でUSBパワーデリバリー(USB PD)30Wまでの出力が可能です。USB PDで5V3Aから最大20V1.5Aまでの充電が可能なので幅広い機器の充電に対応します。通電中はインジケーターライトが点灯し夜間での使用をサポート。万が一漏電した場合でも保護ヒューズがしっかり車両を守ります。
用途バイク用全長(mm)配線長:約1900出力電圧5VTYPE-A:18W(最大)/5V/3A(最大)TYPE-C:30W(最大)/5V/3A入力電圧(V)DC12~DC24入力電圧範囲(V)DC10~30防水保護等級IP65(防滴仕様)
ヒューズボックス電源取り出しタイプ 平型ヒューズ用 シガーソケット 12/24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)ヒューズボックス電源取り出しタイプ 平型ヒューズ用 シガーソケット 12/24V兼用MAD MAX(マッドマックス)
599税込659
1個
4日以内出荷
ヒューズボックス内の空スペースに差し込みアースを取るだけの簡単装着。スマホの充電、カーナビ電源、ETC電源取り出し等使用用途は様々。
用途トラック用付属品シガーソケット1個、7.5Aヒューズ2個寸法(mm)Φ28mm×65mm入力電圧(V)DC12~24最大出力4A配線長約300mm適合車種汎用
アルミ製 LED7連 ワークライト 小型 8W 丸型 作業灯 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)アルミ製 LED7連 ワークライト 小型 8W 丸型 作業灯 12V-24V兼用MAD MAX(マッドマックス)
798税込878
1個
当日出荷
直径約64mmの小型ワークライト。高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。
用途トラック用材質アルミ定格電力(W)8定格電圧(V)12/24兼用適合車種汎用防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
アルミ製 LED9連 ワークライト 薄型 12W 丸型 作業灯 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)アルミ製 LED9連 ワークライト 薄型 12W 丸型 作業灯 12V-24V兼用MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
798税込878
1個
4日以内出荷
従来品の約半分の厚さ18mmの薄型ワークライト。高輝度LEDを9個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており普通乗用車はもちろんトラック作業灯や船のデッキライトとしてもご使用頂けます。
用途トラック用材質アルミ定格電力(W)12定格電圧(V)12/24兼用適合車種汎用防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
アルミ製 LED7連 ワークライト 小型 8W 角型 作業灯 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)アルミ製 LED7連 ワークライト 小型 8W 角型 作業灯 12V-24V兼用MAD MAX(マッドマックス)
798税込878
1個
4日以内出荷
直径約64mmの小型ワークライト。高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。
用途トラック用材質アルミ定格電力(W)8定格電圧(V)12/24兼用適合車種汎用防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
アルミ製 LED8連 ワークライト 10W 角型 作業灯 ストロボ機能付き 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)アルミ製 LED8連 ワークライト 10W 角型 作業灯 ストロボ機能付き 12V-24V兼用MAD MAX(マッドマックス)
898税込988
1個
当日出荷
高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。
用途トラック用材質アルミ定格電力(W)10定格電圧(V)12/24兼用対応配線:黒(アース)、赤(通常点灯)、黄(ストロボ点灯)※仕様変更などにより、配線の色が異なる場合が御座います。適合車種汎用LED使用数(個)8防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
ドリンクホルダー 一体型 USB車載扇風機 12V/24V兼用 カップホルダー付 MAD MAX(マッドマックス)ドリンクホルダー 一体型 USB車載扇風機 12V/24V兼用 カップホルダー付MAD MAX(マッドマックス)
4,198税込4,618
1セット
4日以内出荷
ドリンクホルダーに取り付けるだけで簡単に扇風機が使えます。3段階風量調節機能付き。風量調節ボタン長押しでイルミネーションが点灯!アーム部分は360度回転します。またアームは8段階角度調節可能なので自分にあったポジションに設置できます。12V/24V兼用対応で乗用車からトラックまで幅広い車両でご使用頂けます。夏場の熱中症対策に最適です
電圧12V-24V兼用適合車種汎用(ドリンクホルダーの幅68mm~82mmに適合します。)
T10 SMDバルブ (1粒) ウェッジ球 6500K 24V ホワイト 1個 MAD MAX(マッドマックス)T10 SMDバルブ (1粒) ウェッジ球 6500K 24V ホワイト 1個MAD MAX(マッドマックス)
579税込637
1個
4日以内出荷
T10 SMDバルブ (1粒) ウェッジ球 6500K 24V ホワイト 1個。ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!消費電力も少なく、長くお使いいただけます。24V車専用の商品です。
用途2輪、4輪用適合車種24V車専用
T10 SMDバルブ (18粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個 MAD MAX(マッドマックス)T10 SMDバルブ (18粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個MAD MAX(マッドマックス)
979税込1,077
1個
当日出荷
T10 SMDバルブ (18粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個。12V、24V兼用なのでオートバイからトラックまで幅広い車両でご使用頂けます。ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
用途2輪、4輪用適合車種12/24V車兼用
T10 SMDバルブ (15粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個 MAD MAX(マッドマックス)T10 SMDバルブ (15粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
T10 SMDバルブ (15粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個。12V、24V兼用なのでオートバイからトラックまで幅広い車両でご使用頂けます。ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
用途2輪、4輪用適合車種12/24V車兼用
T10 SMDバルブ (6粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個 MAD MAX(マッドマックス)T10 SMDバルブ (6粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個MAD MAX(マッドマックス)
679税込747
1個
4日以内出荷
T10 SMDバルブ (6粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個。12V、24V兼用なのでオートバイからトラックまで幅広い車両でご使用頂けます。ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
用途2輪、4輪用適合車種12/24V車兼用
汎用 フォグランプ 12-24V対応 15W 3000LM 発光色切替 ホワイト/イエロー 2個セット MAD MAX(マッドマックス)汎用 フォグランプ 12-24V対応 15W 3000LM 発光色切替 ホワイト/イエロー 2個セットMAD MAX(マッドマックス)
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
放熱性に優れたアルミニウム合金を使用。22.2Φ用ハンドルバークランプが付属しており幅広い2輪車に取り付け可能です。発光色切替スイッチ付属。24Vまで対応しているので2輪車はもちろん乗用車やトラック等にもご使用頂けます。防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。
用途バイク用適合汎用電圧(V)12-24V兼用モード切替ホワイト/イエロー
トラック用 丸型 H3 ハロゲン フォグランプ 凹レンズ 作業灯 2個 MAD MAX(マッドマックス)トラック用 丸型 H3 ハロゲン フォグランプ 凹レンズ 作業灯 2個MAD MAX(マッドマックス)
10,980税込12,078
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
昭和レトロな雰囲気のあるフォグライトです。H3の12Vバルブに取り換える事で軽トラや乗用車用としてもご使用頂けます。
用途トラック用適合24V車(※バルブをH3の12Vに変更すれば12V車にも適合可能)材質スチールメッキ/ガラスレンズ寸法(mm)直径約200(レンズ径約175)×奥行約95定格電圧(V)24電球H3バルブ 24V/70WLED使用数(個)2
トラック用 丸型 H3 ハロゲン フォグランプ 凹レンズ 作業灯 1個 MAD MAX(マッドマックス)トラック用 丸型 H3 ハロゲン フォグランプ 凹レンズ 作業灯 1個MAD MAX(マッドマックス)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
昭和レトロな雰囲気のあるフォグライトです。H3の12Vバルブに取り換える事で軽トラや乗用車用としてもご使用頂けます。
用途トラック用適合24V車(※バルブをH3の12Vに変更すれば12V車にも適合可能)材質スチールメッキ/ガラスレンズ寸法(mm)直径約200(レンズ径約175)×奥行約95定格電圧(V)24電球H3バルブ 24V/70WLED使用数(個)1
トラック用 角型 H3 ハロゲン フォグランプ 作業灯 1個 MAD MAX(マッドマックス)トラック用 角型 H3 ハロゲン フォグランプ 作業灯 1個MAD MAX(マッドマックス)
3,490税込3,839
1個
当日出荷から4日以内出荷
昭和レトロな雰囲気のあるフォグライトです。H3の12Vバルブに取り換える事で軽トラや乗用車用としてもご使用頂けます。
用途トラック用適合24V車(※バルブをH3の12Vに変更すれば12V車にも適合可能)材質プラスチック/ガラスレンズ定格電圧(V)24電球H3バルブ 24V/70W寸法(縦×横×奥行)(mm)約100×幅約200×約80LED使用数(個)1
補修用 日野 プロフィア/レンジャー ドアサイドマーカー MAD MAX(マッドマックス)補修用 日野 プロフィア/レンジャー ドアサイドマーカーMAD MAX(マッドマックス)
1,498税込1,648
1個ほか
4日以内出荷
取り付け簡単、純正サイドマーカーと交換するだけです。割れや劣化等の補修用として最適です。
用途外装パーツ適合車種日野 大型プロフィア/NEWプロフィア(平成4年7月~)日野 レンジャープロ(平成14年1月~)
ハロゲンバルブS25 MAD MAX(マッドマックス)ハロゲンバルブS25MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
12V用と24V用をそれぞれラインナップ 修理用としてご使用ください。
ガラス球形式S25
SEGER製 シングルロング エアーホーン メッキ MAD MAX(マッドマックス)SEGER製 シングルロング エアーホーン メッキMAD MAX(マッドマックス)
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷
SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。
セット内容ホーン×1、コンプレッサー×1、リレー×1、エアーホース×1、取り付けボルト×一式材質亜鉛メッキ/スチール径(Φmm)ラッパ:93寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×93×85本体寸法(縦×直径Φ)(mm)コンプレッサーサイズ:110×65
SEGER製 デュアル エアーホーン 2連 レッド コンプレッサー付き MAD MAX(マッドマックス)SEGER製 デュアル エアーホーン 2連 レッド コンプレッサー付きMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。
縦(mm)サイズ:ホーン(大)縦約205mm×ラッパ径75mmサイズ:ホーン(小)縦約160mm×ラッパ径70mm径(Φmm)ホーン(大)ラッパ径75、ホーン(小)ラッパ径70寸法(縦×横)(mm)コンプレッサーサイズ:115×70材質プラスチック樹脂/スチール(コンプレッサー)セット内容ホーン(大)×1、ホーン(小)×1、コンプレッサー×1、リレー×1、エアーホース×1、取り付けボルト×一式
SEGER製 トリプル エアーホーン 3連 レッド コンプレッサー付き MAD MAX(マッドマックス)SEGER製 トリプル エアーホーン 3連 レッド コンプレッサー付きMAD MAX(マッドマックス)
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷から19日以内出荷
SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。
セット内容ホーン(大)×1、ホーン(中)×1、ホーン(小)×1、コンプレッサー×1、リレー×1、エアーホース×1、切替スイッチ×1、取り付けボルト×一式材質プラスチック樹脂/スチール(コンプレッサー)径(Φmm)ホーン(大)ラッパ径75、ホーン(中)ラッパ径70、ホーン(小)ラッパ径70寸法(縦×横)(mm)コンプレッサーサイズ:165×8縦(mm)ホーン(大)約205、ホーン(中)約160、ホーン(小)約150
SEGER製 ヨーロピアン エアーホーン ブラック 12V/24V専用 MAD MAX(マッドマックス)SEGER製 ヨーロピアン エアーホーン ブラック 12V/24V専用MAD MAX(マッドマックス)
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。
材質プラスチック樹脂/スチール径(Φmm)ラッパ:約105電圧(V)12V/24V兼用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×120×奥行148適合車種12/24V兼用
SEGER製 ヤンキー トリプル エアーホーン 3連 レッド MAD MAX(マッドマックス)SEGER製 ヤンキー トリプル エアーホーン 3連 レッドMAD MAX(マッドマックス)
4,498税込4,948
1本
予約販売
SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。
材質アルミ/スチール径(Φmm)ラッパ:約95寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×170×160
SEGER製 オリジナル ビッグエアーホーン 12/24V兼用 メッキ MAD MAX(マッドマックス)SEGER製 オリジナル ビッグエアーホーン 12/24V兼用 メッキMAD MAX(マッドマックス)
6,298税込6,928
1本
4日以内出荷
SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。
材質亜鉛メッキ/スチール径(Φmm)ラッパ:約150電圧(V)12V/24V兼用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)625×150×150適合車種12/24V兼用
SEGER製 デュアル アルミエアーホーン 2連 レッド MAD MAX(マッドマックス)SEGER製 デュアル アルミエアーホーン 2連 レッドMAD MAX(マッドマックス)
3,898税込4,288
1本
予約販売
SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×165×95径(Φmm)ラッパ:約96材質アルミ/スチール
SEGER製 デュアル アルミエアーホーン 2連 メッキ MAD MAX(マッドマックス)SEGER製 デュアル アルミエアーホーン 2連 メッキMAD MAX(マッドマックス)
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。
材質アルミ/スチール径(Φmm)ラッパ:約80寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×155×98
MADMAX 小型/中型車用 汎用 LED44連 テールランプ 左右SET 24V用 MAD MAX(マッドマックス)MADMAX 小型/中型車用 汎用 LED44連 テールランプ 左右SET 24V用MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
予約販売
■24V専用汎用テールランプ!■トラック、トレーラー、ダンプ等!24V車で有れば、加工次第で幅広い車種にお取付可能!■LEDは左右で44連でとても綺麗な発光になります。(片側22連)■商品内容●仕様電源:24V●LED灯数:LED44粒●サイズ:約32cm×13.8cm(19.5cm)×7cm●配線カラー詳細黒:アース(マイナス)白:バックランプ青:スモールランプ赤:ブレーキランプ黄:ウインカー■適合車種汎用品(現車の電圧・寸法を事前にご確認下さい。)
サイズ(cm)32×13.8(19.5cm)×7
ミサイルスイッチ ON/OFF切替 12V/24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)ミサイルスイッチ ON/OFF切替 12V/24V兼用MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ミサイルスイッチ型のトグルスイッチ。 オーディオ機器や電装機器のスイッチとして大変便利な商品です! カバーを閉めるとスイッチOFFになる便利な構造。
スイッチON-OFF寸法(縦×横×厚さ)(mm)63×42×17適合車種汎用(12-24V兼用)使用可能電流(A)20A迄使用可能電圧(V)12V~24V
ヒューズボックス電源取り出しタイプ シガーソケット 12/24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)ヒューズボックス電源取り出しタイプ シガーソケット 12/24V兼用MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ヒューズボックス電源取り出しタイプ シガーソケット 12/24V兼用 ヒューズボックス内の空スペースに差し込みアースを取るだけの簡単装着。 スマホの充電、カーナビ電源、ETC電源取り出し等使用用途は様々。
付属品シガーソケット1個、7.5Aミニヒューズ2個サイズΦ28mm×65mm最大出力4A配線長300mm適合車種汎用入力電圧DC12V~24V
ATSヒューズ 平型ミニ 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)ATSヒューズ 平型ミニ 12V-24V兼用MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
59税込65
1個
4日以内出荷
自動車、オートバイ、トラック、等の交換用ヒューズ。 新しく電装系等を取り付ける際などに本体保護の為に使用して下さい。 12V24V兼用の為トラックにも使用可能です。
材質プラスチック部/ポリアミド、可溶体部/亜鉛合金、端子部/亜鉛合金寸法(mm)16×11×4適合車種汎用
ATSヒューズ 平型 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)ATSヒューズ 平型 12V-24V兼用MAD MAX(マッドマックス)
59税込65
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動車、オートバイ、トラック、等の交換用ヒューズ。 新しく電装系等を取り付ける際などに本体保護の為に使用して下さい。 12V24V兼用の為トラックにも使用可能です。
材質プラスチック部/ポリアミド、可溶体部/亜鉛合金、端子部/亜鉛合金寸法(mm)19×19×5適合車種汎用
ライトバー ワークライト シングルタイプ LED 12V/24V兼用 作業灯 MAD MAX(マッドマックス)ライトバー ワークライト シングルタイプ LED 12V/24V兼用 作業灯MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
ライトバー ワークライト シングルタイプ LED6連 18W 12V/24V兼用 作業灯。 12V/24V兼用なので幅広い車両にご使用頂けます。 トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。 コンパクトなのでフロントグリルの中にセットしてデイライトとしても使用可能!。 キャンプや夜釣りでも大活躍する事間違いなし。 IP67相当の防水で急に雨などが降ってもご安心してご使用頂けます。
材質本体:アルミ合金、ステー:鉄発光色ホワイト材質(レンズ)PCレンズ動作電圧DC12/24V兼用適合車種12V/24V兼用防水性IP67
小型2灯式 汎用 LED フォグランプ 20W 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)小型2灯式 汎用 LED フォグランプ 20W 12V-24V兼用MAD MAX(マッドマックス)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
小型2灯式 汎用フォグランプ 20W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDプロジェクターレンズ採用のスポットタイプフォグランプです。
付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本材質アルミダイキャスト電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)質量(g)210消費電力20W材質(レンズ)アクリル製配線長約330mm寸法(縦×横×奥行)(mm)63×97×70適合車種汎用防滴構造IP67材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
作業灯 LED小型フォグランプ 20W 12V-24V 30MM対応 丸型パイプ用 取り付けステー付 MAD MAX(マッドマックス)作業灯 LED小型フォグランプ 20W 12V-24V 30MM対応 丸型パイプ用 取り付けステー付MAD MAX(マッドマックス)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
小型2灯式 汎用フォグランプ 20W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDプロジェクターレンズ採用のスポットタイプフォグランプです。 セットの取り付けステーはゴムアタッチメントを使用する事でパイプ径25mm~32mmまで対応! アルミ製ボディで耐久性にも優れております。
付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本材質アルミダイキャスト電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)質量(g)210消費電力20W色温度6000K材質(レンズ)アクリル製配線長約330mm寸法(縦×横×奥行)(mm)63×97×70適合車種汎用防滴構造IP67材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
作業灯 LED小型フォグランプ 10W 12V-24V 30MM対応 丸型パイプ用 取り付けステー付 MAD MAX(マッドマックス)作業灯 LED小型フォグランプ 10W 12V-24V 30MM対応 丸型パイプ用 取り付けステー付MAD MAX(マッドマックス)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。 セットの取り付けステーはゴムアタッチメントを使用する事でパイプ径25mm~32mmまで対応! アルミ製ボディで耐久性にも優れております。
電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)明るさ800LM色温度6000K防滴構造IP67材質アルミダイキャスト材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)材質(レンズ)アクリル製消費電力10W配線長約420mm付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本寸法(縦×横×奥行)(mm)56×56×66質量(g)210適合車種汎用
小型1灯式 汎用 LED フォグランプ 10W 12V-24V兼用 2PC/SET MAD MAX(マッドマックス)小型1灯式 汎用 LED フォグランプ 10W 12V-24V兼用 2PC/SETMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。
付属品本体2個、取り付けステー2個、ヘキサゴンレンチ1本材質アルミダイキャスト電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)質量(g)210消費電力10W材質(レンズ)アクリル製配線長約420mm寸法(縦×横×奥行)(mm)56×56×66適合車種汎用防滴構造IP67材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
小型1灯式 汎用 LED フォグランプ 10W 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)小型1灯式 汎用 LED フォグランプ 10W 12V-24V兼用MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。
付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本材質アルミダイキャスト電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)質量(g)210消費電力10W材質(レンズ)アクリル製配線長約420mm寸法(縦×横×奥行)(mm)56×56×66適合車種汎用防滴構造IP67材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯 MAD MAX(マッドマックス)LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!【商品仕様】サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm本体重量:約660g配線長:約380mm本体材質:アルミ製LED:CREEチップ 18pcs x3w消費電力:54W付属品:ステー・ボルト動作電圧:DC 10-30V 12v 24v防水性能:IP67LEDバルブ寿命:約50.000時間以上【適合車種】汎用
付属品ステー・ボルト材質(本体)アルミ製本体質量(g)約470消費電力36W寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64防塵防水性能IP67配線長約220mmLEDCREEチップ 12pcs x3w動作電圧DC 10-30V 12v 24v適合車種汎用LED寿命(時間)約50000以上LED使用数(個)6防水性IP67
LEDワークライト/作業灯  高輝度LED9個 12/24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)LEDワークライト/作業灯 高輝度LED9個 12/24V兼用MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
高輝度LEDを9個使用し、かなり明るく照らします!! トラックの荷台や、夜間作業の照明として如何でしょうか? 長寿命!~約20000時間♪
材質アルミ防塵防水性能IP 67動作電圧10V~30VLED使用数(個)9防水保護等級IP 67
LED T10 ウェッジ球 3chip SMD 5連 2個SET 24V MAD MAX(マッドマックス)LED T10 ウェッジ球 3chip SMD 5連 2個SET 24VMAD MAX(マッドマックス)
999税込1,099
1セット(2個)
4日以内出荷から5日以内出荷
SMDバルブ T10タイプ ウェッジ球 2個SET ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
S25(BA15S) 9.5WハイパワーLEDバルブ シングル球 2個SET 12/24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)S25(BA15S) 9.5WハイパワーLEDバルブ シングル球 2個SET 12/24V兼用MAD MAX(マッドマックス)
3,898税込4,288
1セット(2個)
7日以内出荷
世界でも名高い、CREE製の超高輝度 5WのLEDを前面に搭載(プロジェクターレンズ採用) さらに側面の1.5WのLED3個搭載で360°照射 どんな角度も明るく照らします! 高出力特有の発熱による問題も、アルミヒートシンクによる放熱効果で解消しました。 12V/24V兼用
幅(mm)25全長(mm)50