日野プロフィア専用 埋め込み式 USB増設 24V 2ポート 電圧計付き。
純正オプションの空きスイッチホールを有効活用!
2連USBポートでスマートフォン、タブレットを同時に充電可能。
中央には車両電圧が表示されます。
電圧DC24V専用
配線長約600mm
USBポート数2個
主な適合車種プロフィア(H15/11~H29/4)
許容アンペア数(A)上1/下2.1
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ギガ クオン専用 埋め込み式 USB増設 24V 2ポート 電圧計付き。
純正オプションの空きスイッチホールを有効活用!
2連USBポートでスマートフォン、タブレットを同時に充電可能。
中央には車両電圧が表示されます。
電圧DC24V専用
配線長約600mm
USBポート数2個
主な適合車種ギガ/クオン(H17/1~H29/3)
許容アンペア数(A)上1/下2.1
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ドリンクホルダーに取り付けるだけで簡単に扇風機が使えます。3段階風量調節機能付き。風量調節ボタン長押しでイルミネーションが点灯!アーム部分は360度回転します。またアームは8段階角度調節可能なので自分にあったポジションに設置できます。12V/24V兼用対応で乗用車からトラックまで幅広い車両でご使用頂けます。夏場の熱中症対策に最適です
電圧12V-24V兼用
適合車種汎用(ドリンクホルダーの幅68mm~82mmに適合します。)
取り付け部分の厚みは13.5mmと非常に薄くハンドル周りの小スペースにスッキリと納まります。TYPE-A:QC3.0対応。最大18Wの出力が可能!5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)USB TYPE-C:最大でUSBパワーデリバリー(USB PD)30Wまでの出力が可能です。USB PDで5V3Aから最大20V1.5Aまでの充電が可能なので幅広い機器の充電に対応します。通電中はインジケーターライトが点灯し夜間での使用をサポート。万が一漏電した場合でも保護ヒューズがしっかり車両を守ります。
用途バイク用
全長(mm)配線長:約1900
出力電圧5VTYPE-A:18W(最大)/5V/3A(最大)TYPE-C:30W(最大)/5V/3A
入力電圧(V)DC12~DC24
入力電圧範囲(V)DC10~30
防水保護等級IP65(防滴仕様)
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
関連キーワード