ハイフラ防止 LED ICウィンカーリレー 8ピン 汎用MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)当日出荷
ウインカーのLED化には必須のICウィンカーリレー。
LED化することにより起こる、ハイフラ現象を防止します。
ワンタッチ交換タイプなので取り付け楽々!。
ウインカー点滅速度を無段階で調整可能です。
ダイヤル式無段階点滅調整機能
ワンタッチウィンカー機能(車種によっては作動しない場合有り)
サンキューハザード対応(車種によっては作動しない場合有り)
カチカチ音スピーカー内蔵
ハロゲン/LED混載対応
参考トヨタ/ダイハツ/スバル/スズキ/三菱電圧(V)DC12V専用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×27×32容量(W)150ピン数(ピン)8
MADMAX NSR50/ズーマー スモークウインカーレンズMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
取り付け簡単♪カスタムの定番!
スモークレンズ仕様
左右共通ですので、フロント・リアどちらでもご使用になれます。
適合車種NSR50(AC10-1000001~1113395)リアのみNSR50(AC10-1200001~)フロント・リア共通NSR80(HC06-1000001~1005248)リアのみNSR80(HC06-1100001~)フロント・リア共通ZOOMER ズーマー(AF58-1000001~1699999)フロント・リア共通ZOOMER ズーマー FI車(AF58-1700001~)フロント・リア共通XR50モタード(AD14)フロント・リア共通XR100モタード(HD13)フロント・リア共通ジュリオ(全車種)フロントのみetc
NSR50/NS50F/マグナ50/クラブマン/FTR223etc スモークテールレンズMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
純正の形状を再現したテールレンズです。
スモークレンズ仕様
ダブル球付属(レッド 12V/23/8W)
主な適合車種NSR50 全車種 : NSR80 全車種/NS50F 全車種ジュリオ AF52 全車種/MAGNA50 [マグナ] AC13 全車種/JAZZ[ジャズ] AC09XR50モタード AD14 全車種/XR100モタード HD13 全車種SHADOWSLASHER400 [シャドースラッシャー] RC40 全車種 : SHADOWSLASHER750 [シャドースラッシャー] RC48 全車種VRXロードスター 全車種/GB250 CLUBMAN [クラブマン] FNO、MC10-1500001~CL400 NC38 全車種/SL230 MD33全車種/XLR125R 全車種/XLR200R 全車種CRM250R FNO、MD24-1400001~/CRM250AR 全車種FTR250 全車種 : FTR223 MC34 全車種