絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
121件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプレンチ SATAパイプレンチSATA
2,398税込2,638
1本
6日以内出荷
ニトリル耐油グローブ(ハーフコーティング) SATAニトリル耐油グローブ(ハーフコーティング)SATA
459税込505
1双
6日以内出荷
ハーフコーティング。通気性抜群、耐油性抜群、細かい作業に優れる
機能通気性・耐油性
ディープオフセット両口メガネレンチ11本セット SATAディープオフセット両口メガネレンチ11本セットSATA
25,980税込28,578
1セット(11本)
6日以内出荷
・あらゆる角度にフィット ・DIN基準を満たす
セット内容6×7:長さ170・8×9:長さ185・10×11:長さ 195・12×13:長さ 220・14×15:長さ 235・16×17:長さ 235・18×19:長さ 270・20×22:長さ 290・21×23:長さ 290・24×27:長さ 360・30×32:長さ 437(mm)
PU耐切創・耐磨耗グローブ SATAPU耐切創・耐磨耗グローブSATA
2,198税込2,418
1双
6日以内出荷
切れにくい、耐切創性抜群、レベルEN388。ちぎれにくい、耐摩耗性抜群。細かい作業に優れる
材質ニトリル、ナイロン入数(双)1
3/8”ドライブインパクトユニバーサルジョイント SATA3/8”ドライブインパクトユニバーサルジョイントSATA
1,698税込1,868
1双
6日以内出荷
長さ(mm)53
13pcsポンチセット SATA13pcsポンチセットSATA
7,998税込8,798
1セット(13本)
当日出荷
クロームバナジウム鋼で強度、耐久性に優れています。 クロム仕上げで防錆強化
セット内容センターポンチ 4mm、5mm・テーパーピンポンチ 3mm・ピンポンチ 2mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm・エボシタガネ 5mm・タガネ 12mm、15mm、18mm
1/4”&3/8” DR.ソケットセット【30点】 SATA1/4”&3/8” DR.ソケットセット【30点】SATA
17,980税込19,778
1セット(30点組)
6日以内出荷
セット商品数30セット内容1/4DR.ボルテックスソケット(3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)・3/8DR.ボルテックスソケット(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm)、ボルテックスラチェットハンドル(ギヤ数60 1/4・3/8 DR.)・ボルテックスエクステンションバー(1/4・3/8 DR.)・ソケットアダプター(1/4 DR.・3/8×1/4M・3/8×3/8M)
1/4&3/8&1/2DR.ソケットセット【150点】 SATA1/4&3/8&1/2DR.ソケットセット【150点】SATA
56,980税込62,678
1セット(150点組)
6日以内出荷
セット商品数150セット内容【1/4DR.】6角ソケット:4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm、6角ソケット(インチ):5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、6角ディープソケット:4, 5, 6, 7, 8, 9mm、【3/8DR.】6角ソケット:9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm、6角ソケット(インチ):3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8、6角ディープソケット:10, 11, 12, 13, 14, 15mm、スパークプラグソケット:16,21mm、ビットソケット:マイナス 4,5.5,6.5mm/プラス #1,#2,#3/ポジドライブ #1,#2,#3/トルクス T20,T30,T40/タンパープルーフ T45,T50,T55,T60/ヘックス 3,4,5,6,8,10mm、6角E-トルクスソケット:E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20、【1/2DR.】インパクトソケット:17, 19, 21, 23mm、12角ソケット:20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm、12角ソケット(インチ):15/16, 1, 1-1/16, 1-1/4、6角ディープソケット:10,12,13,14,17,19mm、【1/2DR.】ラチェットハンドル:1/4・3/8・1/2DR.(ギヤ数60)、ビットカプラー:1/4.DR、1/4軸トルクスビット(タンパープルーフ):T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、6角レンチ:10本、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、ラチェットメガネレンチ:8×10・12×13・17×19mm、スピンナーハンドル:1/4DR.、1/4DR. 首振りエクステンションバー:4、3/8DR. ロッキングエクステンションバー:3、6、1/2DR. 首振りエクステンションバー:5、1/2DR. ロッキングエクステンションバー:10、ユニバーサルジョイント:1/4、3/8、1/2
1/2”ドライブインパクトユニバーサルジョイント SATA1/2”ドライブインパクトユニバーサルジョイントSATA
1,598税込1,758
1双
5日以内出荷
長さ(mm)64.5
4pcsスナップリングペンチセット SATA4pcsスナップリングペンチセットSATA
9,398税込10,338
1セット(4本)
5日以内出荷
機械部などの軸や穴に使用されるC形止め輪を着脱する専用工具の4点セット。
セット内容(インチ)直型、穴用7”、曲型、穴用7”、直型、軸用7”、曲型、軸用7”
サーキットテスター SATAサーキットテスターSATA
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
自動車、オートバイ、ブルドーザー、ローラー、その他の輸送機械のメンテナンス作業に使用できます。光でサイン。◆6V、12V、24V用
その他スペア発光ダイオード 2個付全長(mm)140コード長さ(m)【カールコード】2
ラチェットハンドル 72XP SATAラチェットハンドル 72XPSATA
4,998税込5,498
1本
当日出荷
ギア歯数72枚・送り角度5°により、細かな送り操作ができます。クイックリリース機能により、ボタンを押すと取り付けられたツールは簡単に外れます。表面のポリッシュ仕上げにより汚れをふき取りやすいです。通常より厚みを抑えたデザイン・細かな送り角度により、 手の届きにくい狭い作業環境での作業に最適です。レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。クロバナジウム鋼製で優れた強度と耐久性を実現します。ASME B107.110 適合品です。
用途車両整備、機械修理、日曜大工など、広範なメンテナンス作業。狭い作業スペースや、精度が求められる作業。トラスコ品番679-3490材質クロムバナジウム鋼歯数72枚全長(mm)300差込角(mm)凸12.7
両口めがねレンチセット SATA両口めがねレンチセットSATA
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
40°のオフセット形状により、浅い段差や狭い場所でも安定した締め作業ができます。薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。見やすい刻印により、作業中でも簡単にサイズ確認ができます。耐久性に優れた巻取り式収納ケース付属で工具をすっきりと収納できます。
用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。材質クロムバナジウム鋼
モンキーレンチ・プライヤー・ペンチセット SATAモンキーレンチ・プライヤー・ペンチセットSATA
9,898税込10,888
1セット
当日出荷
作業現場で頻繁に使用されるモンキーレンチとプライヤーを1セットにまとめ、幅広い用途に対応します。整理整頓しやすい専用トレーで、作業場や工具箱の収納にも最適です。滑りにくいグリップデザインと精密な調整機能で効率的な作業をサポートします。耐久性に優れた鋼材を使用し、長期間の使用に耐える設計です。保管と整理に便利な耐久性のあるツールケースが付属しております。キャビネットに自由に組み合わせ可能です。
用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。トラスコ品番695-8213セット内容ディッピングハンドルモンキーレンチ200mm、ディッピングハンドルモンキーレンチ250mm、ラジオペンチ150mm、グリッププライヤー(カーブジョー)175mm材質クロムバナジウム合金鋼ケース色寸法(奥行×間口×高さ)(mm)【ケース】185×375×45
コンビネーションラチェットレンチセット SATAコンビネーションラチェットレンチセットSATA
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
レンチラック付きで持ち運び、吊り下げ収納にも柔軟に対応できます。薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。仕様黒染処理により、錆びにくいです。付属品レンチラックトラスコ品番679-3451セット内容8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19材質クロムバナジウム鋼、表面処理:黒染
クイックラチェットコンビネーションレンチセット SATAクイックラチェットコンビネーションレンチセットSATA
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
抜き差し不要で早回し操作が可能です。薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。SATA独自設計によりナメにくいです。保管と整理に便利な耐久性のあるツールケースが付属しております。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。付属品ツールケーストラスコ品番679-3472セット内容8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm材質クロムバナジウム鋼
”X-Beam”コンビネーションラチェットレンチセット SATA”X-Beam”コンビネーションラチェットレンチセットSATA
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
柄の断面がX形状のX-Beam設計を採用しています。レンチの平らな面に力を加えることができるため、 トルク出力が25%向上します。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。耐久性に優れた巻取り式収納ケース付属で工具をすっきりと収納できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。付属品ツールロールトラスコ品番679-3471セット内容810121314151719材質クロムバナジウム鋼
工具セット(差込角9.5mm) SATA工具セット(差込角9.5mm)SATA
34,980税込38,478
1セット
当日出荷
一般的な整備作業から高度な修理作業まで幅広く対応できる58点セットです。ギア歯数72枚・送り角度5°により、細かな送り操作ができます。クイックリリース機能により、ボタンを押すと取り付けられたツールは簡単に外れます。クロムバナジウム鋼 (Cr-V) により、優れた強度と耐久性を実現できます。SATA独自設計によりナメにくいです。保管と整理に便利な耐久性のあるツールケースが付属しております。全面に磨きをかけたクロム仕上げにより汚れを簡単に拭き取れ、腐食に強いです。
用途生産工場、自動車などあらゆる分野でのメンテナンス、組み立て。トラスコ品番679-3523セット内容72ギアラチェットハンドル:差込角9.5mm、6角ソケット6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19 mm、ボールポイント六角棒レンチセット 1.5、 2、 2.5、 3、 4、 5、 6、 8、 10 mm、コンビネーションレンチ 8、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 18、 19 mm、コンビネーションラチェットレンチ 17 mm、[ドライバー[-]] 6×38mm、 3.2×75mm、 5×100mm、[ドライバー[+]] #2×38mm、 #0×75mm、 #1×100mm、 #2×150mm、ペンチ 200mm、ラジオペンチ 160mm、スナップリングプライヤーセット、メジャー 3mx16mm、23 pc. 隙間ゲージセット 0.02mm-1mm、ストレートスチール定規 150mm、ボールピンハンマー 16oz/454g、、マグネットピックアップツール、スナップオフナイフ材質クロムバナジウム鋼内容58点ケース色ケース寸法(mm)345×535×100
工具セット(差込角12.7mm) SATA工具セット(差込角12.7mm)SATA
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
一般的な整備作業から高度な修理作業まで幅広く対応できる104点セットです。ギア歯数72枚・送り角度5°により、細かな送り操作ができます。クイックリリース機能により、ボタンを押すと取り付けられたツールは簡単に外れます。クロムバナジウム鋼 (Cr-V) により、優れた強度と耐久性を実現できます。SATA独自設計によりナメにくいです。保管と整理に便利な耐久性のあるツールケースが付属しております。全面に磨きをかけたクロム仕上げにより汚れを簡単に拭き取れ、腐食に強いです。
用途生産工場、自動車などあらゆる分野でのメンテナンス、組み立て。トラスコ品番679-3504セット内容72ギアラチェットハンドル :差込角12.7mm差込角6.35mm 、1/4” Dr. ピットアダプター 、1/4” Dr. エクステンションバー 2”、 4” 、1/2” Dr. エクステンションバー 5”、 10” 、1/4” Dr. Flex エクステンション 150 、1/4”、 1/2” Dr. ユニバーサルジョイント 、1/4”、 1/2” Dr. スライド式Tハンドル、1/4” Dr. スピナーハンドル 、1/2” Dr. スパークプラグソケット 16、 21 、1/4” Dr.6角ソケット3.5、 4、 4.5、 5、 6、 7、 8、 9、10、 11、 12、 13、 14mm 、1/4” Dr.6角ディープ4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、11、 12mm 、1/2” Dr. 6角ソケット10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、17、 18、 19、 20、 21、 22、 23、 24、 27、 30、 32 mm、1/2” Dr. 6角ディープソケット 13、 14、 17、 19mm 、9 Pc. キーレンチセット 1.5、 2、 2.5、 3、 4、 5、 6、 8、 10mm 、コンビネーションレンチ 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、15、 16、 17、 18、 19mm 、 1/4”ピット: [+ ]#1、 #2;[六角レンチ ] 3、 4、 5、 6、 8mm ; トルクス T10、 T15、 T20、 T25、 T30、 T40; [- ] 3、 4 mm、ラジオペンチ6” 、ニッパー6” 、ペンチ 7” 、ウォーターポンププライヤー 10”材質クロムバナジウム鋼内容104点ケース色ケース寸法(mm)390×570×103
コンビネーションレンチセット 15° SATAコンビネーションレンチセット 15°SATA
7,498税込8,248
1セット
当日出荷
レンチラック付きで持ち運び、吊り下げ収納にも柔軟に対応できます。ボックスエンド部は15°オフセット仕様です。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。
用途生産工場、自動車などあらゆる分野でのメンテナンス、組み立て。付属品レンチラックトラスコ品番679-3476セット内容8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 mm材質クロムバナジウム鋼
コンビネーションレンチセット SATAコンビネーションレンチセットSATA
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
クロムバナジウム鋼(Cr-V)で耐久性があります。全面に磨きをかけたクロム仕上げは簡単に拭き取れ、腐食に強いです。保管と整理に便利な耐久性のあるツールロールが付属しております。ボックスエンド部分が55°オフセットされており、ナットの取り外し時に指のスペースを確保します。SATA独自設計によりナメにくいです。
用途生産工場、自動車などあらゆる分野でのメンテナンス、組み立て。付属品ツールロールトラスコ品番679-3477セット内容6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 mm材質クロムバナジウム鋼
”X-Beam”コンビネーションレンチセット SATA”X-Beam”コンビネーションレンチセットSATA
9,698税込10,668
1セット
当日出荷
柄の断面がX形状のX-Beam設計を採用しています。レンチの平らな面に力を加えることができるため、 トルク出力が25%向上します。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。耐久性に優れた巻取り式収納ケース付属で工具をすっきりと収納できます。光沢仕上げのため、汚れを簡単にふき取ることができます。
用途生産工場、自動車などあらゆる分野でのメンテナンス、組み立て。付属品ツールロールトラスコ品番679-3473セット内容8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 mm材質クロムバナジウム鋼
両口メガネレンチ SATA両口メガネレンチSATA
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
70°のオフセット形状により、深みのある段差や深い位置のボルトにも簡単に対応可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。錆びにくい仕様です。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)角度(°)【首】70
両口メガネレンチ SATA両口メガネレンチSATA
699税込769
1丁
当日出荷から翌々日出荷
70°のオフセット形状により、深みのある段差や深い位置のボルトにも簡単に対応可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。腐食しにくい仕様です。クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)により、優れた強度と耐久性があり、締め始めと締め終わりの作業が容易です。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)角度(°)【首】70
コンビネーションラチェットレンチ SATAコンビネーションラチェットレンチSATA
849税込934
1丁
当日出荷
ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)シルバー
コンビネーションスパナ SATAコンビネーションスパナSATA
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
ボックスエンド部は55°オフセット仕様です。角度付きで力が入れやすく、狭所でも周りに当たりにくく回しやすいです。腐食しにくい仕様です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。トラスコ品番692-9438材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)厚さ(mm)43全長(mm)319.5二面幅(mm)22立ち上がり角(°)55
モンキーレンチ SATAモンキーレンチSATA
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
六角ジョーがしっかりとボルトをつかみ滑りにくい仕様です。幅広ハンドルで握りやすく、より高い作業効率と快適性に繋がります。
用途メンテナンス、機械修理用。仕様グリップなしトラスコ品番692-2879材質クロムバナジウム合金鋼 (Cr-V)全長(mm)109.04シルバー最大口開き(mm)14先端厚さ(mm)5
トロリーツールバッグ SATAトロリーツールバッグSATA
19,980税込21,978
1個
当日出荷
バッグは大容量で、たくさんの道具を持ち運ぶことができます。持ち運びに便利なトロリーデザイン。防水加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×240×380
ボルトクリッパー SATAボルトクリッパーSATA
3,799税込4,179
1本
5日以内出荷
工具セット SATA工具セットSATA
32,980税込36,278
1セット
当日出荷
汎用性の高い工具セットです。
用途メンテナンストラスコ品番446-8837セット内容ソケット(12角)(8・9・10・11・12・13・14・17・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm)、ディープソケット(12角)(17・19・21mm)、クイックリリースラチェットハンドル(250mm)、首振りエクステンションバー(125・250mm)、ユニバーサルジョイント(1/2インチ)、エルハンド1/2インチ(260mm)、コンビネーションレンチ(8・9・10・11・12・13・14・17・19・21・24mm)、折りたたみ式六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、シックネスゲージ(0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.40・0.50・0.55・0.60・0.70・0.75・0.80・0.90・1.00mm)、モンキーレンチ(250mm)、マイナスドライバー(5.0mm×75mm、6.0mm×150mm)、プラスドライバー(#1×75mm、#2×150mm)、ラジオペンチ(150mm)、ニッパ(150mm)、ペンチ(175mm)、片手ハンマー(1 1/2ポンド)、材質(工具箱:スチール)セット商品数70ケース色グリーンケース寸法(mm)430×205×205
DRソケットレンチセット(6角タイプ)トレー入り SATADRソケットレンチセット(6角タイプ)トレー入りSATA
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
汎用性の高いソケットレンチセットです。トレー付きで整理整頓が便利になります。
ケース寸法(mm)奥行180×間口375×高さ45対辺(形状)6角
SATAツールワゴンセット SATASATAツールワゴンセットSATA
84,980税込93,478
1セット
翌日出荷
Mr.Baxes(ミスターバクシーズ) 三段引出し付ワゴンにSATAの工具が入ったセット。組立式。ボールベアリング式引き出し。ロック機能付引き出し。盗難防止用ロックシステム(キー2本付)。 出張用・ガレージ用に最適な工具セレクト。
付属品自在キャスター(ストッパー付) ×2、固定キャスター ×2セット内容Dr.6角ソケット 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24mmDr.6角ディープソケット10、12、14mmDr.クイックリリースラチェットハンドルDr.首振りエクステンションバー 3”、6”Dr.フレックスハンドルDr.ユニバーサルジョイントヘックスビットソケット 5、6、8mmソケットアダプター11pcsコンビネーションレンチセット 8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、24mm8pcs折りたたみ式六角棒レンチ16pcsシックネスゲージ12”モンキーレンチマイナスドライバー 5.0mm×75mm、6.0mm×150mmプラスドライバー #1×75mm、#2×150mm6”ラジオペンチ6”ニッパ7”ペンチボールピンハンマー ウッドハンドル 24oz質量(kg)33タイプSATA工具セット:3/8(9.5mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【三段引出し付ワゴン T28-3X】716×410×880入組点数75点引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【三段引出し付ワゴン T28-3X】2段:569×275×50、【三段引出し付ワゴン T28-3X】1段:569×275×75最大耐荷重(kg)引き出し:15、トレイ:20
SATA マルチカップ プラグインタイプ SATASATA マルチカップ プラグインタイプSATA
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
SATAスプレーガン専用に開発された、塗装準備から塗装後の洗浄作業の効率アップする画期的なシステムです。
用途SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ(RPSカップ)仕様重力式・センターカップタイププラグイン/125μmフィルター付RoHS指令(10物質対応)対応
SATA マルチカップ フラットタイプ SATASATA マルチカップ フラットタイプSATA
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷
SATAスプレーガン専用に開発された、塗装準備から塗装後の洗浄作業の効率アップする画期的なシステムです。
用途SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ(RPSカップ)仕様重力式・センターカップタイプフラット/125μmフィルター付RoHS指令(10物質対応)対応
SATA JET1400S RP 本体 SATASATA JET1400S RP 本体SATA
68,980税込75,878
1丁
3日以内出荷
左利き・右利き両用タイプの超小型スプレーガン。 サイドカップは左右どちらにも接続可能です。 オーバーミストによる黒ずみ・ザラつきを抑え下地の止まりも早く美しい仕上がりが得られます。 スプレーガン本体がアルミ材を使用しており、手に負担をかけにくいです。
用途自動車補修塗装用。カラークリヤーやメタリック塗料等の塗装作業に最適です。適合O-LIGHT 樹脂カップ(400cc)・O-LIGHT CUP 400SF(400cc)質量(g)310供給方式サイドカップ:重力式空気使用量(L/min)130使用空気圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応霧化方式RP(中圧)
SATA MINI JET 4400B  RP SATASATA MINI JET 4400B RPSATA
67,980税込74,778
1セット
3日以内出荷
HVLP低圧ガンと通常ガンの中間的なスプレーガンです。 SATA社が独自開発したSRノズルは、従来よりもパターン幅が広くすることで作業効率が向上、少面積塗装に最適です。 水性塗料を含む最新塗料システムに対応しています。 手袋をしていても簡単操作ができる大型調整ネジ。パターン幅は180度回転で全閉から全閉まで調整が可能です。 SRノズル・・・SATA社が開発した特殊なノズル構造で、従来よりもパターン幅を広くすることで作業効率が大きく向上しました。
用途自動車補修塗装作業などに。付属品SATA プラスチックカップ 125cc (品番:197541)質量(g)293供給方式センターカップ:重力式空気使用量(L/min)200使用空気圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応霧化方式RP(中圧)
SATA JET X5500 Oノズル SATASATA JET X5500 OノズルSATA(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷
SATA最上級モデル。 画期的なサタジェット Xノズルシステム搭載された、均一な霧化、最適化されたエアーフロー形状と静粛性を実現しました。 Oノズルは楕円形スプレーパターで、中心のウェット部が小さく・中心のウェット部により高速で塗装が可能です。 パッキン一体化により、メンテナンスがし易くなりました。
用途自動車補修塗装用。ソリッドやクリヤー塗料等の塗装作業に最適です。質量(g)496供給方式センターカップ:重力式空気使用量(L/min)290パターン開き(mm)310塗料噴出量(mL/min)204使用空気圧力(MPa)0.2ノズルOパターンRoHS指令(10物質対応)対応霧化方式RP(中圧)
SATA JET X5500 Iノズル SATASATA JET X5500 IノズルSATA
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷
SATA最上級モデル。 画期的なサタジェット Xノズルシステム搭載された、均一な霧化、最適化されたエアーフロー形状と静粛性を実現しました。 プラットスプレーパターンで中心のウェット部がより大きく、塗膜が厚くなりにくくなりました。 最適化されたエアーフロー形状で騒音レベルを低減。塗着効率が向上したことで塗料節約にもつながります。 パッキン一体化により、メンテナンスがし易くなりました。 防触ステンレススチールを利用したノズルと塗料ニードル クロームメッキ加工がされた丈夫なエアーキャップ 収納に便利なサスペンションフック 水性塗料に適したセンターカップ採用
用途自動車補修塗装用。カラークリヤーやメタリック塗料等の塗装作業に最適です。質量(g)496供給方式センターカップ:重力式パターン開き(mm)320使用空気圧力(MPa)0.2ノズルIパターンRoHS指令(10物質対応)対応
ヤスリ8本セット SATAヤスリ8本セットSATA
10,980税込12,078
1セット
6日以内出荷
セット内容平・丸・半丸・三角・四角×各1本、平・丸・半丸×各1本寸法(mm)L140×3本
ボルトクリッパー SATAボルトクリッパーSATA
3,398税込3,738
1本
6日以内出荷