SATAのロゴ

SATA

SATAは米国APEXツールグループの完全子会社であり、世界のハイエンドツール市場のニーズに応えることを目指しています。
SATA製品は、ハイエンドの手動工具や自動車用設備、個人用保護具として、エネルギー建設、鉄道、機械製造、電子、自動車整備、専門人材育成など、幅広い業界で活用されています。
SATAは、これらの製品を通じて、国際市場に向けた包括的なソリューションを提供しています。

会社情報
会社名SATA Tool (Shanghai) Limited
設立1999/08/30
所在地〒140-0004 東京都品川区南品川2丁目2-13 南品川JNビル APEX TOOL GROUP
115件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スナップリングプライヤー SATA

    スナップリングプライヤー

    SATA(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    仕様替爪の脱着:ワンタッチ寸法(mm)1.2:直爪・1.4:直爪全長(mm)(本体)155種類セット品角度(°)45度爪 90度爪
  • 逆タップセット SATA

    逆タップセット

    SATA(4件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    当日出荷
    用途固定されてしまったネジなどを取り除くのに使用します。セット内容3.3、5.3、6.4、8.8、11.2mm
  • シックネスゲージ SATA

    シックネスゲージ

    SATA(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    組付けられた部分の当たりや面等の隙間(ギャップ、遊び)を計るゲージです。
    材質スチール測定範囲(mm)0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.13、0.15、0.18、0.20、0.23、0.25、0.28、0.30、0.33、0.38、0.40、0.45、0.50、0.55、0.60、0.63、0.65、0.70、0.75、0.80、0.85、0.90、1.00枚数32枚寸法(幅W×長さL)(mm)13×88
  • Tシリーズマイナス貫通タイプドライバー SATA

    Tシリーズマイナス貫通タイプドライバー

    SATA
    ¥699~税込¥769~
    1本
    6日以内出荷
    商品構成単品
  • 工具セット 70pcs SATA

    工具セット 70pcs

    SATA
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(70点組)
    当日出荷
    出張にも便利なキャリーケース!。1/2”(12.7mm)の70点セット。最初の工具セット・出張セットなどにおすすめです。
    セット内容【11pcsコンビネーションレンチセット】8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、24mm【8pcs折りたたみ式六角棒レンチ】【16pcsシックネスゲージ】【12モンキーレンチ】【マイナスドライバー】5.0mm×75mm、6.0mm×150mm【プラスドライバー】#1×75mm、#2×150mm【6ラジオペンチ】【6ニッパ】【7ペンチ】【ボールピンハンマー】ウッドハンドル24oz【工具箱】【Dr.6角ソケット】8、9、10、11、12、13、14、17、19、20、21、22、23、24、27、30、32mm【Dr.6角ディープソケット】17、19、21mm【Dr.クイックリリースラチェットハンドル】【Dr.首振りエクステンションバー5】【Dr.首振りエクステンションバー10】【Dr.ユニバーサルジョイント】【エルハンドル】質量(kg)8.8(工具含まず)セット商品数70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×200×200
  • コンビネーションラチェットレンチ8本セット SATA

    コンビネーションラチェットレンチ8本セット

    SATA
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(8本)
    欠品中
    ・独自形状とピンメカニズムで滑りやすい場所も4ヶ所でしっかりとつかめます。 ・サーフィスドライブ機構で確実に締め付けます。 ・ラチェット部分は標準送り角30°に対して送り角5° ・ボックスとスパナの両方にラチェット機能付
    セット内容8mm:L 140mm、A 16.0mm、10mm:L 159mm、A 19.0mm、11mm:L 165mm、A 20.6mm、12mm:L 171mm、A 21.7mm、13mm:L 178mm、A 23.6mm、14mm:L 190mm、A 25.9mm、17mm:L 225mm、A 30.5mm、19mm:L 248mm、A 34.0mm
  • 6pcs精密ドライバーセット SATA

    6pcs精密ドライバーセット

    SATA
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット(6本)
    当日出荷
    セット内容プラス:#0×40mm、#1-2×40mm・マイナス:1.4×40mm、2.0×40mm、2.4×40mm、3.0×40mm商品構成セット品
  • DRソケットレンチセット(6角タイプ) SATA

    DRソケットレンチセット(6角タイプ)

    SATA
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1セット
    当日出荷
    汎用性の高いソケットレンチセットです。
  • 両開き工具セット 9.5sq 75pcs SATA

    両開き工具セット 9.5sq 75pcs

    SATA
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(75点組)
    当日出荷
    出張にも便利なキャリーケース!。1/3”(9.5mm)の75点セット。最初の工具セット・出張セットなどにおすすめです。
    セット内容11pcsコンビネーションレンチセット(8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、24mm)・8pcs折りたたみ式六角棒レンチ・16pcsシックネスゲージ・12モンキーレンチセット内容マイナスドライバー 5.0mm×75mm・マイナスドライバー 6.0mm×150mm・プラスドライバー #1×75mm・プラスドライバー #2×150mm・6ラジオペンチ・6ニッパ・7ペンチ・ボールピンハンマー、ウッドハンドル24質量(kg)8.8(工具含まず)セット商品数75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×200×200差込角(sq.)9.5
  • 19pcsダブルラチェットコンビネーションセット SATA

    19pcsダブルラチェットコンビネーションセット

    SATA
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(19種類)
    5日以内出荷
    SATA独自のヘッド構造を採用した19pcsダブルラチェットコンビネーションレンチセットです。従来のスパナとは異なるラチェット機構により、狭い場所でも素早くスムーズな締め付け・緩め作業が可能。送り角5°の細かなラチェットで限られたスペースでも効率よく作業できます。さらにSurface Drive機構によりボルト・ナットをしっかり保持し、高い締め付け性能を発揮。15本のレンチに加え、クイックリリースアダプター3種とビットアダプターを付属し、自動車・バイク整備から各種メンテナンスまで幅広く活躍します。
    セット内容・ダブルラチェットコンビネーションレンチ(15本) 5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm・クイックリリースアダプター 1/4"Dr×10mm 3/8"Dr×13mm 1/2"Dr×19mm・ビットアダプター 1/4"Dr×10mm
  • DRソケットレンチセット(6角タイプ)トレー入り SATA

    DRソケットレンチセット(6角タイプ)トレー入り

    SATA
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット
    当日出荷
    汎用性の高いソケットレンチセットです。トレー付きで整理整頓が便利になります。
    ケース寸法(mm)奥行180×間口375×高さ45対辺(形状)6角
  • 片持ち工具箱 SATA

    片持ち工具箱

    SATA(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    質量(kg)約4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×200×200(持ち手含まず)
  • ラバーハンマー SATA

    ラバーハンマー

    SATA
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    欠品中
    頭部が硬質ゴムで作られたハンマーです、相手を傷つけず、凹ませず、大きな音を立てずに叩くことに特化しています。
    用途木工・家具の組み立てに!全長(mm)315質量(g)610
  • ピンポンチ 4×150mm SATA

    ピンポンチ 4×150mm

    SATA
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    5日以内出荷
    高強度、靭性に優れクロームメッキ加工を施すことで防錆力があります。
    用途ピンの押し出し時に材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)8全長(mm)150色シルバー質量(g)60先端径(Φmm)4
  • ピンポンチ 2×150mm SATA

    ピンポンチ 2×150mm

    SATA
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    5日以内出荷
    高強度、靭性に優れクロームメッキ加工を施すことで防錆力があります。
    用途ピンの押し出し時に材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)8全長(mm)150色シルバー質量(g)55先端径(Φmm)2
  • トルクレンチ(1-5Nm) SATA

    トルクレンチ(1-5Nm)

    SATA
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    ★耐久性の強いアルミニウム製を採用。★強力32ギヤ。★トルク設定値でクリック音と振動。★アルミニウム製で滑りにくい形状ハンドル 。★トルク設定時の予期せぬ変化を防ぐもどり止ロック 。★つや消し仕上げで強力スチールボディ
    用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!全長(mm)228質量(kg)約0.3トルク(N・m)1-5差込角(inch)1/4
  • ウォーターポンププライヤー 200mm SATA

    ウォーターポンププライヤー 200mm

    SATA
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    5日以内出荷
    口の開き幅(掴む大きさ)を大きく変えられることができます。
    用途大型ナットの脱着時に材質クロムバナジウム鋼全長(mm)200色グリーン最大開口(mm)31
  • 4pcs プライヤーセット SATA

    4pcs プライヤーセット

    SATA
    ¥7,398税込¥8,138
    1セット
    当日出荷
    プラスチック、ケーブル、金属素材を切断する
    セット内容ペンチ8"、プラスチックニッパ6"(バネ付)、ニッパ6"、ラジオペンチ6"
  • 工具セット SATA

    工具セット

    SATA
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    当日出荷
    汎用性の高い工具セットです。
    用途メンテナンストラスコ品番446-8837セット内容ソケット(12角)(8・9・10・11・12・13・14・17・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm)、ディープソケット(12角)(17・19・21mm)、クイックリリースラチェットハンドル(250mm)、首振りエクステンションバー(125・250mm)、ユニバーサルジョイント(1/2インチ)、エルハンド1/2インチ(260mm)、コンビネーションレンチ(8・9・10・11・12・13・14・17・19・21・24mm)、折りたたみ式六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、シックネスゲージ(0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.40・0.50・0.55・0.60・0.70・0.75・0.80・0.90・1.00mm)、モンキーレンチ(250mm)、マイナスドライバー(5.0mm×75mm、6.0mm×150mm)、プラスドライバー(#1×75mm、#2×150mm)、ラジオペンチ(150mm)、ニッパ(150mm)、ペンチ(175mm)、片手ハンマー(1 1/2ポンド)、材質(工具箱:スチール)セット商品数70ケース色グリーンケース寸法(mm)430×205×205
  • SATA スーツグレー SATA

    SATA スーツグレー

    SATA
    ¥13,980税込¥15,378
    1着
    翌々日出荷から3日以内出荷
    塵やミストが付着しにくい帯電防止加工された作業服。 ポリエステル100%素材で、表面はサラサラとした肌触りです。
    用途塗装時の作業服とした。衣類等の塗料の付着防止に。材質ポリエステル色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • SATA マルチカップ プラグインタイプ SATA

    SATA マルチカップ プラグインタイプ

    SATA
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    3日以内出荷
    SATAスプレーガン専用に開発された、塗装準備から塗装後の洗浄作業の効率アップする画期的なシステムです。
    用途SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ(RPSカップ)仕様重力式・センターカップタイププラグイン/125μmフィルター付RoHS指令(10物質対応)対応
  • SATA JET X5500 Iノズル SATA

    SATA JET X5500 Iノズル

    SATA
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1セット
    3日以内出荷
    SATA最上級モデル。 画期的なサタジェット Xノズルシステム搭載された、均一な霧化、最適化されたエアーフロー形状と静粛性を実現しました。 プラットスプレーパターンで中心のウェット部がより大きく、塗膜が厚くなりにくくなりました。 最適化されたエアーフロー形状で騒音レベルを低減。塗着効率が向上したことで塗料節約にもつながります。 パッキン一体化により、メンテナンスがし易くなりました。 防触ステンレススチールを利用したノズルと塗料ニードル クロームメッキ加工がされた丈夫なエアーキャップ 収納に便利なサスペンションフック 水性塗料に適したセンターカップ採用
    用途自動車補修塗装用。カラークリヤーやメタリック塗料等の塗装作業に最適です。質量(g)496供給方式センターカップ:重力式パターン開き(mm)320使用空気圧力(MPa)0.2ノズルIパターンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 無反動ゴムハンマー 35mm径 SATA

    無反動ゴムハンマー 35mm径

    SATA
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    欠品中
    頭部ラバーは衝撃を吸収し手の負担を軽減します。 オイルによる滑りを軽減し、滑りにくくして握りやすい形状です。 ソフトフェイスは物の表面を傷つけにくくなっております。 火花の原因になることもありませんので、火気厳禁の場所での作業にも適しています。 頭部は衝撃吸収のためのボールベアリングで構成されています。
    全長(mm)260質量(g)400種類ゴムハンマー頭径(Φmm)35材質(頭)樹脂・ゴム
  • ラチェットハンドル SATA

    ラチェットハンドル

    SATA
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    6日以内出荷
    ギヤ数:60。 ・回転方向切替が片手で簡単に出来ます。 ・滑りやすい条件下でもソケットを容易に動かせるクイックリリース性能。
  • ボールピンハンマー グラスファイバーグリップ、1ポンド SATA

    ボールピンハンマー グラスファイバーグリップ、1ポンド

    SATA
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    6日以内出荷
    頭部は高品質なハイカーボンスチール製で丈夫です。 柄はファイバーグラスとラバーのコンビネーションで握りやすい形状です。
    全長(mm)335質量(g)454種類片手ハンマー頭径(Φmm)31材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチール
  • プラスチックハンマー 35mm径 SATA

    プラスチックハンマー 35mm径

    SATA
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    6日以内出荷
    頭部はアルミ合金と取り替え可能なソフトフェイスの組み合わせです。 柄はヒッコリー材で耐久性に優れ握りやすい形状です。
    全長(mm)320質量(g)308種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)35材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)樹脂・ゴム
  • スニップ SATA

    スニップ

    SATA
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    6日以内出荷
    能力(mm)銅線1.2/ステンレス0.7
  • ウィンドスクレーパー 替刃100枚入 SATA

    ウィンドスクレーパー 替刃100枚入

    SATA
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット
    6日以内出荷
  • Tシリーズプラス貫通タイプドライバー SATA

    Tシリーズプラス貫通タイプドライバー

    SATA
    ¥719~税込¥791~
    1本
    6日以内出荷
    商品構成単品
  • 8”ハンドリペッター SATA

    8”ハンドリペッター

    SATA
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)約200寸法(mm)(ノーズピース)2.4・3.2・4.0・4.8mm質量(g)830
  • 6pcs自動車ボディーリペアーキット SATA

    6pcs自動車ボディーリペアーキット

    SATA
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(6点組)
    6日以内出荷
    自動車鈑金用にセット組みされたキット
    セット内容アンビルドリー・カーブドリー・テスコスプーン・トードリー・軽量鈑金ハンマー・仕上げ鈑金ハンマー危険物の類別非危険物
  • 25pcs1/4”貫通ラチェットソケットセット SATA

    25pcs1/4”貫通ラチェットソケットセット

    SATA
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(25点組)
    6日以内出荷
    セット内容13pcsミリサイズボルスティックソケット:3.5,4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13mm・9pcsインチサイズボルスティックソケット:5/32,3/16,7/32,1/4,9/32,5/16,3/8,7/16,1/2・クリックリリースアダプター・ボルスティックエクステンションバー3・貫通ラチェットハンドル・クリックリリースアダプター・ボルスティックエクステンションバー3・貫通ラチェットハンドルセット商品数25差込角(inch)1/4
  • 23pcsコンビネーションレンチレンチセット SATA

    23pcsコンビネーションレンチレンチセット

    SATA
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(23本)
    当日出荷
    ・15度オフセットでくぼんだ場所も締め付けやすい ・DIN規格に適用
    セット内容6:127.1/10.7/13.5・7:133.7/11.9/14.6・8:140.1/13.9/16.7・9:149.6/15.0/18.8・10:159.1/15.3/20.9・11:165.5/17.7/23.0・12:171.8/18.8/25.1・13:178.2/20.1/27.2・14:190.9/21.5/29.3・15:199.7/23.1/31.3・16:208.6/24.3/33.4・17:225.8/26.7/35.5・18:236.9/27.2/37.6・19:248.0/28.5/39.7・20:264.7/29.7/41.8・21:270.3/30.6/43.9・22:292.5/32.3/46.0・23:303.6/33.3/48.1・24:314.7/34.1/50.1・25:334.1/36.0/52.2・27:359.2/38.8/56.4・30:425.8/46.0/66.9・32:425.8/46.0/66.9(mm)
  • 14pcsコンビネーションレンチレンチセット SATA

    14pcsコンビネーションレンチレンチセット

    SATA
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(14本)
    6日以内出荷
    ・15度オフセットでくぼんだ場所も締め付けやすい ・DIN規格に適用
    セット内容8:L 140.1、D1 13.9、D2 16.7・9:L 149.6、D1 15.0、D2 18.8・10:L 159.1、D1 15.3、D2 20.9・11:L 165.5、D1 17.7、D2 23.0・12:L 171.8、D1 18.8、D2 25.1・13:L 178.2、D1 20.1、D2 27.2・14:L 190.9、D1 21.5、D2 29.3・15:L 199.7、D1 23.1、D2 31.3・16:L 208.6、D1 24.3、D2 33.4・17:L 225.8、D1 26.7、D2 35.5・18:L 236.9、D1 27.2、D2 37.6・19:L 248.0、D1 28.5、D2 39.7・22:L 292.5、D1 32.3、D2 46.0・24:L 314.7、D1 34.1、D2 50.1(mm)
  • 13pcsポンチセット SATA

    13pcsポンチセット

    SATA
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(13本)
    当日出荷
    クロームバナジウム鋼で強度、耐久性に優れています。 クロム仕上げで防錆強化
    セット内容センターポンチ 4mm、5mm・テーパーピンポンチ 3mm・ピンポンチ 2mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm・エボシタガネ 5mm・タガネ 12mm、15mm、18mm
  • 12pcs1/2″インパクトソケットセット SATA

    12pcs1/2″インパクトソケットセット

    SATA
    ¥7,498税込¥8,248
    1セット(12点組)
    6日以内出荷
    セット内容6角ソケット:10,1113,14,17,19,21,22,23,24mm・1/2インパクトユニバーサルジョイント×1・5インパクトエクステンションバー×1セット商品数12差込角(inch)1/2
  • 1/4”&3/8” DR.ソケットセット【30点】 SATA

    1/4”&3/8” DR.ソケットセット【30点】

    SATA
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(30点組)
    6日以内出荷
    セット内容1/4DR.ボルテックスソケット(3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)・3/8DR.ボルテックスソケット(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm)、ボルテックスラチェットハンドル(ギヤ数60 1/4・3/8 DR.)・ボルテックスエクステンションバー(1/4・3/8 DR.)・ソケットアダプター(1/4 DR.・3/8×1/4M・3/8×3/8M)セット商品数30
  • ボールジョイントセパレーター SATA

    ボールジョイントセパレーター

    SATA
    ¥12,244税込¥13,468
    1個
    3日以内出荷
    安定して力をかけられるハンドル付
    用途自動車の足回りにあるタイロッドエンドやサスペンションのボールジョイント(連結部)を切り離すための工具です。
  • ロングノーズロッキングプライヤー SATA

    ロングノーズロッキングプライヤー

    SATA
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
    先端が細いため、通常のプライヤーが入らない場所にスッと入ります。
    用途狭い場所や奥まったところにある物体を固定するときに全長(mm)225サイズ(inch)9