・軽く、強く、使い易い
セット内容10:L 94、D1 15.3、D2 20.9・11:L 102、D1 17.7、D2 23.0・12:L 105、D1 18.9、D2 25.1・13:L 107、D1 20.2、D2 27.2・14:L 114、D1 21.6、D2 29.3・17:L 126、D1 26.8、D2 35.5・19:L 138、D1 28.5、D2 39.7(mm)
1セット(7本)
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
関連キーワード