40°のオフセット形状により、浅い段差や狭い場所でも安定した締め作業ができます。薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。見やすい刻印により、作業中でも簡単にサイズ確認ができます。耐久性に優れた巻取り式収納ケース付属で工具をすっきりと収納できます。
用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。
材質クロムバナジウム鋼
40°のオフセット形状により、浅い段差や狭い場所でも安定した締め作業ができます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。錆びにくい仕様です。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。
材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)
角度(°)【首】40
70°のオフセット形状により、深みのある段差や深い位置のボルトにも簡単に対応可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。腐食しにくい仕様です。クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)により、優れた強度と耐久性があり、締め始めと締め終わりの作業が容易です。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。
材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)
角度(°)【首】70
関連キーワード