「333d01」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・軽く、強く、使い易い
セット内容6×7:L 124/D1 13.0/D2 17.3・8×10:L 150/D1 17.3/D2 21.5・10×12:L 163/D1 21.5/D2 25.7・11×13:L 175/D1 23.6/D2 27.8・12×14:L 187/D1 25.7/D2 29.9・14×17:L 201/D1 29.9/D2 36.1・17×19:L 228/D1 36.1/D2 40.3・19×21:L 240/D1 40.3/D2 44.5・21×23:L 262/D1 44.5/D2 48.6・22×24:L 285/D1 46.6/D2 50.7・23×26:L 300/D1 48.6/D2 54.9・24×27:L 300/D1 48.6/D2 54.9・30×32:L 333/D1 63.3/D2 67.5(mm) 商品構成セット品
1セット(13本)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

関連カテゴリ