1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・15度オフセットでくぼんだ場所も締め付けやすい ・DIN規格に適用
セット内容8:L 140.1、D1 13.9、D2 16.7・9:L 149.6、D1 15.0、D2 18.8・10:L 159.1、D1 15.3、D2 20.9・11:L 165.5、D1 17.7、D2 23.0・12:L 171.8、D1 18.8、D2 25.1・13:L 178.2、D1 20.1、D2 27.2・14:L 190.9、D1 21.5、D2 29.3・15:L 199.7、D1 23.1、D2 31.3・16:L 208.6、D1 24.3、D2 33.4・17:L 225.8、D1 26.7、D2 35.5・18:L 236.9、D1 27.2、D2 37.6・19:L 248.0、D1 28.5、D2 39.7・22:L 292.5、D1 32.3、D2 46.0・24:L 314.7、D1 34.1、D2 50.1(mm)
1セット(14本)
11,980 税込13,178
6日以内出荷