カテゴリ
- 作業工具(93)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 保管用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 手袋(3)
- 研磨材(2)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- SATA
- モノタロウ(1)
- OHSATO(大里)(655)
- StarTech.com(149)
- メディアカバーマーケット(128)
- SATO(サトー)(120)
- SKC(環境測定)(65)
- 変換名人(57)
- Sensata / Crydom(35)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(34)
- QNAP(30)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(27)
- ASUS(エイスース)(26)
- Canon(25)
- SK11(21)
- GATOR Case(19)
- LINDY(18)
- NEC(17)
- タンガロイ(17)
- プリンストン(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「sat」の検索結果

スナップリングプライヤー
SATA(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷種類セット品全長(mm)(本体)155仕様替爪の脱着:ワンタッチ寸法(mm)1.2:直爪・1.4:直爪角度(°)45度爪 90度爪
6pcs精密ドライバーセット
SATA¥3,898税込¥4,2881セット(6本)当日出荷セット内容プラス:#0×40mm、#1-2×40mm・マイナス:1.4×40mm、2.0×40mm、2.4×40mm、3.0×40mm商品構成セット品
工具セット 70pcs
SATA¥39,980税込¥43,9781セット(70点組)欠品中出張にも便利なキャリーケース!。1/2”(12.7mm)の70点セット。最初の工具セット・出張セットなどにおすすめです。セット商品数70セット内容【11pcsコンビネーションレンチセット】8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、24mm【8pcs折りたたみ式六角棒レンチ】【16pcsシックネスゲージ】【12モンキーレンチ】【マイナスドライバー】5.0mm×75mm、6.0mm×150mm【プラスドライバー】#1×75mm、#2×150mm【6ラジオペンチ】【6ニッパ】【7ペンチ】【ボールピンハンマー】ウッドハンドル24oz【工具箱】【Dr.6角ソケット】8、9、10、11、12、13、14、17、19、20、21、22、23、24、27、30、32mm【Dr.6角ディープソケット】17、19、21mm【Dr.クイックリリースラチェットハンドル】【Dr.首振りエクステンションバー5】【Dr.首振りエクステンションバー10】【Dr.ユニバーサルジョイント】【エルハンドル】質量(kg)8.8(工具含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×200×200
4pcs プライヤーセット
SATA¥7,398税込¥8,1381セット当日出荷プラスチック、ケーブル、金属素材を切断するセット内容ペンチ8"、プラスチックニッパ6"(バネ付)、ニッパ6"、ラジオペンチ6"
両開き工具セット 9.5sq 75pcs
SATA¥36,980税込¥40,6781セット(75点組)当日出荷出張にも便利なキャリーケース!。1/3”(9.5mm)の75点セット。最初の工具セット・出張セットなどにおすすめです。セット商品数75差込角(sq.)9.5セット内容11pcsコンビネーションレンチセット(8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、24mm)・8pcs折りたたみ式六角棒レンチ・16pcsシックネスゲージ・12モンキーレンチセット内容マイナスドライバー 5.0mm×75mm・マイナスドライバー 6.0mm×150mm・プラスドライバー #1×75mm・プラスドライバー #2×150mm・6ラジオペンチ・6ニッパ・7ペンチ・ボールピンハンマー、ウッドハンドル24質量(kg)8.8(工具含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×200×200
コンビネーションラチェットレンチ8本セット
SATA¥9,998税込¥10,9981セット(8本)当日出荷・独自形状とピンメカニズムで滑りやすい場所も4ヶ所でしっかりとつかめます。 ・サーフィスドライブ機構で確実に締め付けます。 ・ラチェット部分は標準送り角30°に対して送り角5° ・ボックスとスパナの両方にラチェット機能付セット内容8mm:L 140mm、A 16.0mm、10mm:L 159mm、A 19.0mm、11mm:L 165mm、A 20.6mm、12mm:L 171mm、A 21.7mm、13mm:L 178mm、A 23.6mm、14mm:L 190mm、A 25.9mm、17mm:L 225mm、A 30.5mm、19mm:L 248mm、A 34.0mm
13pcsポンチセット
SATA¥7,998税込¥8,7981セット(13本)当日出荷クロームバナジウム鋼で強度、耐久性に優れています。 クロム仕上げで防錆強化セット内容センターポンチ 4mm、5mm・テーパーピンポンチ 3mm・ピンポンチ 2mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm・エボシタガネ 5mm・タガネ 12mm、15mm、18mm
23pcsコンビネーションレンチレンチセット
SATA¥21,980税込¥24,1781セット(23本)当日出荷・15度オフセットでくぼんだ場所も締め付けやすい ・DIN規格に適用セット内容6:127.1/10.7/13.5・7:133.7/11.9/14.6・8:140.1/13.9/16.7・9:149.6/15.0/18.8・10:159.1/15.3/20.9・11:165.5/17.7/23.0・12:171.8/18.8/25.1・13:178.2/20.1/27.2・14:190.9/21.5/29.3・15:199.7/23.1/31.3・16:208.6/24.3/33.4・17:225.8/26.7/35.5・18:236.9/27.2/37.6・19:248.0/28.5/39.7・20:264.7/29.7/41.8・21:270.3/30.6/43.9・22:292.5/32.3/46.0・23:303.6/33.3/48.1・24:314.7/34.1/50.1・25:334.1/36.0/52.2・27:359.2/38.8/56.4・30:425.8/46.0/66.9・32:425.8/46.0/66.9(mm)
工具セット
SATA¥32,980税込¥36,2781セット当日出荷汎用性の高い工具セットです。用途メンテナンストラスコ品番446-8837セット内容ソケット(12角)(8・9・10・11・12・13・14・17・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm)、ディープソケット(12角)(17・19・21mm)、クイックリリースラチェットハンドル(250mm)、首振りエクステンションバー(125・250mm)、ユニバーサルジョイント(1/2インチ)、エルハンド1/2インチ(260mm)、コンビネーションレンチ(8・9・10・11・12・13・14・17・19・21・24mm)、折りたたみ式六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、シックネスゲージ(0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.40・0.50・0.55・0.60・0.70・0.75・0.80・0.90・1.00mm)、モンキーレンチ(250mm)、マイナスドライバー(5.0mm×75mm、6.0mm×150mm)、プラスドライバー(#1×75mm、#2×150mm)、ラジオペンチ(150mm)、ニッパ(150mm)、ペンチ(175mm)、片手ハンマー(1 1/2ポンド)、材質(工具箱:スチール)セット商品数70ケース色グリーンケース寸法(mm)430×205×205
DRソケットレンチセット(6角タイプ)トレー入り
SATA¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷汎用性の高いソケットレンチセットです。トレー付きで整理整頓が便利になります。ケース寸法(mm)奥行180×間口375×高さ45対辺(形状)6角
SATAツールワゴンセット
SATA¥84,980税込¥93,4781セット翌日出荷Mr.Baxes(ミスターバクシーズ) 三段引出し付ワゴンにSATAの工具が入ったセット。組立式。ボールベアリング式引き出し。ロック機能付引き出し。盗難防止用ロックシステム(キー2本付)。 出張用・ガレージ用に最適な工具セレクト。付属品自在キャスター(ストッパー付) ×2、固定キャスター ×2セット内容Dr.6角ソケット 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24mmDr.6角ディープソケット10、12、14mmDr.クイックリリースラチェットハンドルDr.首振りエクステンションバー 3”、6”Dr.フレックスハンドルDr.ユニバーサルジョイントヘックスビットソケット 5、6、8mmソケットアダプター11pcsコンビネーションレンチセット 8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、24mm8pcs折りたたみ式六角棒レンチ16pcsシックネスゲージ12”モンキーレンチマイナスドライバー 5.0mm×75mm、6.0mm×150mmプラスドライバー #1×75mm、#2×150mm6”ラジオペンチ6”ニッパ7”ペンチボールピンハンマー ウッドハンドル 24oz質量(kg)33タイプSATA工具セット:3/8(9.5mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【三段引出し付ワゴン T28-3X】716×410×880入組点数75点引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【三段引出し付ワゴン T28-3X】2段:569×275×50、【三段引出し付ワゴン T28-3X】1段:569×275×75最大耐荷重(kg)引き出し:15、トレイ:20
SATA スーツグレー
SATA¥13,980税込¥15,3781着翌々日出荷から4日以内出荷塵やミストが付着しにくい帯電防止加工された作業服。 ポリエステル100%素材で、表面はサラサラとした肌触りです。用途塗装時の作業服とした。衣類等の塗料の付着防止に。材質ポリエステル色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
SATA MINI JET 4400B HVLP
SATA¥69,980税込¥76,9781セット3日以内出荷人と環境に優しいHVLP低圧ミニスプレーガンです。 SATA社が独自開発したSRノズルは、従来よりもパターン幅が広くすることで作業効率が向上、少面積塗装に最適です。 水性塗料を含む最新塗料システムに対応しています。 手袋をしていても簡単操作ができる大型調整ネジ。パターン幅は180度回転で全閉から全閉まで調整が可能です。 SRノズル・・・SATA社が開発した特殊なノズル構造で、従来よりもパターン幅を広くすることで作業効率が大きく向上しました。用途自動車補修塗装作業などに。付属品SATA プラスチックカップ 125cc (品番:197541)質量(g)293供給方式センターカップ:重力式空気使用量(L/min)120使用空気圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応霧化方式HVLP(低圧)
SATA プラスチックカップ
SATA¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷用途SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ仕様重力式・サイドカップ材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
SATA マルチカップ フラットタイプ
SATA¥22,980~税込¥25,278~1セット3日以内出荷SATAスプレーガン専用に開発された、塗装準備から塗装後の洗浄作業の効率アップする画期的なシステムです。用途SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ(RPSカップ)仕様重力式・センターカップタイプフラット/125μmフィルター付RoHS指令(10物質対応)対応
SATA マルチカップ プラグインタイプ
SATA¥19,980~税込¥21,978~1セット3日以内出荷SATAスプレーガン専用に開発された、塗装準備から塗装後の洗浄作業の効率アップする画期的なシステムです。用途SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ(RPSカップ)仕様重力式・センターカップタイププラグイン/125μmフィルター付RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドやすり
SATA¥2,998税込¥3,2981セット(5種類)3日以内出荷高品質のスチール製で、表面には高硬度の合成ダイヤモンドが電気メッキされており、高い作業効率を誇ります。用途高硬度金属のヤスリがけに
SATA アルミカップ QCCフタ付
SATA¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷塗料カップと蓋がセットになっています。 QCCとは、クイック・チェンジカップ (QCCマーク付カップに採用)。 カップを半回転させると簡単にセット・リセットができる新構造。用途SATA JETスプレーガン(3000B・4000B・5000B)専用仕様重力式・センターカップ材質アルミカップ容量(mL)750RoHS指令(10物質対応)対応
SATA JET1400S RP 本体
SATA¥68,980税込¥75,8781丁3日以内出荷左利き・右利き両用タイプの超小型スプレーガン。 サイドカップは左右どちらにも接続可能です。 オーバーミストによる黒ずみ・ザラつきを抑え下地の止まりも早く美しい仕上がりが得られます。 スプレーガン本体がアルミ材を使用しており、手に負担をかけにくいです。用途自動車補修塗装用。カラークリヤーやメタリック塗料等の塗装作業に最適です。適合O-LIGHT 樹脂カップ(400cc)・O-LIGHT CUP 400SF(400cc)質量(g)310供給方式サイドカップ:重力式空気使用量(L/min)130使用空気圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応霧化方式RP(中圧)
ガスケットスクレーパー
SATA¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷「狭い隙間」「奥まった場所」「手の届かない位置」にある古いガスケット、シール剤、錆(サビ)、カーボンなどをピンポイントで削り落とす用途ガスケットなどのはずし作業に
SATA JET X5500 Oノズル
SATA(1件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801セット3日以内出荷SATA最上級モデル。 画期的なサタジェット Xノズルシステム搭載された、均一な霧化、最適化されたエアーフロー形状と静粛性を実現しました。 Oノズルは楕円形スプレーパターで、中心のウェット部が小さく・中心のウェット部により高速で塗装が可能です。 パッキン一体化により、メンテナンスがし易くなりました。用途自動車補修塗装用。ソリッドやクリヤー塗料等の塗装作業に最適です。質量(g)496供給方式センターカップ:重力式空気使用量(L/min)290パターン開き(mm)310塗料噴出量(mL/min)204使用空気圧力(MPa)0.2ノズルOパターンRoHS指令(10物質対応)対応霧化方式RP(中圧)
SATA JET X5500 Iノズル
SATA¥129,800~税込¥142,780~1セット3日以内出荷SATA最上級モデル。 画期的なサタジェット Xノズルシステム搭載された、均一な霧化、最適化されたエアーフロー形状と静粛性を実現しました。 プラットスプレーパターンで中心のウェット部がより大きく、塗膜が厚くなりにくくなりました。 最適化されたエアーフロー形状で騒音レベルを低減。塗着効率が向上したことで塗料節約にもつながります。 パッキン一体化により、メンテナンスがし易くなりました。 防触ステンレススチールを利用したノズルと塗料ニードル クロームメッキ加工がされた丈夫なエアーキャップ 収納に便利なサスペンションフック 水性塗料に適したセンターカップ採用用途自動車補修塗装用。カラークリヤーやメタリック塗料等の塗装作業に最適です。質量(g)496供給方式センターカップ:重力式パターン開き(mm)320使用空気圧力(MPa)0.2ノズルIパターンRoHS指令(10物質対応)対応
SATA MINI JET 4400B RP
SATA¥67,980税込¥74,7781セット3日以内出荷HVLP低圧ガンと通常ガンの中間的なスプレーガンです。 SATA社が独自開発したSRノズルは、従来よりもパターン幅が広くすることで作業効率が向上、少面積塗装に最適です。 水性塗料を含む最新塗料システムに対応しています。 手袋をしていても簡単操作ができる大型調整ネジ。パターン幅は180度回転で全閉から全閉まで調整が可能です。 SRノズル・・・SATA社が開発した特殊なノズル構造で、従来よりもパターン幅を広くすることで作業効率が大きく向上しました。用途自動車補修塗装作業などに。付属品SATA プラスチックカップ 125cc (品番:197541)質量(g)293供給方式センターカップ:重力式空気使用量(L/min)200使用空気圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応霧化方式RP(中圧)
11pcsめがねレンチセット
SATA¥10,980税込¥12,0781セット(11本)5日以内出荷セット内容5.5×7:L 169、D1 11.0、D2 13.1・8×10:L 185、D1 14.3、D2 16.3・9×11:L 204、D1 15.8、D2 18.4・10×12:L 195、D1 16.3、D2 18.4・12×14:L 220、D1 19.8、D2 21.8・14×17:L 235、D1 21.8、D2 25.8・16×18:L 250、D1 26.6、D2 27.7・17×19:L 250、D1 26.3、D2 27.8・19×22:L 281、D1 27.4、D2 32.2・24×27:L 360、D1 34.1、D2 37.3・30×32:L 437、D1 43.3、D2 47.1(mm)形状オフセット寸法L(mm)169/185/204/195/220/235/250/250/281/360/437
Double-X 45度ラジオペンチ
SATA¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷フラッシュリベットは強度が高く、より薄いプロファイルを持っています。ジョーはハンドルよりも広く開くため、狭い場所でも届きやすくなります。45度用途届かない狭い場所や細かい作業時に
トロリーツールバッグ
SATA¥19,980税込¥21,9781個当日出荷バッグは大容量で、たくさんの道具を持ち運ぶことができます。持ち運びに便利なトロリーデザイン。防水加工寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×240×380
13pcs1/4”DR.ソケットセット
SATA¥3,998税込¥4,3981セット(13点組)5日以内出荷セット商品数13差込角(inch)1/4セット内容6角ソケット:4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm・ラチェットハンドル(ギヤ数60)・首振りエクステンションバー:2・パッケージサイズ:73×255×36mm+AJ43
トルクレンチ(5-25Nm)
SATA¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷★耐久性の強いアルミニウム製を採用。★強力32ギヤ。★トルク設定値でクリック音と振動。★アルミニウム製で滑りにくい形状ハンドル 。★トルク設定時の予期せぬ変化を防ぐもどり止ロック 。★つや消し仕上げで強力スチールボディ用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!
タガネ3本セット
SATA¥5,698税込¥6,2681セット(3種類)5日以内出荷金属を切り落としたり、はがしたり、削ったりするときにハンマーでただいて使います。板金・金属加工の解体や下地処理に欠かせない切削工具です。用途溶接はがし、さび落とし、不要な鉄板の切断するときにセット内容(刃幅:25mm、全長:300mm、全径:22mm)×1(刃幅:22mm、全長:250、全径:20mm)×1(刃幅:20mm、全長:180mm、全径:11mm)×1材質クロムバナジウム鋼色グリーン
ウェルディングクランプロッキングプライヤー
SATA¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷先端が大きなU字型のリング状になっており、溶接作業に特化したロッキングプライヤーです。用途板金引き出し作業に