SATA
Double-X 45度ラジオペンチ
フラッシュリベットは強度が高く、より薄いプロファイルを持っています。ジョーはハンドルよりも広く開くため、狭い場所でも届きやすくなります。45度
用途
届かない狭い場所や細かい作業時に
幅(mm)
17
厚さ(mm)
10
全長(mm)
335
色
グリーン
内容量
1個
注意
※本来の用途以外使用しない
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02614801
ST70721ST
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください