曜日別特売

ウォーターポンププライヤー 300mm

ウォーターポンププライヤー 300mm - SATAウォーターポンププライヤー 300mm - SATAウォーターポンププライヤー 300mm - SATAウォーターポンププライヤー 300mm - SATA

口の開き幅(掴む大きさ)を大きく変えられることができます。

用途
大型ナットの脱着時に
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
300
色
グリーン
最大開口(mm)
59
内容量
1個
注意
※本来の用途以外使用しない
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02614810SC70413
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする