9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広口ワイドなデザインです。ローレット加工により、フィット感が増し、調整が簡単です。刻印マークの目盛が付いており識別しやすいです。腐食に強い黒色酸化メッキ仕上げです。
用途メンテナンス用。 仕様グリップなし 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:黒染め ブラック
1丁
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レンチラック付きで持ち運び、吊り下げ収納にも柔軟に対応できます。ボックスエンド部は15°オフセット仕様です。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。
用途生産工場、自動車などあらゆる分野でのメンテナンス、組み立て。 付属品レンチラック トラスコ品番679-3476 セット内容8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 mm 材質クロムバナジウム鋼
1セット
7,498 税込8,248
翌日出荷

レンチラック付きで持ち運び、吊り下げ収納にも柔軟に対応できます。薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。 仕様黒染処理により、錆びにくいです。 付属品レンチラック トラスコ品番679-3451 セット内容8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19 材質クロムバナジウム鋼、表面処理:黒染
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒染処理により、錆びにくいです。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。保管と整理に便利な耐久性のあるレンチラックが付属しております。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。 トラスコ品番679-3450 セット内容8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm 材質クロムバナジウム鋼 送り角度(°)5
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷

40°のオフセット形状により、浅い段差や狭い場所でも安定した締め作業ができます。薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。見やすい刻印により、作業中でも簡単にサイズ確認ができます。耐久性に優れた巻取り式収納ケース付属で工具をすっきりと収納できます。
用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。 材質クロムバナジウム鋼
1セット
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄の断面がX形状のX-Beam設計を採用しています。レンチの平らな面に力を加えることができるため、 トルク出力が25%向上します。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。耐久性に優れた巻取り式収納ケース付属で工具をすっきりと収納できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。 付属品ツールロール トラスコ品番679-3471 セット内容810121314151719 材質クロムバナジウム鋼
1セット
14,980 税込16,478
翌日出荷

柄の断面がX形状のX-Beam設計を採用しています。レンチの平らな面に力を加えることができるため、 トルク出力が25%向上します。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。耐久性に優れた巻取り式収納ケース付属で工具をすっきりと収納できます。光沢仕上げのため、汚れを簡単にふき取ることができます。
用途生産工場、自動車などあらゆる分野でのメンテナンス、組み立て。 付属品ツールロール トラスコ品番679-3473 セット内容8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 mm 材質クロムバナジウム鋼
1セット
9,698 税込10,668
翌日出荷

ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。耐久性に優れた巻取り式収納ケース付属で工具をすっきりと収納できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。 付属品ツールロール トラスコ品番695-7718 セット内容8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 mm 材質クロムバナジウム鋼
1セット
9,998 税込10,998
翌日出荷

抜き差し不要で早回し操作が可能です。薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。SATA独自設計によりナメにくいです。保管と整理に便利な耐久性のあるツールケースが付属しております。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。 付属品ツールケース トラスコ品番679-3472 セット内容8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm 材質クロムバナジウム鋼
1セット
17,980 税込19,778
翌日出荷

関連カテゴリ