「実験用酸素」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途定置または持ち運びによる酸素測定 センサー内蔵型 検知ガス酸素 検知原理ガルバニ電池式 分解能0.001 動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと) 気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10% 応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%) 電池寿命約1年(無警報時) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38 質量(g)315 警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途室内、トンネル、坑道の酸欠防止 測定範囲0.0~100.0% 質量(g)315 ケーブル長(m)10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38 精度±0.5%(0.0~25.0%) ±3.0%(25.1%以上) センサー分離型 分解能0.001 気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10% 検知原理ガルバニ電池式 応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%) 電池寿命約1年(無警報時) 動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと) 警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC 検知ガス酸素
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途マンホール・タンク・井戸等の縦穴濃度確認 質量(g)315 ケーブル長(m)3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38 センサー分離型 分解能0.001 気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10% 検知原理ガルバニ電池式 応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%) 電池寿命約1年(無警報時) 動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと) 警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC 検知ガス酸素
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途容器内酸素測定、チューブ内酸素測定/病院ガスアウトレット・人工呼吸器濃度確認 センサー分離型 検知ガス酸素 検知原理ガルバニ電池式 分解能0.001 動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと) 気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10% 応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%) 電池寿命約1年(無警報時) ケーブル長(m)約1.75 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38 質量(g)315 警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC
1台
88,980 税込97,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途容器酸素測定、チューブ内濃度測定 付属品単三アルカリ電池、外部警報出力コネクタ、分離型センサー(カールコード約1.75m)、ACアダプター、壁掛けブラケット 測定範囲0.00~25.00%(サービスレンジ:~35.00%まで表示) 質量(g)315 電源ACアダプター5V、DC/2.0A ケーブル長(m)約1.75 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38 精度±0.1%(10%以下)/±0.5%(10.1~25%) センサー分離型 分解能0.001 気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10% 検知原理ガルバニ電池式 使用電池単3アルカリ電池×4本 応答速度20.7%→2.1%(90%応答):約5秒、20.7%→0.1%(99.5%応答):約40秒 電池寿命約2000時間(無警報時) 動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと) 警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC 検知ガス酸素
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途容器内濃度測定 付属品単三アルカリ電池、外部警報出力コネクタ、ステンレス筐体分離センサー(3m)、ACアダプター、壁掛けブラケット 測定範囲0.00~25.00%(サービスレンジ:~35.00%まで表示) 質量(g)315 電源ACアダプター5V、DC/2.0A ケーブル長(m)3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38 精度±0.1%(10%以下)/±0.5%(10.1~25%) センサー分離型 分解能0.001 気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10% 検知原理ガルバニ電池式 使用電池単3アルカリ電池×4本 応答速度20.7%→2.1%(90%応答):約5秒、20.7%→0.1%(99.5%応答):約40秒 電池寿命約2000時間(無警報時) 動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと) 警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC 検知ガス酸素
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途HOT(住宅酸素療法)酸素濃縮器メンテナンス、窒素発生装置の残留酸素測定 測定範囲0.0~100.0% 質量(g)315 規格CE、EMC指令、低電圧指令 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38 精度±0.5%(0.0~25.0%) ±3.0%(25.1%以上) センサー内蔵型 分解能0.001 気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10% 検知原理ガルバニ電池式 使用電池単3アルカリ電池×4本 応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%) 電池寿命約1年(無警報時) 動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと) 警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC 検知ガス酸素
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)