カテゴリ

  • 測定用品(30)
絞り込み
ブランド
  • JIKCO(ジコー)
  • モノタロウ(1)
  • アタゴ(23)
  • 佐藤計量器製作所(3)
  • イチネンTASCO(10)
  • アズワン(19)
  • 高森コーキ(1)
  • 新コスモス電機(38)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(31)
  • KRK(笠原理化工業)(19)
  • ワールドボス(2)
  • マザーツール(12)
  • CKD(129)
  • エスコ(42)
  • CHINO(チノー)(41)
  • ガステック(23)
  • ハネウェル(15)
  • 東亜DKK(15)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(14)
  • SIBATA(柴田科学)(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「濃度計」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
警報チェックガス 水素 JIKCO(ジコー)警報チェックガス 水素JIKCO(ジコー)
13,980税込15,378
1個
12日以内出荷
アズワン品番61-4669-94
ガスバスターシリーズ本体部 毒性ガス用 JIKCO(ジコー)ガスバスターシリーズ本体部 毒性ガス用JIKCO(ジコー)
76,980税込84,678
1個
12日以内出荷
簡単、使いやすさを追求した定置型ガス検知警報器。
アズワン品番61-4669-58
シアン化水素ガス検知警報器 ガスバスター JIKCO(ジコー)シアン化水素ガス検知警報器 ガスバスターJIKCO(ジコー)
118,800税込130,680
1個
16日以内出荷
簡単、使いやすさを追求した定置型ガス検知警報器。
アズワン品番61-4669-56
エチレンガス検知警報器 ガスバスター JIKCO(ジコー)エチレンガス検知警報器 ガスバスターJIKCO(ジコー)
118,800税込130,680
1個
16日以内出荷
簡単、使いやすさを追求した定置型ガス検知警報器。
アズワン品番61-4669-55
警報チェックガス 酸素 JIKCO(ジコー)警報チェックガス 酸素JIKCO(ジコー)
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
アズワン品番61-4669-54
JKO-O2LD3交換用検知部 JIKCO(ジコー)JKO-O2LD3交換用検知部JIKCO(ジコー)
60,980税込67,078
1個
12日以内出荷
アズワン品番61-4669-42
JKO-25L3交換用検知部 JIKCO(ジコー)JKO-25L3交換用検知部JIKCO(ジコー)
43,980税込48,378
1個
取扱停止中
アズワン品番61-4669-40
酸素モニター 自動大気補正機能付き JIKCO(ジコー)酸素モニター 自動大気補正機能付きJIKCO(ジコー)
109,800税込120,780
1個
12日以内出荷
自動「大気補正」機能搭載で補正の手間が省けます。気圧センサーが搭載されており、台風などの気圧変化の影響による誤動作を防げます。「メンテナンスお知らせ」機能により点検期日の案内をします。「サウンドON/OFF」を選択可能(警報接点のON/OFFも設定可)で濃度測定のみでも利用できます。
酸素モニター 残留酸素濃度計 JIKCO(ジコー)酸素モニター 残留酸素濃度計JIKCO(ジコー)
52,980税込58,278
1台
予約販売
安定度及び応答速度の高いガルバニ電池式酸素センサーを用いています。用途に合わせて、センサー内蔵型とセンサー分離型から選定いただけます。CO2耐性を持ったセンサーを搭載しており、嫌気性のグローボックス、チャンバー、インキュベーター内で使用可能です。
用途センサー一体型種別センサー一体型質量(g)110電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)精度0~25%/±0.5%、25~100%/サービスレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×35.5(25)×55測定範囲(vol%)0~100アズワン品番2-2589-03
低濃度酸素濃度計 JKO-O2 Ver.3シリーズ JIKCO(ジコー)低濃度酸素濃度計 JKO-O2 Ver.3シリーズJIKCO(ジコー)
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途容器内濃度測定付属品単三アルカリ電池、外部警報出力コネクタ、ステンレス筐体分離センサー(3m)、ACアダプター、壁掛けブラケット測定範囲0.00~25.00%(サービスレンジ:~35.00%まで表示)質量(g)315電源ACアダプター5V、DC/2.0Aケーブル長(m)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38精度±0.1%(10%以下)/±0.5%(10.1~25%)センサー分離型分解能0.001気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%検知原理ガルバニ電池式使用電池単3アルカリ電池×4本応答速度20.7%→2.1%(90%応答):約5秒、20.7%→0.1%(99.5%応答):約40秒電池寿命約2000時間(無警報時)動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC検知ガス酸素
高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ JIKCO(ジコー)高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズJIKCO(ジコー)
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途室内、トンネル、坑道の酸欠防止測定範囲0.0~100.0%質量(g)315ケーブル長(m)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38精度±0.5%(0.0~25.0%) ±3.0%(25.1%以上)センサー分離型分解能0.001気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%検知原理ガルバニ電池式応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%)電池寿命約1年(無警報時)動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC検知ガス酸素
高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ JIKCO(ジコー)高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズJIKCO(ジコー)
88,980税込97,878
1台
6日以内出荷
酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途容器内酸素測定、チューブ内酸素測定/病院ガスアウトレット・人工呼吸器濃度確認センサー分離型検知ガス酸素検知原理ガルバニ電池式分解能0.001動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%)電池寿命約1年(無警報時)ケーブル長(m)約1.75寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38質量(g)315警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC
高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ JIKCO(ジコー)高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズJIKCO(ジコー)
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途マンホール・タンク・井戸等の縦穴濃度確認質量(g)315ケーブル長(m)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38センサー分離型分解能0.001気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%検知原理ガルバニ電池式応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%)電池寿命約1年(無警報時)動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC検知ガス酸素
高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ JIKCO(ジコー)高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズJIKCO(ジコー)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途定置または持ち運びによる酸素測定センサー内蔵型検知ガス酸素検知原理ガルバニ電池式分解能0.001動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%)電池寿命約1年(無警報時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38質量(g)315警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC
高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ JIKCO(ジコー)高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズJIKCO(ジコー)
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途HOT(住宅酸素療法)酸素濃縮器メンテナンス、窒素発生装置の残留酸素測定測定範囲0.0~100.0%質量(g)315規格CE、EMC指令、低電圧指令寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38精度±0.5%(0.0~25.0%) ±3.0%(25.1%以上)センサー内蔵型分解能0.001気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%検知原理ガルバニ電池式使用電池単3アルカリ電池×4本応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%)電池寿命約1年(無警報時)動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC検知ガス酸素
低濃度酸素濃度計  JKO-O2 Ver.3シリーズ JIKCO(ジコー)低濃度酸素濃度計 JKO-O2 Ver.3シリーズJIKCO(ジコー)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途容器酸素測定、チューブ内濃度測定付属品単三アルカリ電池、外部警報出力コネクタ、分離型センサー(カールコード約1.75m)、ACアダプター、壁掛けブラケット測定範囲0.00~25.00%(サービスレンジ:~35.00%まで表示)質量(g)315電源ACアダプター5V、DC/2.0Aケーブル長(m)約1.75寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38精度±0.1%(10%以下)/±0.5%(10.1~25%)センサー分離型分解能0.001気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%検知原理ガルバニ電池式使用電池単3アルカリ電池×4本応答速度20.7%→2.1%(90%応答):約5秒、20.7%→0.1%(99.5%応答):約40秒電池寿命約2000時間(無警報時)動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC検知ガス酸素
高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ ソフトケース JIKCO(ジコー)高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ ソフトケースJIKCO(ジコー)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ 外部電源用ACアダプタ JIKCO(ジコー)高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ 外部電源用ACアダプタJIKCO(ジコー)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
JKO-25IIシリーズをAC電源仕様に改造した際に付けます。 AC電源供給寸断時にはバッテリー駆動に切り替わります。
対応機種全機種
高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ 壁掛け用ブラケット JIKCO(ジコー)高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ 壁掛け用ブラケットJIKCO(ジコー)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
センサ内蔵型酸素計を定置型として使用できます。
対応機種全機種
高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ 交換用カールコード JIKCO(ジコー)高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ 交換用カールコードJIKCO(ジコー)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ 交換用センサー JIKCO(ジコー)高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ 交換用センサーJIKCO(ジコー)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
コネクタ仕様・簡単に交換できます。
二酸化炭素モニター JIKCO(ジコー)二酸化炭素モニターJIKCO(ジコー)
88,980税込97,878
1個
当日出荷
電源ACアダプター(付属)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×35.5×55測定範囲(vol%)0.04~20アズワン品番1-6916-01
高濃度酸素濃度計 JIKCO(ジコー)高濃度酸素濃度計JIKCO(ジコー)(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1台ほか
当日出荷
オキシーワン(OXY-1-M)は、高濃度酸素測定に特化したガルバニ電池式酸素センサーを採用した製品です。 デシケーター・グローブボックスなど、容器内の酸素濃度測定から、卓上用としてもご使用いただける便利な製品です。 用途に合わせて、センサ内蔵型とセンサ分離型から選定いただけます。すべての消耗品パーツがユーザーで交換可能な仕様ですから、製品をメーカー工場に送り返す必要もなくなりました。
寸法(mm)88×35.5×55電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)精度0~25/±0.5、25~100/±3.0測定範囲(%)0~100分解能0.1%連続使用時間(時間)センサー/8800以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×35.5×55測定原理ガルバニ電池式応答速度15秒以内(90%)
JKO-25LJ3用人工呼吸器Tアダプタ 小児用 JIKCO(ジコー)JKO-25LJ3用人工呼吸器Tアダプタ 小児用JIKCO(ジコー)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
アズワン品番61-4669-47
高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ センサー延長ストレートケーブル JIKCO(ジコー)高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ センサー延長ストレートケーブルJIKCO(ジコー)
18,980税込20,878
1本(3m)ほか
4日以内出荷
仕様センサー分離型用
高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ 大人用人工呼吸器Tアダプタ JIKCO(ジコー)高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ 大人用人工呼吸器TアダプタJIKCO(ジコー)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ 病院アウトレットアダプター JIKCO(ジコー)高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ 病院アウトレットアダプターJIKCO(ジコー)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら