1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途定置または持ち運びによる酸素測定 センサー内蔵型 検知ガス酸素 検知原理ガルバニ電池式 分解能0.001 動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと) 気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10% 応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%) 電池寿命約1年(無警報時) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38 質量(g)315 警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)