カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(1)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
  • オフィスサプライ(33)
  • オフィス家具/清掃用品(12)
  • 測定・測量用品(165)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(2)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
  • 自動車用品(138,097)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(2)
  • 医療・介護用品(4)
絞り込み
ブランド
  • ミツビシ
  • 3R(スリーアール)
  • モノタロウ(5,935)
  • ホンダ(546,812)
  • MAZDA(マツダ)(216,675)
  • 三菱ふそう(209,506)
  • SMC(201,341)
  • トヨタ(140,180)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,781)
  • ニッサン(87,721)
  • オカムラ(岡村製作所)(75,972)
  • エスコ(70,296)
  • スズキ(68,597)
  • BIGM(丸山製作所)(66,088)
  • スバル(50,806)
  • 日野自動車(47,247)
  • Kawasaki(43,840)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • メディアカバーマーケット(38,281)
  • RS PRO(34,767)
  • Panasonic(パナソニック)(32,584)
サービス分類
  • レンタル(3)
商品レビュー
  • 以上(889)
  • 以上(977)
  • 以上(987)
  • 以上(996)
価格
  • 1,500円以下(37,628)
  • 1,500-10,000円(52,951)
  • 10,000-50,000円(38,544)
  • 50,000-100,000円(11,374)
  • 100,000円以上(6,415)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
138,318件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (8627)スターターリレー ミツビシ

    (8627)スターターリレー

    ミツビシ(23件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
  • アルコールチェッカー 吹きかけ式・ストロー式対応 3段階警告音 センサー格納式 単4電池式 3R(スリーアール)

    アルコールチェッカー 吹きかけ式・ストロー式対応 3段階警告音 センサー格納式 単4電池式

    3R(スリーアール)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    2パターンから選べる測定方法 ストロー(別売)を差し込んで吹き込む、ストロー式 ※市販のストロー可(Φ5mmで対応可能) センサー部分に直接息を吹きかける吹きかけ式 わずか47gの手のひらサイズ。 ホコリから保護するセンサー格納式 半導体ガスセンサー 単4形アルカリ乾電池×2(別売) 測定上限0.5mg/L 使用回数3000回
    用途運送・物流事業者やドライバーの運転前後の点呼、営業車・社用車の車両管理、企業の労務管理でのアルコールチェックに。営業所での複数人の点呼から、直行直帰時の携帯用まで手軽に運用できます。寸法(mm)約118×35×18質量(g)約47電源単4形アルカリ乾電池2本(別売)測定範囲(mg/L)0.00~0.5測定方式ストロー式、吹きかけ式入力電圧(V)3寿命センサー:購入後3年または3000回測定するまで保証期間購入後1年または3000回測定するまで(どちらか早い方)検知方式半導体ガスセンサーサンプリング方式ストロー式、直接吹きかけ式使用可能回数3000回
  • (MB64)クリップ,Fフィラ ミツビシ

    (MB64)クリップ,Fフィラ

    ミツビシ(35件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
  • ワイヤレス電卓機能付きテンキー 3R(スリーアール)

    ワイヤレス電卓機能付きテンキー

    3R(スリーアール)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    欠品中
    テンキーレスのノートPCで数字入力やエクセルなどの表計算を行う際、不便に感じたり、入力ミスをしてしまった経験はありませんか? このワイヤレス電卓機能付きテンキーなら無線で快適に、作業効率をアップさせることができます。
    セット内容本体・レシーバー・取扱説明書兼保証書寸法(mm)約155×100×20ブラック質量(g)約175(USBレシーバー/電池含)電源単4形アルカリ乾電池×2(DC3V)、太陽電池(DC3V/3A)対応OSWindows10、Windows11※USBポート(Aタイプコネクタを持つ機種)桁数10桁接続方式無線機能加減乗算/定数計算/メモリー計算/パーセント計算など、自動切電機能約17分間無操作時キー数29個キー方式メンブレン有効距離(m)約8キーピッチ(mm)約19電池使用可能期間約90日間耐久回数約300万回(キー単体の回数)動作温度範囲(℃)-5~50通信周波数帯域(GHz)2.4
  • 非接触温度計 3R(スリーアール)

    非接触温度計

    3R(スリーアール)(3件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    温度計測による入館スクリーニングを無人で運用できます。 およそ0.5秒の高速測定で行列を作らずに沢山の人を素早く測定できる。 測定結果はデジタル表示。 測定温度が37.4℃以上の場合はアラーム音とランプ点滅でお知らせ アラーム音で駆けつけることができるため専任スタッフが駐在する必要はありません。 入館時スクリーニング対応例。 高精度赤外線温度センサーで精度の高い測定を実現。 測定誤差は±0.2℃を実現。 本体と付属の三脚だけですぐに利用を開始。 電源を入れるだけすぐに使用を開始できます。 額を本体のセンサーに5~10cm近づけて測定を行います。 10℃以上で設置可能。 付属の三脚または壁掛け対応で場所を選びません。 壁掛けは粘着テープまたはネジから選択可能。 オプション品でアルコールディスペンサーとトレイのセットをご用意。 測定と手指消毒を同時に行うことができ場所を取りません。
    用途測定スタッフの接触感染予防に、オフィスや店舗・教育・医療・宿泊・商業・公共施設などの設置に付属品非接触温度計本体・三脚・USB電源ケーブル(約180cm)・壁固定用ネジ×2・アンカーボルト×2・粘着テープ×2寸法(mm)約170×140×115質量(g)275電圧(V)DC5測定範囲(℃)34~45測定速度(秒)約0.5使用環境温度(℃)10~40(推奨15~35)警報設定値37.4℃検知距離(mm)50~100測定精度(℃)±0.2
  • (1057)ガスケト,バルブ ミツビシ

    (1057)ガスケト,バルブ

    ミツビシ(16件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
  • CO2モニター NDIR方式 温度・湿度計付 4カラー表示 充電式 3R(スリーアール)

    CO2モニター NDIR方式 温度・湿度計付 4カラー表示 充電式

    3R(スリーアール)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    CO2モニターが換気のタイミングをリアルタイムでお知らせ。感染対策と快適な環境を両立させるサポートを行います。 一目でわかりやすい4カラーの表示方法を採用し、濃度が高い状態ではアラートでお知らせします。 CO2モニターの設置により施設利用者や顧客、従業員の感染リスクを抑え、快適な環境を提供することができます。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
    用途飲食店・オフィス・会議室・教室・医療施設・送迎車などの換気管理、室内CO2濃度の見える化に。厚生労働省推奨のNDIR方式でCO2濃度・温度・湿度を測定。充電式で置き場所を選ばず約9時間連続で使えるため、コンセントのない場所や送迎車内でも運用できます。付属品USBケーブル寸法(mm)136×78×86質量(g)約220入力電圧(V)DC5測定方法NDIR式温度測定範囲(℃)約-10~60湿度測定範囲(%)約5~99測定ガス二酸化炭素保証期間お買い上げより1年間充電時間(時間)約4~5測定範囲(ppm)約400~5000(CO2濃度)バッテリー容量(mAh)2000mAhリチウムイオン電池充電方式USB(Type-C)モニタLCDモニター使用時間(時間)約9補正機能自動校正/手動校正
  • (MF66)ガスケット,M/T ケース ミツビシ

    (MF66)ガスケット,M/T ケース

    ミツビシ(3件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
  • 有線顕微鏡 USBタイプ PC接続式 白色LED8灯・計測ソフト対応 3R(スリーアール)

    有線顕微鏡 USBタイプ PC接続式 白色LED8灯・計測ソフト対応

    3R(スリーアール)(5件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    PC出力タイプで計測機能付き。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
    用途電子基板やはんだ付けの外観検査、製造部品のキズ・バリ確認、印刷物の網点チェック、繊維・素材の観察に。拡大映像を複数人で一緒に確認できるため、検査基準のすり合わせや、学校教育・研究用途にも適しています。電源PCよりUSBにて給電本体寸法(mm)Φ36×103本体質量(g)約100対応OSWindows11/10 macOS10接続方式USB2.0センサー約200万画素CMOS光源高照度白色LED×8最大消費電力(W)0.75動画記録サイズ1600×1200、1280×1024、640×480(各15fps)静止画記録サイズ1600×1200、1280×1024、640×480
  • (8608)スイチ,ドアランプ ミツビシ

    (8608)スイチ,ドアランプ

    ミツビシ(27件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • 上下左右首振り サーキュレーター 3R(スリーアール)

    上下左右首振り サーキュレーター

    3R(スリーアール)
    9,890税込10,879
    1個
    当日出荷
    上下左右に首振りできる サーキュレーターです。12段階の風量切り替え機能付き。最大風速7.5m/sのパワフル風量で空気を一気に循環できます。リモコン付で離れた場所からも操作が可能です。対応畳数は32畳。高い拡散力のある風を送ります。 上下左右に立体送風 上下90度、左右は40度までの立体送風。お部屋の隅々まで空気を循環でき、洗濯物の乾燥や換気などあらゆる場面で活用できます。また、12段階の風量切り替え機能でやさしい風から強風まで自由に細かく調節可能です。最大風速は7.5m/s。強めの風で空気を一気に循環できます。 使いやすいタッチパネル、リモコン付き 本体操作は使いやすいタッチパネル式。さらに離れた場所からも操作ができる便利なリモコンも付いています。
    セット内容上下左右首振り サーキュレーター、専用リモコン寸法(mm)約260×237×329質量(kg)約1.7定格消費電力(W)22モーターDCモーター(DV24Vモーター)運転音(dB)(風量最大時)51保証期間ご購入日から1年間風量調整12段階最大風速(m/s)7.5リモコン適用畳数32畳左右首振上下首振
  • (MD00)ミッションドレンコックG/K ミツビシ

    (MD00)ミッションドレンコックG/K

    ミツビシ
    369税込406
    1個
    当日出荷
  • (8627)コンプレッサーリレー ミツビシ

    (8627)コンプレッサーリレー

    ミツビシ(17件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
  • 11ac対応無線LANアダプタ 3R(スリーアール)

    11ac対応無線LANアダプタ

    3R(スリーアール)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    装着時の露出部分が8mmの極小無線LAN子機が11ac対応で登場です。お持ちのPCに差し込むだけで簡単・快適に11acへグレードアップします。
  • (1035)VALVE,PCV ミツビシ

    (1035)VALVE,PCV

    ミツビシ(15件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • (MR20)BOOT,P/BRK ミツビシ

    (MR20)BOOT,P/BRK

    ミツビシ(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
  • (MB68)マフラーガスケット ミツビシ

    (MB68)マフラーガスケット

    ミツビシ(7件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • (2920)O-RING,A/T ミツビシ

    (2920)O-RING,A/T

    ミツビシ(4件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • NIOSH N95マスク 20枚入 FT-Nシリーズ 3R(スリーアール)

    NIOSH N95マスク 20枚入 FT-Nシリーズ

    3R(スリーアール)
    1,798税込1,978
    1箱(20枚)
    当日出荷
    医療の現場でも多く使われている、NIOSH認証「N95」マスク、20枚セットです。5μm以下の飛沫核に付着した病原体を95%以上捕集、着用者の肺への病原体の進入を防ぐことができます。
    仕様●サイズ:約120×155×8mm(折り畳み時)●素材:マスク部/不織布(スパンボンド、ポリエステル、メルトブロー)、ノーズフィット/スポンジ、プラスチック、内部に鉄・平ゴム・スパンデックス●重さ:約7.5g(1枚あたり)●耳ゴムの長さ:上/320mm、下/300mm●使用制限時間:最長8時間※使用環境によって異なる●注意事項●▼※本品は転売品ではございません。●▼※内層に肌当たり優しい不織布を採用しております。●▼※本品は使い捨てです。再利用はしないでください。●▼※新型コロナウイルスの影響により、マスクの製造原価が高まっております。当製品と同等な製品で価格に差がある製品も存在します。予めご了承の程よろしくお願い致します。●▼※ご自身にフィットするN95マスクをお選びくださいアズワン品番65-9146-14
  • (MS44)タイロットエンドカバー ミツビシ

    (MS44)タイロットエンドカバー

    ミツビシ(7件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
  • (MD05)オイルパンドレンコックG/K ミツビシ

    (MD05)オイルパンドレンコックG/K

    ミツビシ(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
  • Qurra 2ポート USB充電器 ホワイト 3R(スリーアール)

    Qurra 2ポート USB充電器 ホワイト

    3R(スリーアール)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    2ポート合計出力2.4Aの高出力でスマホの2台同時充電・スマホの急速充電・タブレット充電にも最適 コンセントの周囲に狭いスペースしかなくても、気にせず挿せる小型ACアダプタ
    寸法(mm)約32×41×27(プラグを含めて58)ホワイト質量(g)約39対応機種iPhone、iPod、iPad、スマートフォン、タブレット等定格出力5V 2.4A(2ポート合計)保証期間お買い上げより6ヶ月間(初期不良のみ)USBポート数2
  • (8475)BULB,INST P ミツビシ

    (8475)BULB,INST P

    ミツビシ(9件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
  • (MF47)ピン,Oポンプ ミツビシ

    (MF47)ピン,Oポンプ

    ミツビシ
    77税込85
    1個
    当日出荷
  • (MR37)GROMMET,DOO ミツビシ

    (MR37)GROMMET,DOO

    ミツビシ(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • (MR45)メーターバルブ(シートベルト) ミツビシ

    (MR45)メーターバルブ(シートベルト)

    ミツビシ(10件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
  • (MB28)ナット, ミツビシ

    (MB28)ナット,

    ミツビシ
    279税込307
    1個
    当日出荷
  • (MF66)オイルパンドレンプラクPK ミツビシ

    (MF66)オイルパンドレンプラクPK

    ミツビシ(11件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
  • (MR95)LENS,CARGO ミツビシ

    (MR95)LENS,CARGO

    ミツビシ(40件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
  • (MD19)バルブ,PCV ミツビシ

    (MD19)バルブ,PCV

    ミツビシ(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • (MR59)グロメットHランプ ミツビシ

    (MR59)グロメットHランプ

    ミツビシ(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
  • (MD75)Fデフ アウトプット RH ミツビシ

    (MD75)Fデフ アウトプット RH

    ミツビシ
    519税込571
    1個
    当日出荷
  • (4056)BUSHING,FR ミツビシ

    (4056)BUSHING,FR

    ミツビシ(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • (MD18)ガスケト,スロットル ミツビシ

    (MD18)ガスケト,スロットル

    ミツビシ(2件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • (MF66)ガスケット,T/M オイル クーラ ミツビシ

    (MF66)ガスケット,T/M オイル クーラ

    ミツビシ
    159税込175
    1個
    当日出荷
  • (MB10)WASHER,FR A ミツビシ

    (MB10)WASHER,FR A

    ミツビシ
    499税込549
    1個
    当日出荷
  • (MR22)F/グリル クリップ ミツビシ

    (MR22)F/グリル クリップ

    ミツビシ(16件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
...
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
3R(スリーアール)・ミツビシ 【通販モノタロウ】