3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本格的な肌分析を誰でもかんたんに。 肌をスキャンするだけで「水分/弾力」「油分」「毛穴」「色素沈着」「皮脂」「しわ」「敏感度」の7項目の測定ができます。測定した肌の状態をデータベースと照合し、各項目を数値やグラフでわかりやすく表示。膨大なデータベースに基づいた信頼性の高い結果でお客さま一人ひとりに合った最適なケア方法や商品の提案が可能になります。コンパクトで場所を取らない省スペース設計。狭い店舗やイベント会場でも使えます。ワイヤレスタイプで接客時にケーブルが邪魔になることもありません。
材質ABS+PC 質量(g)約120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×162×60 充電時間約2時間 動作時間約2時間 撮像素子1/4CMOS バッテリー容量(mAh)1150 画素数カメラ:約200万画素 アズワン品番60-2879-33 電圧×電流(VA)入力:5V/2A
1個
198,998 税込218,898
3日以内出荷

肌をスキャンするだけで「水分/弾力」「油分」「毛穴」「色素沈着」「皮脂」「しわ」「敏感度」の7項目の測定ができます。お客さま一人ひとりに合わせた製品や施術の提案が可能になり、顧客満足度の向上やリピーター増加につながります。モニタ内蔵型で顧客登録から分析、商品提案などすべてがこれ1台で完結します。約250gの軽量で持ち運びもかんたん。スマホを操作するような感覚で使えます。モニタ内蔵型でWi-Fiの接続環境を気にせず使用可能。イベントなどでの利用にも活躍します。測定した肌の状態をデータベースと照合し、各項目を数値やグラフでわかりやすく表示。膨大なデータベースに基づいた信頼性の高い結果でお客さま一人ひとりに合った最適なケア方法や商品の提案が可能になります。
材質ABS+PC 質量(g)約250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×170×50 充電時間約2時間 ディスプレイ5.5インチ 動作時間約1時間30分~2時間30分 撮像素子1/4 CMOS バッテリー容量(mAh)2990 画素数カメラ:約500万画素 アズワン品番60-2879-30 電圧×電流(VA)入力:5V / 3A ストレージ内部:32GB
1個
598,998 税込658,898
3日以内出荷

本格的な頭皮・毛髪分析を誰でもかんたんに。 頭皮やキューティクルの状態を知るために必要な8項目を分析し、グラフや数値で結果を表示。頭皮の状態を観察するだけではなくデータを使った客観的なカウンセリングが可能です。 より具体的なアドバイスができるため顧客満足度アップやリピーター増加につながります。頭皮や毛髪の状態を知るために必要な8項目「脱毛類型」「頭皮状態」「毛髪密度」「角質量」「血管露出」「毛の太さ」「毛穴状態」「毛髪ダメージ」を分析。毛髪分析用レンズは200倍の高倍率で、キューティクルの剥がれや開き具合まで映し出すことが可能。数値だけではなく、画像で確認することでダメージの深刻さや進行具合を直感的に把握できます。本格的な肌分析を誰でもかんたんに。 肌をスキャンするだけで「水分/弾力」「油分」「毛穴」「色素沈着」「皮脂」「しわ」「敏感度」の7項目の測定ができます。 お客さま一人ひとりに合わせた製品や施術の提案が可能になり、顧客満足度の向上やリピーター増加につながります。
材質ABS+PC 質量(g)約100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×100×22 充電時間約2時間 動作時間約1時間30分~2時間30分 撮像素子1/4CMOS バッテリー容量(mAh)1150 画素数【カメラ】約200万画素 アズワン品番60-2879-32 電圧×電流(VA)5V/2A
1個
298,998 税込328,898
3日以内出荷

関連カテゴリ