「ソーラーパネル 実験用」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
このソーラーモバイルバッテリーは一般的なUSB蓄電に加え太陽光でも蓄電できるソーラーパネルを搭載。
電源がとれないときでも太陽に向けておいておけば充電が可能です。
高さ2mからの落下実験にも耐え、世界基準をクリアした防水・防塵性能が特徴。
登山・キャンプ・サイクリングなどにおすすめです。
大容量16000mAhで一度蓄電しておけば数日間はスマホが使え度々充電する手間もはぶけます。
バッテリー容量(mAh)16000
色ブラック
質量(g)375
USBポート数2
入力DC5V/2A(microUSB)、ソーラーパネル220mAh/DC5V
出力1.DC5V/2.4A、2.DC5V/1A※1&2合計DC5V/3.4A(最大)
バッテリーリチウムイオンポリマー
バッテリー電圧(V)DC3.7
種類パネルセル種類:単結晶
充電方式太陽光、ACアダプタ(別売)、PC等のUSBポート
充電時間(時間)10(USB)、90(ソーラーパネル)
防塵防水性能IP67
寸法(mm)約166×82×20.5
セット内容モバイルバッテリー本体、microUSBケーブル、カラビナ、取扱説明書
充電端子AC/USB
給電端子AC/USB
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
関連キーワード