2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鮮明な画質、優れた操作性を兼ね備えた先端可動式の工業用内視鏡です。高性能なスペックとコストパフォーマンスを実現。 直径1.8mm/2.4mm/2.8mm/3.9mm/6.0mm、有効長は最長7mまで対応。 鮮明な画質が作業負担を軽減 細部の傷まで発見できる、最大92万画素のクリアな映像を大画面に。 ノイズの少ない映像が、検査精度の向上や観察者の負担軽減につながります。 ※カメラ解像度は先端径によって異なります。 操作しやすく、疲れにくいジョイスティック 見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用。 疲れにくく、自由な操作を可能にしました。 ※可動域は先端径・有効長によって異なります。 大画面で観察できるHDMI出力対応 HDMI出力対応。付属のケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示。 また、複数人での共有や、クライアントへの確認などを大画面で行うことができ、効率的なコミュニケーションに役立ちます。
セット内容ビデオスコープ×1、MicroSDカード(テスト用)×1、カードリーダー×1、USBケーブル×1、HDMIケーブル×1、充電器×1、簡易スタンド×1、クリーニングクロス×3 寸法(mm)約350×158×60(※カメラケーブル、及びジョイスティックは含まない) 質量(g)約825(1.0m)、約840(2.0m) ケーブル長(m)カメラ有効長:(約)1.0/2.0 連続使用時間(時間)(約)平均2時間 光源光ファイバー×1、調光:OFF+8段階 バッテリー18650 3.7V/2200mAh×2本 解像度モニタ:1024×768、カメラ:16万画素 視野角(約)FOV100° 防塵防水性能挿入部:IP67 焦点距離(mm)(約)DOF3~70 保存形式MicroSDカード(最大64GB) 充電時間(時間)(約)平均5時間 撮像素子1/18インチ 液晶モニター5インチ インターフェイスHDMI出力(1280×720/60Hz) 先端外径(Φmm)2.8 静止画サイズJPG:400×400 動画サイズMP4:400×400(30fps) 動作温度範囲(℃)挿入部:-20~70、モニタ:-10~50 可動範囲(°)170±10(1.0m)、150±10(2.0m) (※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません)
1個
1,498,000 税込1,647,800
5日以内出荷

3R-MFXS55 先端可動式内視鏡 3R(スリーアール) 動画あり
3R(スリーアール)先端可動式内視鏡
電池式/給電式で使える。 画像の自動明るさ調整が可能。 先端が320度かどうするチューブ。 撮影したデータはSDカードに保存。
チューブ長さ(m)約1 液晶モニター3.5インチTFT 付属品側視ミラー(45度)、フック、マグネット 質量(g)約393(電池含む本体部分) 外形寸法(mm)約225×200×110(本体のみ) 光源白色LED×4(明るさ調整可能) 使用電池単3アルカリ乾電池×4本/USBより供給 解像度(モニター)/320×240、(保存)/720×480 視野角65度 焦点距離(mm)30~80 保存形式JPEG(静止画)/AVI(動画) チューブ径(Φmm)(カメラ)/5.5 防水性IP67相当(カメラ部、チューブ部)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷