14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3R-MFXS55 先端可動式内視鏡 3R(スリーアール) 動画あり
3R(スリーアール)先端可動式内視鏡
電池式/給電式で使える。 画像の自動明るさ調整が可能。 先端が320度かどうするチューブ。 撮影したデータはSDカードに保存。
チューブ長さ(m)約1 液晶モニター3.5インチTFT 付属品側視ミラー(45度)、フック、マグネット 質量(g)約393(電池含む本体部分) 外形寸法(mm)約225×200×110(本体のみ) 光源白色LED×4(明るさ調整可能) 使用電池単3アルカリ乾電池×4本/USBより供給 解像度(モニター)/320×240、(保存)/720×480 視野角65度 焦点距離(mm)30~80 保存形式JPEG(静止画)/AVI(動画) チューブ径(Φmm)(カメラ)/5.5 防水性IP67相当(カメラ部、チューブ部)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

92万画素の高解像度で対象物をクリアに観察。ジョイスティック仕様で、どなたでも直感的な操作が可能になる先端可動式工業用内視鏡です。 低コストで検査の精度が向上 92万画素の高画質で細かな部分まで映し出す ジョイスティックによる片手で直感的な操作が可能 360°全方向・180°以上の湾曲が可能 どんな角度にもしなやかに対応する先端カメラ部
液晶モニター3.5型 解像度モニタ:640×480、カメラ:約92万画素 素子画像:1/9CMOS 先端外径(Φmm)6 有効長(m)カメラケーブル:約1.0 可動範囲カメラ:約195° 焦点距離(mm)約8~110 視野角約70° 光源白色LED×7 静止画サイズJPEG:960×720/1280×720 動画サイズMOV:960×720/1280×720(30fps) 保存形式MicroSDカード(最大32GB) インターフェースminiHDMI 出力 バッテリー電圧(V)(内蔵)DC3.7 バッテリー容量(mAh)(内蔵)3200 使用時間(時間)約3 充電時間(時間)約5 防塵防水性能挿入部(ケーブル部):IP67 動作温度範囲(℃)挿入部:-25~80/モニタ:‐10~55 質量(g)520 寸法(mm)約265×112×111(※カメラケーブルは含まない) 保証期間お買い上げから1年間
1個
289,800 税込318,780
5日以内出荷

3R-WFXS03 / 3R-FXS050で使用できる先端可動式のオプションケーブルです。
先端径(Φmm)5.5 ケーブル長(m)1.2 対応機種3R-WFXS03/3R-FXS050
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

一般的な先端可動式内視鏡はケーブル交換の際、メーカーへ預けて行う場合があり手間と時間がかかります。この先端可動式内視鏡MFXS55はケーブルの付け替えが簡単。ご自身で行っていただけるため別途ご購入の専用ケーブルがあればいつでも長さの変更が可能です。
先端径(Φmm)5.5(1/12CMOS) ケーブル長(m)3 解像度640×480 可動範囲ケーブル:約320° 光源白色LED×4 焦点距離(mm)約30~80 視野角65° 防塵防水性能IP67 材質カメラ:アルミニウム、ケーブル:ABS+PC、操作部:ABS+PC 動作温度範囲(℃)5~70 質量(g)約309
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷

一般的な先端可動式内視鏡はケーブル交換の際、メーカーへ預けて行う場合があり手間と時間がかかります。この先端可動式内視鏡MFXS55はケーブルの付け替えが簡単。ご自身で行っていただけるため別途ご購入の専用ケーブルがあればいつでも長さの変更が可能です。
先端径(Φmm)5.5 ケーブル長(m)5 解像度640×480 可動範囲ケーブル:約320° 光源白色LED×4 焦点距離(mm)約30~80 視野角65° 防塵防水性能IP67 材質カメラ:アルミニウム、ケーブル:ABS+PC、操作部:ABS+PC 動作温度範囲(℃)5~70 質量(g)約309
1個
289,800 税込318,780
5日以内出荷

3R(スリーアール)先端可動式内視鏡 5m
先端カメラ径5.5mmの先端可動式工業用内視鏡です。 視野角65度・320度先端可動で内部にカーブのある管内もスムーズに確認できます。 さらに先端を曲げられない場所でも付属のアタッチメントで側面検査にも対応。 そのほか、防水・自動調光機能などを搭載。 先端可動域320度で空洞になった内部の入口を確認できる。 アタッチメントの側視ミラーなら狭い配管内の側視に対応。 IP67の防水性能で、水気のある場所でも安心利用。 自動調光機能付きLEDライトで凹凸の多い場所も均一な明るさで見やすい。
先端径(Φmm)5.5 ケーブル長(m)5 液晶モニター3.5インチTFT 解像度モニタ:320×240、カメラ:640×480 記憶方式SDカード(最大32GB対応) 保存形式静止画:JPG 720×480、動画:AVI 720×480(30fps) 出力端子ビデオ出力、MiniUSB 入力端子DC入力(5V/1A) 電源単3アルカリ乾電池×4本または電源ケーブルより給電 連続使用時間(時間)約4(乾電池の場合) 動作温度範囲(℃)5~50、ケーブル:5~70 動作湿度(%)90以下(結露なきこと) 質量(g)約393(電池含む)、ケーブル:約309 外形寸法(mm)225×200×110 可動範囲ケーブル:約320° 光源白色LED×4 焦点距離(mm)約30~80 視野角65° 防塵防水性能IP67 材質カメラ:アルミニウム、ケーブル:ABS+PC、操作部:ABS+PC
1個
409,800 税込450,780
5日以内出荷

鮮明な画質、優れた操作性を兼ね備えた先端可動式の工業用内視鏡です。高性能なスペックとコストパフォーマンスを実現。 直径1.8mm/2.4mm/2.8mm/3.9mm/6.0mm、有効長は最長7mまで対応。 鮮明な画質が作業負担を軽減 細部の傷まで発見できる、最大92万画素のクリアな映像を大画面に。 ノイズの少ない映像が、検査精度の向上や観察者の負担軽減につながります。 ※カメラ解像度は先端径によって異なります。 操作しやすく、疲れにくいジョイスティック 見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用。 疲れにくく、自由な操作を可能にしました。 ※可動域は先端径・有効長によって異なります。 大画面で観察できるHDMI出力対応 HDMI出力対応。付属のケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示。 また、複数人での共有や、クライアントへの確認などを大画面で行うことができ、効率的なコミュニケーションに役立ちます。
セット内容ビデオスコープ×1、MicroSDカード(テスト用)×1、カードリーダー×1、USBケーブル×1、HDMIケーブル×1、充電器×1、簡易スタンド×1、クリーニングクロス×3 寸法(mm)約350×158×60(※カメラケーブル、及びジョイスティックは含まない) 質量(g)約825(1.0m)、約840(2.0m) ケーブル長(m)カメラ有効長:(約)1.0/2.0 連続使用時間(時間)(約)平均2時間 光源光ファイバー×1、調光:OFF+8段階 バッテリー18650 3.7V/2200mAh×2本 解像度モニタ:1024×768、カメラ:16万画素 視野角(約)FOV100° 防塵防水性能挿入部:IP67 焦点距離(mm)(約)DOF3~70 保存形式MicroSDカード(最大64GB) 充電時間(時間)(約)平均5時間 撮像素子1/18インチ 液晶モニター5インチ インターフェイスHDMI出力(1280×720/60Hz) 先端外径(Φmm)2.8 静止画サイズJPG:400×400 動画サイズMP4:400×400(30fps) 動作温度範囲(℃)挿入部:-20~70、モニタ:-10~50 可動範囲(°)170±10(1.0m)、150±10(2.0m) (※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません)
1個
1,498,000 税込1,647,800
5日以内出荷

超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用しています。HDMI出力に対応しており、付属のHDMIケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示できます。
仕様●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●カメラ可動範囲(約):150°±10°※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません。●焦点距離(約)DOF:7~150mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×10灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30f ケーブル長(m)2.0 液晶サイズ5型 アズワン品番67-2515-86 先端外径(Φmm)3.9
1個
729,800 税込802,780
3日以内出荷

超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用しています。HDMI出力に対応しており、付属のHDMIケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示できます。
仕様●モニタ:5インチ●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●先端外径:3.9mm●カメラケーブル有効長(約):3.0m●カメラ可動範囲(約):130°±10°※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません。●焦点距離(約)DOF:7~150mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×10灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30f アズワン品番67-2515-87
1個
959,800 税込1,055,780
3日以内出荷

超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用しています。HDMI出力に対応しており、付属のHDMIケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示できます。
仕様●モニタ:5インチ●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●先端外径:6.0mm●カメラケーブル有効長(約):1.0m●カメラ可動範囲(約):170°±10°※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません。●焦点距離(約)DOF:12~200mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×6灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30fps)●保存媒体:MicroSDカード(最大64GB)●インタフェース:HDMI出力(1280×720/60Hz)●バッテリ:18650 3.7V/2200mAh×2本●使用時間(約):2時間(※平均)●充電時間(約):5時間(※平均)●防じん・防滴:挿入部/IP67●動作温度: 挿入部/-20℃~70℃、モニタ/-10℃~50℃●重量(約):870g アズワン品番67-2515-90
1個
549,800 税込604,780
3日以内出荷

超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用し
仕様●モニタ:5インチ●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●先端外径:3.9mm●カメラケーブル有効長(約):1.0m●カメラ可動範囲(約):170°±10°※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません。●焦点距離(約)DOF:7~150mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×10灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30fps)●保存媒体:MicroSDカード(最大64GB)●インタフェース:HDMI出力(1280×720/60Hz)●バッテリ:18650 3.7V/2200mAh×2本●使用時間(約):2時間(※平均)●充電時間(約):5時間(※平均)●防じん・防滴:挿入部/IP67●動作温度:挿入部/-20℃~70℃、モニタ/-10℃~50℃●重量(約):835g アズワン品番67-2515-85
1個
669,800 税込736,780
3日以内出荷

超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用しています。HDMI出力に対応しており、付属のHDMIケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示できます。
仕様●モニタ:5インチ●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●先端外径:6.0mm●カメラケーブル有効長(約):5.0m●焦点距離(約)DOF:12~200mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×6灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30fps)●保存媒体:MicroSDカード(最大64GB)●インタフェース:HDMI出力(1280×720/60Hz)●バッテリ:18650 3.7V/2200mAh×2本●使用時間(約):2時間(※平均)●充電時間(約):5時間(※平均)●防じん・防滴:挿入部/IP67●動作温度: 挿入部/-20℃~70℃、モニタ/-10℃~50℃ アズワン品番67-2515-94
1個
829,800 税込912,780
3日以内出荷

。超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用しています。HDMI出力に対応しており、付属のHDMIケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示できます。
1個
579,800 税込637,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用しています。HDMI出力に対応しており、付属のHDMIケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示できます。
仕様●モニタ:5インチ●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●先端外径:6.0mm●カメラケーブル有効長(約):4.0m●焦点距離(約)DOF:12~200mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×6灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30fps)●保存媒体:MicroSDカード(最大64GB)●インタフェース:HDMI出力(1280×720/60Hz)●バッテリ:18650 3.7V/2200mAh×2本●使用時間(約):2時間(※平均)●充電時間(約):5時間(※平均)●防じん・防滴:挿入部/IP67●動作温度: 挿入部/-20℃~70℃、モニタ/-10℃~50℃ アズワン品番67-2515-93
1個
729,800 税込802,780
3日以内出荷