「内視鏡 ファイバー」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
直視、側視が選べる直径Φ2.7mm、有効長175mmのボアスコープ(硬性鏡)です。
直接目が届かない狭い場所や、機器、部品内部の非破壊検査ができます。
目視またはモニター 画面上(オプション品使用)で観察できます。
Φ2.7mmの外径で狭い場所を非破壊で点検。
用途によって選べる視野方向 0°/30°/70°。
光源接続部分は3パターン。
セット内容3R-BS27本体・アタッチメント3種
材質挿入部:ステンレス・ガラス、光源部:ガラスファイバ
質量(g)約72
有効長(mm)175
耐熱温度(℃)134以下
視野角約55°
先端径(Φmm)2.7
防水性防水
鮮明な画質、優れた操作性を兼ね備えた先端可動式の工業用内視鏡です。高性能なスペックとコストパフォーマンスを実現。 直径1.8mm/2.4mm/2.8mm/3.9mm/6.0mm、有効長は最長7mまで対応。
鮮明な画質が作業負担を軽減
細部の傷まで発見できる、最大92万画素のクリアな映像を大画面に。
ノイズの少ない映像が、検査精度の向上や観察者の負担軽減につながります。
※カメラ解像度は先端径によって異なります。
操作しやすく、疲れにくいジョイスティック
見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用。
疲れにくく、自由な操作を可能にしました。
※可動域は先端径・有効長によって異なります。
大画面で観察できるHDMI出力対応
HDMI出力対応。付属のケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示。
また、複数人での共有や、クライアントへの確認などを大画面で行うことができ、効率的なコミュニケーションに役立ちます。
セット内容ビデオスコープ×1、MicroSDカード(テスト用)×1、カードリーダー×1、USBケーブル×1、HDMIケーブル×1、充電器×1、簡易スタンド×1、クリーニングクロス×3
寸法(mm)約350×158×60(※カメラケーブル、及びジョイスティックは含まない)
質量(g)約825(1.0m)、約840(2.0m)
ケーブル長(m)カメラ有効長:(約)1.0/2.0
連続使用時間(時間)(約)平均2時間
光源光ファイバー×1、調光:OFF+8段階
バッテリー18650 3.7V/2200mAh×2本
解像度モニタ:1024×768、カメラ:16万画素
視野角(約)FOV100°
防塵防水性能挿入部:IP67
焦点距離(mm)(約)DOF3~70
保存形式MicroSDカード(最大64GB)
充電時間(時間)(約)平均5時間
撮像素子1/18インチ
液晶モニター5インチ
インターフェイスHDMI出力(1280×720/60Hz)
先端外径(Φmm)2.8
静止画サイズJPG:400×400
動画サイズMP4:400×400(30fps)
動作温度範囲(℃)挿入部:-20~70、モニタ:-10~50
可動範囲(°)170±10(1.0m)、150±10(2.0m) (※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません)
1個
¥1,498,000
税込¥1,647,800
5日以内出荷
クリアな映像で配管内やエンジン部品などの細かい箇所までしっかり確認できます。
また、撮影以外にも観察中の映像を一時的停止できるフリーズ機能搭載。
簡単により正確な点検が可能です。
Φ3.7mm直視のみのフレキシブルケーブル(柔軟に曲がるが手を離すと復元)
本体のボタンひとつで静止画・動画撮影が可能です。
撮影した映像はSDカードに保存され、改めて映像を確認できるため見落としを防ぐことができます。
点検中の映像を一時停止で止めることができるフリーズ機能搭載
IP67の防じん・防水性能
防塵防水性能IP67
長い配管を分解せずに検査。
7インチの大型モニタに映像を映し出す。
静止画・動画撮影で記録できる。
仕様エルボー回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボーを3回通過可能
材質ケーブル:グラスファイバー、カメラヘッド:SUS304/サファイアガラス
表示部7型(画面比率16:9)
寸法(cm)約52×44×20(ツールボックス収納時)
光源白色LED×12
記録媒体SDHCカード(32GBまで)
バッテリーリチウムイオン充電池
解像度モニター:800×480、カメラ:720×576
バッテリー電圧(V)7.4
視野角約120°
防塵防水性能IP68(水深20mまで)
焦点距離(mm)20~
充電時間(時間)約8
バッテリー容量(mAh)6600
画素数約42万画素
先端径(Φmm)23
使用時間(時間)約7(録画時)/約9(再生時)
静止画サイズJPG:2560×1920
動画サイズAVI:1280×720/720×480/640×480/320×240(24fps)
調光方式OFF+4段階
入力電源(V)DC12/2A
動作温度範囲(℃)-20~60
カメラ仕様1/3型CCD
関連キーワード