温度測定と手指消毒が同時に素早く完了。
これ一台で場所も手間も取らず入口の混雑解消に
非接触温度計 アルコールディスペンサー K10は温度測定と手指消毒が同時にできます
温度測定と消毒を無人で運用できるので、感染リスクと人件費を抑えることができます
基準を超える体表面温度を検知した場合はアラーム音と画面表示でお知らせ
赤、緑のLED表示でお知らせ
体表面温度が高い場合の警告音は4段階で調整が可能
三脚、卓上スタンド、壁掛けの3パターンの使い方が可能
ご利用シーンに合わせた3パターンの使い方が可能
容量はたっぷり1リットル
大容量タイプなので、消毒液を度々補充する必要はありません
蓋はロック機能付きなので万が一倒れても安心
残量確認窓でアルコール消毒液の残量を確認できます
アルコール消毒液の噴霧量は細かく設定することが可能
噴霧時間を0.1~2秒までの20段階で設定することができます
余分な消毒液が床などに落ちるのを防ぐトレー付き
電源はUSB給電、または単3形乾電池4本で動作
コンセントから電源が取れる場合はUSB給電で、ケーブルがあると危険な場所では乾電池で利用できます
電池の入替が簡単になりました
用途オフィスや店舗、保育・教育機関などの設置に
セット内容非接触温度計 アルコールディスペンサー K10(3R-TAE01)本体・三脚・USB A to Type-Cケーブル・卓上スタンド・トレイ・カールプラグ 2本・卓上スタンド用ネジ 2本・ロックプレート・三脚用ネジソケット・漏斗・固定用面ファスナー・ネジ 2本
寸法(mm)本体:約280×119×90
質量(g)本体:約710
入力電圧(V)5
タンク容量(mL)1000
保証期間ご購入から1年間
使用環境温度(℃)0~50
入力電流(A)1.5
誤差計測誤差範囲:±0.3℃
距離センサー反応:約0~5cm
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
玄関ドアや壁に取り付け、マスクを1枚ずつスムーズに取り出せるマスクケース。
裏面のマグネットで取り付けて使用できます。マグネットがくっつかない場所も、付属の強力ジェルパッドで貼り付け可能です。例えば玄関ドアや冷蔵庫など、よく使用する場所に取り付ける事でマスクの取り忘れを防ぎ、マスク生活がストレスフリーで過ごせます。
蓋に印鑑やカギなどの小物を置くことができ、置き型としても使用できる。
蓋はスライド式なので卓上に置いて使用する際、小物を上部トレーに乗せたままマスクを取り出せます。蓋を上に開けば一度に大量にマスクを出し入れできるので、忙しい中でのマスクの補充もスピーディーに。
セット内容うさちゃんマスクポスト本体、ジェルパッド×2枚
質量(g)約200
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約113×76×207
保証期間ご購入日から3ヶ月間
収納枚数(枚)個包装:14、非個包装:35
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×84×232
適合寸法(mm)マスク:約W207×D113以内
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
関連キーワード