「手 アルコール消毒液」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
このOliefペダル式消毒液スタンドは、トレーの高さが自由に調節可能。
設置可能サイズ内であれば様々なボトルが設置できるから、多くのアルコール消毒液に対応しています。
さらに、ペダル式だから触れずにアルコール消毒液を噴霧。
自動消毒液噴霧器のように、もう手を触れずに衛生的に消毒することが可能になりました。
寸法(mm)全体:約1000×244×244、支柱:約60±1.2×40
質量(kg)約4.25
色ブラック
セット内容本体
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
温度測定と手指消毒が同時に素早く完了。
これ一台で場所も手間も取らず入口の混雑解消に
非接触温度計 アルコールディスペンサー K10は温度測定と手指消毒が同時にできます
温度測定と消毒を無人で運用できるので、感染リスクと人件費を抑えることができます
基準を超える体表面温度を検知した場合はアラーム音と画面表示でお知らせ
赤、緑のLED表示でお知らせ
体表面温度が高い場合の警告音は4段階で調整が可能
三脚、卓上スタンド、壁掛けの3パターンの使い方が可能
ご利用シーンに合わせた3パターンの使い方が可能
容量はたっぷり1リットル
大容量タイプなので、消毒液を度々補充する必要はありません
蓋はロック機能付きなので万が一倒れても安心
残量確認窓でアルコール消毒液の残量を確認できます
アルコール消毒液の噴霧量は細かく設定することが可能
噴霧時間を0.1~2秒までの20段階で設定することができます
余分な消毒液が床などに落ちるのを防ぐトレー付き
電源はUSB給電、または単3形乾電池4本で動作
コンセントから電源が取れる場合はUSB給電で、ケーブルがあると危険な場所では乾電池で利用できます
電池の入替が簡単になりました
用途オフィスや店舗、保育・教育機関などの設置に
セット内容非接触温度計 アルコールディスペンサー K10(3R-TAE01)本体・三脚・USB A to Type-Cケーブル・卓上スタンド・トレイ・カールプラグ 2本・卓上スタンド用ネジ 2本・ロックプレート・三脚用ネジソケット・漏斗・固定用面ファスナー・ネジ 2本
寸法(mm)本体:約280×119×90
質量(g)本体:約710
入力電圧(V)5
タンク容量(mL)1000
保証期間ご購入から1年間
使用環境温度(℃)0~50
入力電流(A)1.5
誤差計測誤差範囲:±0.3℃
距離センサー反応:約0~5cm
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
一度に広い範囲にミスト状の噴霧ができるので 何度もアルコールや次亜塩素酸水を出す必要はありません。
充電式コードレスで片手で使えるので、店舗やオフィス、ご家庭など場所を選びません。
手軽に使える消毒ミストガンで感染対策を行いましょう!
消毒液をミスト状に電動噴霧できる。
ボタンを1回押すだけで広範囲に電動噴霧できる。
充電式コードレスでどこでも使用できる。
大容量700mLタンク。
ガラス掃除や植物の水やりにも使用できる。
寸法(mm)約288×248×88(ボトル含む)
質量(g)約640(ボトル含む)
噴霧量(mL/min)最大12
連続使用時間(分)約50※バッテリー動作時
入力充電DC5V/1A
充電時間(時間)約2.5※DC5V1AのUSB充電アダプタ接続時
バッテリー容量(mAh)1100
バッテリー電圧(V)7.4
バッテリーリチウムイオンバッテリー
水タンク容量(mL)約700
材質ABS、PP、シリコン
付属品専用充電ケーブル(70cm)
仕様【使用可能な消毒液】アルコール(エタノール:推奨濃度75%以下)・次亜塩素酸水(35~50ppm)
1個
¥3,988
税込¥4,387
当日出荷
関連キーワード