「手指 アルコール消毒」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
このOliefペダル式消毒液スタンドは、トレーの高さが自由に調節可能。
設置可能サイズ内であれば様々なボトルが設置できるから、多くのアルコール消毒液に対応しています。
さらに、ペダル式だから触れずにアルコール消毒液を噴霧。
自動消毒液噴霧器のように、もう手を触れずに衛生的に消毒することが可能になりました。
寸法(mm)全体:約1000×244×244、支柱:約60±1.2×40
質量(kg)約4.25
色ブラック
セット内容本体
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
一度に広い範囲にミスト状の噴霧ができるので 何度もアルコールや次亜塩素酸水を出す必要はありません。
充電式コードレスで片手で使えるので、店舗やオフィス、ご家庭など場所を選びません。
手軽に使える消毒ミストガンで感染対策を行いましょう!
消毒液をミスト状に電動噴霧できる。
ボタンを1回押すだけで広範囲に電動噴霧できる。
充電式コードレスでどこでも使用できる。
大容量700mLタンク。
ガラス掃除や植物の水やりにも使用できる。
寸法(mm)約288×248×88(ボトル含む)
質量(g)約640(ボトル含む)
噴霧量(mL/min)最大12
連続使用時間(分)約50※バッテリー動作時
入力充電DC5V/1A
充電時間(時間)約2.5※DC5V1AのUSB充電アダプタ接続時
バッテリー容量(mAh)1100
バッテリー電圧(V)7.4
バッテリーリチウムイオンバッテリー
水タンク容量(mL)約700
材質ABS、PP、シリコン
付属品専用充電ケーブル(70cm)
仕様【使用可能な消毒液】アルコール(エタノール:推奨濃度75%以下)・次亜塩素酸水(35~50ppm)
1個
¥3,988
税込¥4,387
当日出荷
温度測定と手指消毒が同時に素早く完了。
これ一台で場所も手間も取らず入口の混雑解消に
非接触温度計 アルコールディスペンサー K10は温度測定と手指消毒が同時にできます
温度測定と消毒を無人で運用できるので、感染リスクと人件費を抑えることができます
基準を超える体表面温度を検知した場合はアラーム音と画面表示でお知らせ
赤、緑のLED表示でお知らせ
体表面温度が高い場合の警告音は4段階で調整が可能
三脚、卓上スタンド、壁掛けの3パターンの使い方が可能
ご利用シーンに合わせた3パターンの使い方が可能
容量はたっぷり1リットル
大容量タイプなので、消毒液を度々補充する必要はありません
蓋はロック機能付きなので万が一倒れても安心
残量確認窓でアルコール消毒液の残量を確認できます
アルコール消毒液の噴霧量は細かく設定することが可能
噴霧時間を0.1~2秒までの20段階で設定することができます
余分な消毒液が床などに落ちるのを防ぐトレー付き
電源はUSB給電、または単3形乾電池4本で動作
コンセントから電源が取れる場合はUSB給電で、ケーブルがあると危険な場所では乾電池で利用できます
電池の入替が簡単になりました
用途オフィスや店舗、保育・教育機関などの設置に
セット内容非接触温度計 アルコールディスペンサー K10(3R-TAE01)本体・三脚・USB A to Type-Cケーブル・卓上スタンド・トレイ・カールプラグ 2本・卓上スタンド用ネジ 2本・ロックプレート・三脚用ネジソケット・漏斗・固定用面ファスナー・ネジ 2本
寸法(mm)本体:約280×119×90
質量(g)本体:約710
入力電圧(V)5
タンク容量(mL)1000
保証期間ご購入から1年間
使用環境温度(℃)0~50
入力電流(A)1.5
誤差計測誤差範囲:±0.3℃
距離センサー反応:約0~5cm
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
アルコール消毒で手荒れにお悩みではありませんか?この薬用消毒ハンドミルクLisseリッセなら、消毒しながら同時に保湿ができます。
仕事柄手洗いやアルコール消毒の回数は減らせない、そんな大変な環境で働かれている方にもお薦め。
外出先で手を洗えない時や乾燥しやすい気候時にもピッタリです。
ベタつきを抑えたウォーターベースでミルク状のテクスチャー。
手にすっと伸び、肌にすぐ馴染んでくれる感触。
仕事中PCのキーボードに触れるのを躊躇しがちなベタつきは抑えられ、サラッとしていますが、たっぷり保湿できます。
使用方法適量を手指に塗布または塗擦します
内容量(g)40
香り無香料
1個
¥1,680
税込¥1,848
4日以内出荷
温度計測による入館スクリーニングを無人で運用できます。
およそ0.5秒の高速測定で行列を作らずに沢山の人を素早く測定できる。
測定結果はデジタル表示。
測定温度が37.4℃以上の場合はアラーム音とランプ点滅でお知らせ
アラーム音で駆けつけることができるため専任スタッフが駐在する必要はありません。
入館時スクリーニング対応例。
高精度赤外線温度センサーで精度の高い測定を実現。
測定誤差は±0.2℃を実現。
本体と付属の三脚だけですぐに利用を開始。
電源を入れるだけすぐに使用を開始できます。
額を本体のセンサーに5~10cm近づけて測定を行います。
10℃以上で設置可能。
付属の三脚または壁掛け対応で場所を選びません。
壁掛けは粘着テープまたはネジから選択可能。
オプション品でアルコールディスペンサーとトレイのセットをご用意。
測定と手指消毒を同時に行うことができ場所を取りません。
用途測定スタッフの接触感染予防に、オフィスや店舗・教育・医療・宿泊・商業・公共施設などの設置に
付属品非接触温度計本体・三脚・USB電源ケーブル(約180cm)・壁固定用ネジ×2・アンカーボルト×2・粘着テープ×2
寸法(mm)約170×140×115
質量(g)275
電圧(V)DC5
測定範囲(℃)34~45
測定速度(秒)約0.5
使用環境温度(℃)10~40(推奨15~35)
警報設定値37.4℃
検知距離(mm)50~100
測定精度(℃)±0.2
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
関連キーワード