6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3R(スリーアール)ミニボアスコープ
耳先端部0.83mmの超極細径で検査ができるボアスコープ(硬性鏡)です。時間やコストを抑え、非破壊検査を行えます。小さい部品や金型も見やすく、点検時に対象物と目の距離が近いため、身体や目への負担が少なく疲れの軽減に繋がります。視野角が約90°と他製品に比べて見える範囲が広いです。
先端径(Φmm)0.83
1個
549,800 税込604,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽なハンディ設計でありながら精度の高い高速オートフォーカスと高画質を両立させたデジタル顕微鏡です。 様々な目視検査に対応する光学ズーム最大250倍。 レンズを交換せずに低倍率から高倍率の変更が可能。 専用のアプリケーションで計測が行えます。 オートフォーカスならスピードと精度で検査時間を大幅に短縮。 検査精度を向上する高画質フルHD350万画素。 光学ズーム最大250倍スイッチ切替で低倍率から高倍率へ変更。 高速オートフォーカス・高画質・高倍率の性能で15万円以下(オプション品込み)を実現。
セット内容マイクロスコープ本体・アタッチメント(標準)・アタッチメント(小径)・USB-A/microUSBケーブル・microUSB/USB-Cケーブル・microUSB/microUSBケーブル・リモコン・クロス/綿棒・専用ケース・取扱説明書 寸法(mm)約176×29×26 質量(g)約89 電源(V)入力:DC5/320mA(USB供給) 対応OSWindows10/8/7・Android 倍率(倍)10~250(21.5型モニタ基準) 分解能(μm)0.6184 光源白色LED×6(ON/OFF) メモリー必須:2GByte以上、推奨:6GByte以上 HDD必須:20MByte以上、推奨:40GByte以上 解像度2304×1536 撮影範囲40倍:10.8×6mm、250倍:1.8×1mm 焦点距離(mm)40倍:45、100倍:13、180倍:3、250倍:0 使用CPU必須:Intel Celeron 2.0GHz以上、推奨:Intel Core I5以上 ホワイトバランス自動 フォーカス自動/手動 露出モード自動 計測機能あり 静止画サイズJPG(1920×1080/1280×720/720×480/640×480) 動画サイズAVI(1920×1080)20fps、(1280×720/720×480/640×480)30fps カメラ仕様1/3型CMOSセンサ
1個
93,980 税込103,378
当日出荷

92万画素の高解像度で対象物をクリアに観察。ジョイスティック仕様で、どなたでも直感的な操作が可能になる先端可動式工業用内視鏡です。 低コストで検査の精度が向上 92万画素の高画質で細かな部分まで映し出す ジョイスティックによる片手で直感的な操作が可能 360°全方向・180°以上の湾曲が可能 どんな角度にもしなやかに対応する先端カメラ部
液晶モニター3.5型 解像度モニタ:640×480、カメラ:約92万画素 素子画像:1/9CMOS 先端外径(Φmm)6 有効長(m)カメラケーブル:約1.0 可動範囲カメラ:約195° 焦点距離(mm)約8~110 視野角約70° 光源白色LED×7 静止画サイズJPEG:960×720/1280×720 動画サイズMOV:960×720/1280×720(30fps) 保存形式MicroSDカード(最大32GB) インターフェースminiHDMI 出力 バッテリー電圧(V)(内蔵)DC3.7 バッテリー容量(mAh)(内蔵)3200 使用時間(時間)約3 充電時間(時間)約5 防塵防水性能挿入部(ケーブル部):IP67 動作温度範囲(℃)挿入部:-25~80/モニタ:‐10~55 質量(g)520 寸法(mm)約265×112×111(※カメラケーブルは含まない) 保証期間お買い上げから1年間
1個
289,800 税込318,780
5日以内出荷

チューブ長1m、レンズ径Φ3.9mm内視鏡 チューブ取り替え可能でオプションチューブでお好みのチューブモデルにできる 配管検査、建築、自動車検査などで活躍
レンズ径(Φmm)3.9 チューブ長さ(m)1 液晶パネル3.5TFT 仕様バンド幅18MHz、(ビデオシステム)PAL/NTSC 付属品USBケーブル、ACアダプタ、ビデオケーブル、MicroSDカード、マグネットホルダー、フック、マグネット、ミラー、ラバーリング(9mm用)、延長ケーブル(1m) 質量(g)450 外形寸法(mm)186×145×41(チューブ部除く) 電源単3乾電池4本 センサーCMOS 受信可能距離10m 解像度960×240 明るさ(Lx)0 視野角45度 画素数640×480(PAL)、640×480(NTSC) 防水性IP67(レンズ/チューブ) 変調方式FM 使用周波数(MHz)2468
1台
97,980 税込107,778
翌日出荷

3R(スリーアール)2.7mmミニボアスコープ
直視、側視が選べる直径Φ2.7mm、有効長175mmのボアスコープ(硬性鏡)です。 直接目が届かない狭い場所や、機器、部品内部の非破壊検査ができます。 目視またはモニター 画面上(オプション品使用)で観察できます。 Φ2.7mmの外径で狭い場所を非破壊で点検。 用途によって選べる視野方向 0°/30°/70°。 光源接続部分は3パターン。
セット内容3R-BS27本体・アタッチメント3種 材質挿入部:ステンレス・ガラス、光源部:ガラスファイバ 質量(g)約72 有効長(mm)175 耐熱温度(℃)134以下 視野角約55° 先端径(Φmm)2.7 防水性防水
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3R(スリーアール)先端可動式内視鏡 5m
先端カメラ径5.5mmの先端可動式工業用内視鏡です。 視野角65度・320度先端可動で内部にカーブのある管内もスムーズに確認できます。 さらに先端を曲げられない場所でも付属のアタッチメントで側面検査にも対応。 そのほか、防水・自動調光機能などを搭載。 先端可動域320度で空洞になった内部の入口を確認できる。 アタッチメントの側視ミラーなら狭い配管内の側視に対応。 IP67の防水性能で、水気のある場所でも安心利用。 自動調光機能付きLEDライトで凹凸の多い場所も均一な明るさで見やすい。
先端径(Φmm)5.5 ケーブル長(m)5 液晶モニター3.5インチTFT 解像度モニタ:320×240、カメラ:640×480 記憶方式SDカード(最大32GB対応) 保存形式静止画:JPG 720×480、動画:AVI 720×480(30fps) 出力端子ビデオ出力、MiniUSB 入力端子DC入力(5V/1A) 電源単3アルカリ乾電池×4本または電源ケーブルより給電 連続使用時間(時間)約4(乾電池の場合) 動作温度範囲(℃)5~50、ケーブル:5~70 動作湿度(%)90以下(結露なきこと) 質量(g)約393(電池含む)、ケーブル:約309 外形寸法(mm)225×200×110 可動範囲ケーブル:約320° 光源白色LED×4 焦点距離(mm)約30~80 視野角65° 防塵防水性能IP67 材質カメラ:アルミニウム、ケーブル:ABS+PC、操作部:ABS+PC
1個
409,800 税込450,780
5日以内出荷