1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一度に広い範囲にミスト状の噴霧ができるので 何度もアルコールや次亜塩素酸水を出す必要はありません。 充電式コードレスで片手で使えるので、店舗やオフィス、ご家庭など場所を選びません。 手軽に使える消毒ミストガンで感染対策を行いましょう! 消毒液をミスト状に電動噴霧できる。 ボタンを1回押すだけで広範囲に電動噴霧できる。 充電式コードレスでどこでも使用できる。 大容量700mLタンク。 ガラス掃除や植物の水やりにも使用できる。
寸法(mm)約288×248×88(ボトル含む) 質量(g)約640(ボトル含む) 噴霧量(mL/min)最大12 連続使用時間(分)約50※バッテリー動作時 入力充電DC5V/1A 充電時間(時間)約2.5※DC5V1AのUSB充電アダプタ接続時 バッテリー容量(mAh)1100 バッテリー電圧(V)7.4 バッテリーリチウムイオンバッテリー 水タンク容量(mL)約700 材質ABS、PP、シリコン 付属品専用充電ケーブル(70cm) 仕様【使用可能な消毒液】アルコール(エタノール:推奨濃度75%以下)・次亜塩素酸水(35~50ppm)
1個
3,988 税込4,387
当日出荷

関連カテゴリ