暗い場所を明るく照らす。
明るさ3段階調光。
最適な明るさで検査ができる。
充電池式で繰り返し使える。
急な電池切れに悩む必要はありません。
材質アルミニウム
質量(g)約128(バッテリー含む)
光源白色LED×1
バッテリーリチウムイオンバッテリー
色温度(K)5000~8000
バッテリー電圧(V)DC3.7
充電時間(時間)約5
バッテリー容量(mAh)2200
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)約27×126
明るさ(Lm)100
使用時間(時間)24以上※光量は徐々に減少します
防水性防水
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用し
仕様●モニタ:5インチ●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●先端外径:3.9mm●カメラケーブル有効長(約):1.0m●カメラ可動範囲(約):170°±10°※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません。●焦点距離(約)DOF:7~150mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×10灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30fps)●保存媒体:MicroSDカード(最大64GB)●インタフェース:HDMI出力(1280×720/60Hz)●バッテリ:18650 3.7V/2200mAh×2本●使用時間(約):2時間(※平均)●充電時間(約):5時間(※平均)●防じん・防滴:挿入部/IP67●動作温度:挿入部/-20℃~70℃、モニタ/-10℃~50℃●重量(約):835g
アズワン品番67-2515-85
1個
¥669,800
税込¥736,780
7日以内出荷
超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用しています。HDMI出力に対応しており、付属のHDMIケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示できます。
仕様●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●カメラ可動範囲(約):150°±10°※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません。●焦点距離(約)DOF:7~150mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×10灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30f
ケーブル長(m)2.0
液晶サイズ5型
アズワン品番67-2515-86
先端外径(Φmm)3.9
1個
¥729,800
税込¥802,780
63日以内出荷
超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用しています。HDMI出力に対応しており、付属のHDMIケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示できます。
仕様●モニタ:5インチ●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●先端外径:3.9mm●カメラケーブル有効長(約):3.0m●カメラ可動範囲(約):130°±10°※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません。●焦点距離(約)DOF:7~150mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×10灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30f
アズワン品番67-2515-87
1個
¥959,800
税込¥1,055,780
63日以内出荷
超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用しています。HDMI出力に対応しており、付属のHDMIケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示できます。
仕様●モニタ:5インチ●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●先端外径:6.0mm●カメラケーブル有効長(約):1.0m●カメラ可動範囲(約):170°±10°※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません。●焦点距離(約)DOF:12~200mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×6灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30fps)●保存媒体:MicroSDカード(最大64GB)●インタフェース:HDMI出力(1280×720/60Hz)●バッテリ:18650 3.7V/2200mAh×2本●使用時間(約):2時間(※平均)●充電時間(約):5時間(※平均)●防じん・防滴:挿入部/IP67●動作温度: 挿入部/-20℃~70℃、モニタ/-10℃~50℃●重量(約):870g
アズワン品番67-2515-90
1個
¥549,800
税込¥604,780
7日以内出荷
超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用しています。HDMI出力に対応しており、付属のHDMIケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示できます。
仕様●モニタ:5インチ●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●先端外径:6.0mm●カメラケーブル有効長(約):5.0m●焦点距離(約)DOF:12~200mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×6灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30fps)●保存媒体:MicroSDカード(最大64GB)●インタフェース:HDMI出力(1280×720/60Hz)●バッテリ:18650 3.7V/2200mAh×2本●使用時間(約):2時間(※平均)●充電時間(約):5時間(※平均)●防じん・防滴:挿入部/IP67●動作温度: 挿入部/-20℃~70℃、モニタ/-10℃~50℃
アズワン品番67-2515-94
1個
¥829,800
税込¥912,780
63日以内出荷
。超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用しています。HDMI出力に対応しており、付属のHDMIケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示できます。
超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用しています。HDMI出力に対応しており、付属のHDMIケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示できます。
仕様●モニタ:5インチ●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●先端外径:6.0mm●カメラケーブル有効長(約):4.0m●焦点距離(約)DOF:12~200mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×6灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30fps)●保存媒体:MicroSDカード(最大64GB)●インタフェース:HDMI出力(1280×720/60Hz)●バッテリ:18650 3.7V/2200mAh×2本●使用時間(約):2時間(※平均)●充電時間(約):5時間(※平均)●防じん・防滴:挿入部/IP67●動作温度: 挿入部/-20℃~70℃、モニタ/-10℃~50℃
アズワン品番67-2515-93
1個
¥729,800
税込¥802,780
63日以内出荷
手軽なハンディ設計でありながら精度の高い高速オートフォーカスと高画質を両立させたデジタル顕微鏡です。
様々な目視検査に対応する光学ズーム最大250倍。
レンズを交換せずに低倍率から高倍率の変更が可能。
専用のアプリケーションで計測が行えます。
オートフォーカスならスピードと精度で検査時間を大幅に短縮。
検査精度を向上する高画質フルHD350万画素。
光学ズーム最大250倍スイッチ切替で低倍率から高倍率へ変更。
高速オートフォーカス・高画質・高倍率の性能で15万円以下(オプション品込み)を実現。
セット内容マイクロスコープ本体・アタッチメント(標準)・アタッチメント(小径)・USB-A/microUSBケーブル・microUSB/USB-Cケーブル・microUSB/microUSBケーブル・リモコン・クロス/綿棒・専用ケース・取扱説明書
寸法(mm)約176×29×26
質量(g)約89
電源(V)入力:DC5/320mA(USB供給)
対応OSWindows10/8/7・Android
倍率(倍)10~250(21.5型モニタ基準)
分解能(μm)0.6184
光源白色LED×6(ON/OFF)
メモリー必須:2GByte以上、推奨:6GByte以上
HDD必須:20MByte以上、推奨:40GByte以上
解像度2304×1536
撮影範囲40倍:10.8×6mm、250倍:1.8×1mm
焦点距離(mm)40倍:45、100倍:13、180倍:3、250倍:0
使用CPU必須:Intel Celeron 2.0GHz以上、推奨:Intel Core I5以上
ホワイトバランス自動
フォーカス自動/手動
露出モード自動
計測機能あり
静止画サイズJPG(1920×1080/1280×720/720×480/640×480)
動画サイズAVI(1920×1080)20fps、(1280×720/720×480/640×480)30fps
カメラ仕様1/3型CMOSセンサ
1個
¥93,980
税込¥103,378
当日出荷
測定に特化したシンプルな機能、ディスプレイが数字表示仕様でさらなる低価格を実現。 およそ0.5秒の高速自動測定で素早く体表面温度を測定でき行列を作らず安全な入館スクリーニングを運用することができます。
※本製品は室内専用です。日光(日光の反射光)が当たる場所ではセンサーの感度が著しく低下するため、ご使用できません。
日差しが当たらない奥まった場所に設置してご使用ください。
ハンディ型温度計とは違い、人の手を介さずに測定が可能。
本体に対象者の額を近づけるだけで接触せずに体表面温度を測定することができます。
体表面温度をおよそ0.5秒の速さで表示。
大勢の方の測定でも行列を作らずに素早く測定することができます。
測定温度が37.4℃以上の場合はアラーム音とランプ点滅でお知らせ。
アラーム音で駆けつけることができるため専任のスタッフが駐在する必要はありません。
非接触温度計3R-NCT01WTのオプション品として、三脚に取り付け可能なトレイと非接触タイプの自動噴出アルコールディスペンサーをご用意しております。
セット販売もございます。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
測定部位額
測定方式赤外線式
測定範囲(℃)34~45
電圧(V)DC5
使用環境温度(℃)10~40(推奨15~35)
検知時間(秒)約0.5
検出距離(mm)50~100
測定精度(℃)±0.2
寸法(mm)約170×140×115
質量(g)約275
仕様警報しきい値:37.4℃
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
関連キーワード