長い配管を分解せずに検査。
7インチの大型モニタに映像を映し出す。
静止画・動画撮影で記録できる。
仕様エルボー回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボーを3回通過可能
材質ケーブル:グラスファイバー、カメラヘッド:SUS304/サファイアガラス
表示部7型(画面比率16:9)
寸法(cm)約52×44×20(ツールボックス収納時)
光源白色LED×12
記録媒体SDHCカード(32GBまで)
バッテリーリチウムイオン充電池
解像度モニター:800×480、カメラ:720×576
バッテリー電圧(V)7.4
視野角約120°
防塵防水性能IP68(水深20mまで)
焦点距離(mm)20~
充電時間(時間)約8
バッテリー容量(mAh)6600
画素数約42万画素
先端径(Φmm)23
使用時間(時間)約7(録画時)/約9(再生時)
静止画サイズJPG:2560×1920
動画サイズAVI:1280×720/720×480/640×480/320×240(24fps)
調光方式OFF+4段階
入力電源(V)DC12/2A
動作温度範囲(℃)-20~60
カメラ仕様1/3型CCD
50mのロングケーブルで長い配管の奥まで検査可能
7インチの大型モニタに映像を映す
静止画・動画撮影でき、結果を残せる
長い配管の奥までケーブルを押し込める
充電ケーブルが邪魔にならない充電式
用途建設業者や水道業者による水道管や排水管検査に・食品工場や化学工場での配管洗浄後の清掃確認に
モニタ7型(画面比率16:9)
解像度モニタ:800×480、カメラ:720×576(約42万画素)
内蔵カメラ1/3型CCD
寸法(Φmm)先端部外形:Φ23
有効長(m)約50
焦点距離20mm~
視野角約120°
光源白色LED×12、調光:OFF+4段階
静止画サイズJPG:2560×1920
動画サイズAVI:1280×720/720×480/640×480/320×240(24fps)
記録メディアSDカード(32GBまで)
電源入力:DC12V/2A
バッテリー電圧(V)DC7.4
バッテリー容量(mAh)5200
バッテリーリチウムイオン充電池
充電時間(時間)約8
使用時間(時間)約6
防塵防水性能IP68(※水深20mまで)
材質ケーブル:グラスファイバー、カメラヘッド:SUS304、サファイアガラス
動作温度(℃)-20~60
質量(kg)約12.6
寸法(cm)約80×51×32
仕様エルボー回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボーを3回通過可能
セット内容本体、SDカード(8GB)、カメラガイド(Φ80mm)、カメラガイド(Φ46mm)、プラスドライバー、六角レンチ、ACアダプター、カーチャージャー、取扱説明書、収納ケース
サービス分類レンタル
100mのロングケーブルでマンションの排水管や道路下の埋没配管など幅広いシーンで活躍!
さらに自動で天地方向を一定にする水平カメラで快適な検査が可能。
仕様【エルボー回数】適正内径Φ100mm~Φ250mm/直径Φ120mmで90°のエルボーを1回通過可能
セット内容本体・SDカード 8GB・カメラガイド (大)・カメラガイド(小)・カメラガイド固定リング×2・カメラガイド固定ネジ×6・予備パッキン×2・プラスドライバー・六角レンチ(M4)・ACアダプタ・カーチャージャー・取扱説明書
材質ケーブル:グラスファイバー、カメラヘッド:SUS304
質量(kg)約22
電源入力:DC12V/2A
寸法(cm)約81.5×34.5×91.5
有効画素数725×582
光源白色LED×12、調光:OFF+4段階
記録媒体8GB SDカード(最大32GBまで)
バッテリーリチウムイオン充電池
解像度1024×600
バッテリー電圧(V)DC7.4
視野角約120度
焦点距離(mm)20~
充電時間(時間)約8
バッテリー容量(mAh)5200
使用時間(時間)約6
有効長(m)約100
先端外径(Φmm)38
静止画サイズJPEG:3840×2160
動画サイズMP4:1280×720(24fps)
防水性水中20mまでの防水性能に関して保証
動作温度範囲(℃)-20~60
カメラ仕様1/3型CCD
モニターサイズ7型(画面比率16:9)
サービス分類レンタル
先端カメラ径5.5mmの先端可動式工業用内視鏡です。
視野角65度・320度先端可動で内部にカーブのある管内もスムーズに確認できます。
さらに先端を曲げられない場所でも付属のアタッチメントで側面検査にも対応。
そのほか、防水・自動調光機能などを搭載。
先端可動域320度で空洞になった内部の入口を確認できる。
アタッチメントの側視ミラーなら狭い配管内の側視に対応。
IP67の防水性能で、水気のある場所でも安心利用。
自動調光機能付きLEDライトで凹凸の多い場所も均一な明るさで見やすい。
先端径(Φmm)5.5
ケーブル長(m)5
液晶モニター3.5インチTFT
解像度モニタ:320×240、カメラ:640×480
記憶方式SDカード(最大32GB対応)
保存形式静止画:JPG 720×480、動画:AVI 720×480(30fps)
出力端子ビデオ出力、MiniUSB
入力端子DC入力(5V/1A)
電源単3アルカリ乾電池×4本または電源ケーブルより給電
連続使用時間(時間)約4(乾電池の場合)
動作温度範囲(℃)5~50、ケーブル:5~70
動作湿度(%)90以下(結露なきこと)
質量(g)約393(電池含む)、ケーブル:約309
外形寸法(mm)225×200×110
可動範囲ケーブル:約320°
光源白色LED×4
焦点距離(mm)約30~80
視野角65°
防塵防水性能IP67
材質カメラ:アルミニウム、ケーブル:ABS+PC、操作部:ABS+PC
1個
¥409,800
税込¥450,780
5日以内出荷
関連キーワード