先端可動式内視鏡 5m3R(スリーアール)5日以内出荷
先端カメラ径5.5mmの先端可動式工業用内視鏡です。
視野角65度・320度先端可動で内部にカーブのある管内もスムーズに確認できます。
さらに先端を曲げられない場所でも付属のアタッチメントで側面検査にも対応。
そのほか、防水・自動調光機能などを搭載。
先端可動域320度で空洞になった内部の入口を確認できる。
アタッチメントの側視ミラーなら狭い配管内の側視に対応。
IP67の防水性能で、水気のある場所でも安心利用。
自動調光機能付きLEDライトで凹凸の多い場所も均一な明るさで見やすい。
先端径(Φmm)5.5ケーブル長(m)5液晶モニター3.5インチTFT解像度モニタ:320×240、カメラ:640×480記憶方式SDカード(最大32GB対応)保存形式静止画:JPG 720×480、動画:AVI 720×480(30fps)出力端子ビデオ出力、MiniUSB入力端子DC入力(5V/1A)電源単3アルカリ乾電池×4本または電源ケーブルより給電連続使用時間(時間)約4(乾電池の場合)動作温度範囲(℃)5~50、ケーブル:5~70動作湿度(%)90以下(結露なきこと)質量(g)約393(電池含む)、ケーブル:約309外形寸法(mm)225×200×110可動範囲ケーブル:約320°光源白色LED×4焦点距離(mm)約30~80視野角65°防塵防水性能IP67材質カメラ:アルミニウム、ケーブル:ABS+PC、操作部:ABS+PC