「顕微鏡 モニター」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
デジタル顕微鏡
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
両側にスネークライトを搭載したモニタ付きデジタル顕微鏡です。金属など反射しやすい対象物観察時のハレーションを軽減します。一体モニタで4~43倍、20型相当のPCモニタで約200倍に拡大可能。鮮明な画質でデータを残すことができます。
金属部品などの点検に
スネークライトでハレーション軽減
20型相当のPCモニタ接続で約200倍
本格的な顕微鏡に匹敵する鮮明な画質で低コストを実現
倍率4~43(4.3型モニタの場合)、20型相当のPCにて約200
カメラ仕様1/4型CMOS
解像度約100万画素、モニター:480×272
動画サイズ最大1080P/30fps(AVI)
静止画サイズ最大4032×3024(JPG)
フォーカス手動
デジタルズーム約最大表示倍率100倍
保存形式MicroSDカード(最大32GB)
電源(V)DC5/2A
光源白色LED×8、スネークライト×2
寸法(mm)顕微鏡:182×120×60、スタンド:190×162×100
液晶モニター4.3型
仕様ワークディスタンス:20~105mm(※スタンド可動上限による)
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
スリーアール史上初の4K解像度顕微鏡が誕生。鮮明な映像と高倍率を兼ね備え、ベーシックな測定機能に絞ることで、圧倒的なコストパフォーマンスを実現しました。
微細な形状がより一層際立つ4K解像度
最大390倍の高倍率デジタル顕微鏡
見たいところをワンクリックで捉えるオートフォーカス
寸法(mm)48(L)×64(W)×150(T)
質量(g)約363
制御方式本体による操作/PC制御
倍率32インチのディスプレイにおいて9-390倍
レンズ高感度レンズ
センサー4K UHD画素CMOS
光源補助:白色LED×8
構成デジタル顕微鏡、ベース、ポール、キャップ、ギアボックス、顕微鏡固定ねじ、固定リング、ポール固定用ねじ×2、予備×2、スケールシート、キャリブレーションシート、USBケーブル(※本製品は組み立てが必要です)
保証期間1年
入力電流(A)約1.0
USBポートUSB2.0,3.0互換、PCに接続
1個
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
PC出力タイプで計測機能付き。
ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源PCよりUSBにて給電
本体寸法(mm)Φ36×135
本体質量(g)56
接続方式USB2.0
センサー約200万画素CMOS
光源高照度白色LED×8
最大消費電力(W)0.75
動画記録サイズ640×480(標準15fps)
静止画記録サイズ1600×1200、1280×960、640×480
有線式デジタル顕微鏡「 MSUSBシリーズ」史上最高解像度の500万画素を実現。「見る・撮る・測る」のベーシックな機能で誰でも簡単に使用することができます。
シリーズ史上最高の約500万画素
不具合特定の正確性を向上します
本格的な顕微鏡に匹敵する最大200倍
誰でも簡単に倍率を設定することができます
PCに直接接続しモニタで観察
センサー1/2.7型 CMOSセンサー
画素数約500万画素
対応OSWindows10/8.1 macOS10
露光調節自動
ホワイトバランス自動
静止画サイズ【bmp】2592×1944、2048×1536、1600×1200、1280×1024、640×480、320×240
動画サイズ【avi】2592×1944(15fps)、2048×1536(15fps)、1600×1200(15fps)、1280×1024(15fps)、640×480(15fps)、320×240(15fps)
光源色LED×8
倍率使用する接写用レンズカバーに応じて表示倍率が変わります。 60&200倍、100倍 ※表示倍率で撮影するには垂直幅が44cmのモニターが必要です。
焦点距離(mm)約0~300
電源USB2.0以上のパソコンのUSBポートから給電
寸法(Φ×mm)36×103
ケーブル長(m)1.5
質量(g)100
1個
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
計測機能付きで無線で拡大データを転送。
ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)
本体寸法(mm)Φ36×135
対応OSWindowsXP SP2以上、Vista、7(32bit版)
接続方式(レシーバー)USB2.0/1.1
センサー35万画素CMOS
光源高照度白色LED×8
最大消費電力(W)0.75
受信可能距離約5m
充電時間(時間)約3
充電可能回数約500回
使用時間(時間)最大5
無線通信方式2.4GHz無線方式4チャンネル
動画記録サイズ720×480、640×480、320×240(最大30fps)
静止画記録サイズ720×480、640×480、320×240
手軽なハンディ設計でありながら精度の高い高速オートフォーカスと高画質を両立させたデジタル顕微鏡です。
様々な目視検査に対応する光学ズーム最大250倍。
レンズを交換せずに低倍率から高倍率の変更が可能。
専用のアプリケーションで計測が行えます。
オートフォーカスならスピードと精度で検査時間を大幅に短縮。
検査精度を向上する高画質フルHD350万画素。
光学ズーム最大250倍スイッチ切替で低倍率から高倍率へ変更。
高速オートフォーカス・高画質・高倍率の性能で15万円以下(オプション品込み)を実現。
セット内容マイクロスコープ本体・アタッチメント(標準)・アタッチメント(小径)・USB-A/microUSBケーブル・microUSB/USB-Cケーブル・microUSB/microUSBケーブル・リモコン・クロス/綿棒・専用ケース・取扱説明書
寸法(mm)約176×29×26
質量(g)約89
電源(V)入力:DC5/320mA(USB供給)
対応OSWindows10/8/7・Android
倍率(倍)10~250(21.5型モニタ基準)
分解能(μm)0.6184
光源白色LED×6(ON/OFF)
メモリー必須:2GByte以上、推奨:6GByte以上
HDD必須:20MByte以上、推奨:40GByte以上
解像度2304×1536
撮影範囲40倍:10.8×6mm、250倍:1.8×1mm
焦点距離(mm)40倍:45、100倍:13、180倍:3、250倍:0
使用CPU必須:Intel Celeron 2.0GHz以上、推奨:Intel Core I5以上
ホワイトバランス自動
フォーカス自動/手動
露出モード自動
計測機能あり
静止画サイズJPG(1920×1080/1280×720/720×480/640×480)
動画サイズAVI(1920×1080)20fps、(1280×720/720×480/640×480)30fps
カメラ仕様1/3型CMOSセンサ
1個
¥93,980
税込¥103,378
当日出荷
肌をスキャンするだけで「水分/弾力」「油分」「毛穴」「色素沈着」「皮脂」「しわ」「敏感度」の7項目の測定ができます。お客さま一人ひとりに合わせた製品や施術の提案が可能になり、顧客満足度の向上やリピーター増加につながります。モニタ内蔵型で顧客登録から分析、商品提案などすべてがこれ1台で完結します。約250gの軽量で持ち運びもかんたん。スマホを操作するような感覚で使えます。モニタ内蔵型でWi-Fiの接続環境を気にせず使用可能。イベントなどでの利用にも活躍します。測定した肌の状態をデータベースと照合し、各項目を数値やグラフでわかりやすく表示。膨大なデータベースに基づいた信頼性の高い結果でお客さま一人ひとりに合った最適なケア方法や商品の提案が可能になります。
材質ABS+PC
質量(g)約250
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×170×50
充電時間約2時間
ディスプレイ5.5インチ
動作時間約1時間30分~2時間30分
撮像素子1/4 CMOS
バッテリー容量(mAh)2990
画素数カメラ:約500万画素
アズワン品番60-2879-30
電圧×電流(VA)入力:5V / 3A
ストレージ内部:32GB
1個
¥598,998
税込¥658,898
3日以内出荷
関連キーワード