PC出力タイプで計測機能付き。
ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源PCよりUSBにて給電
本体寸法(mm)Φ36×135
本体質量(g)56
接続方式USB2.0
センサー約200万画素CMOS
光源高照度白色LED×8
最大消費電力(W)0.75
動画記録サイズ640×480(標準15fps)
静止画記録サイズ1600×1200、1280×960、640×480
WIFI接続式でタブレットやスマートフォンに拡大画像を転送。
もちろんパソコンにも転送でき、有線式でも使用できる。
ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
質量(g)82
外形寸法(mm)Φ36×142
電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)
定格DCSV1A、miniUSBにて
センサー1/4インチCMOS
光源白色LED×8
通信方式IEEE802.11b/g/n
充放電回数約500回(平均)
充電時間(時間)約3
ホワイトバランス自動
露出補正自動
画素数約130万画素
使用時間(時間)約2
通信距離(m)約5
使用周波数(GHz)2.400~2.4835
手軽なハンディ設計でありながら精度の高い高速オートフォーカスと高画質を両立させたデジタル顕微鏡です。
様々な目視検査に対応する光学ズーム最大250倍。
レンズを交換せずに低倍率から高倍率の変更が可能。
専用のアプリケーションで計測が行えます。
オートフォーカスならスピードと精度で検査時間を大幅に短縮。
検査精度を向上する高画質フルHD350万画素。
光学ズーム最大250倍スイッチ切替で低倍率から高倍率へ変更。
高速オートフォーカス・高画質・高倍率の性能で15万円以下(オプション品込み)を実現。
セット内容マイクロスコープ本体・アタッチメント(標準)・アタッチメント(小径)・USB-A/microUSBケーブル・microUSB/USB-Cケーブル・microUSB/microUSBケーブル・リモコン・クロス/綿棒・専用ケース・取扱説明書
寸法(mm)約176×29×26
質量(g)約89
電源(V)入力:DC5/320mA(USB供給)
対応OSWindows10/8/7・Android
倍率(倍)10~250(21.5型モニタ基準)
分解能(μm)0.6184
光源白色LED×6(ON/OFF)
メモリー必須:2GByte以上、推奨:6GByte以上
HDD必須:20MByte以上、推奨:40GByte以上
解像度2304×1536
撮影範囲40倍:10.8×6mm、250倍:1.8×1mm
焦点距離(mm)40倍:45、100倍:13、180倍:3、250倍:0
使用CPU必須:Intel Celeron 2.0GHz以上、推奨:Intel Core I5以上
ホワイトバランス自動
フォーカス自動/手動
露出モード自動
計測機能あり
静止画サイズJPG(1920×1080/1280×720/720×480/640×480)
動画サイズAVI(1920×1080)20fps、(1280×720/720×480/640×480)30fps
カメラ仕様1/3型CMOSセンサ
1個
¥93,980
税込¥103,378
当日出荷
3Rデジタル顕微鏡専用スタンド。
有線式顕微鏡・無線式顕微鏡全モデルで利用できる。
計測機能付きで無線で拡大データを転送。
ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)
本体寸法(mm)Φ36×135
対応OSWindowsXP SP2以上、Vista、7(32bit版)
接続方式(レシーバー)USB2.0/1.1
センサー35万画素CMOS
光源高照度白色LED×8
最大消費電力(W)0.75
受信可能距離約5m
充電時間(時間)約3
充電可能回数約500回
使用時間(時間)最大5
無線通信方式2.4GHz無線方式4チャンネル
動画記録サイズ720×480、640×480、320×240(最大30fps)
静止画記録サイズ720×480、640×480、320×240
こんなお得な商品も!
デジタル顕微鏡
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
両側にスネークライトを搭載したモニタ付きデジタル顕微鏡です。金属など反射しやすい対象物観察時のハレーションを軽減します。一体モニタで4~43倍、20型相当のPCモニタで約200倍に拡大可能。鮮明な画質でデータを残すことができます。
金属部品などの点検に
スネークライトでハレーション軽減
20型相当のPCモニタ接続で約200倍
本格的な顕微鏡に匹敵する鮮明な画質で低コストを実現
倍率4~43(4.3型モニタの場合)、20型相当のPCにて約200
カメラ仕様1/4型CMOS
解像度約100万画素、モニター:480×272
動画サイズ最大1080P/30fps(AVI)
静止画サイズ最大4032×3024(JPG)
フォーカス手動
デジタルズーム約最大表示倍率100倍
保存形式MicroSDカード(最大32GB)
電源(V)DC5/2A
光源白色LED×8、スネークライト×2
寸法(mm)顕微鏡:182×120×60、スタンド:190×162×100
液晶モニター4.3型
仕様ワークディスタンス:20~105mm(※スタンド可動上限による)
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
有線式デジタル顕微鏡「 MSUSBシリーズ」史上最高解像度の500万画素を実現。「見る・撮る・測る」のベーシックな機能で誰でも簡単に使用することができます。
シリーズ史上最高の約500万画素
不具合特定の正確性を向上します
本格的な顕微鏡に匹敵する最大200倍
誰でも簡単に倍率を設定することができます
PCに直接接続しモニタで観察
センサー1/2.7型 CMOSセンサー
画素数約500万画素
対応OSWindows10/8.1 macOS10
露光調節自動
ホワイトバランス自動
静止画サイズ【bmp】2592×1944、2048×1536、1600×1200、1280×1024、640×480、320×240
動画サイズ【avi】2592×1944(15fps)、2048×1536(15fps)、1600×1200(15fps)、1280×1024(15fps)、640×480(15fps)、320×240(15fps)
光源色LED×8
倍率使用する接写用レンズカバーに応じて表示倍率が変わります。 60&200倍、100倍 ※表示倍率で撮影するには垂直幅が44cmのモニターが必要です。
焦点距離(mm)約0~300
電源USB2.0以上のパソコンのUSBポートから給電
寸法(Φ×mm)36×103
ケーブル長(m)1.5
質量(g)100
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
TV出力タイプで高画質な映像で拡大表示。
教育現場、製造の品質管理などで活躍
出力映像/コンポジット(RCA端子)、解像度/640×480
電源USBにて給電
本体寸法(mm)Φ36×135
本体質量(g)56
光源高照度白色LED×8
解像度映像表示するTVの解像度に準ずる
場所を選ばずどこでも観察できる。
一般的な顕微鏡に比べて気軽に使え、専門的な分野でも活躍できる。
質量(g)約82(レンズカバーを含む)
電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh単電池)
倍率(倍)10~200/等倍
光源白色LED×8
寸法(Φ×mm)約36×142(レンズカバーを含む)
通信方式IEEE802.11 b/g/n
焦点距離(mm)100~8/500
充電時間(時間)約3
動作時間約2時間
ホワイトバランス自動
動作湿度(%)15~85(結露無き事/防水性なし)
露出モード自動
充電定格入力(V/A)DC5/1(miniUSBにて)
通信距離(m)約5
動作温度範囲(℃)-10~50
使用周波数(GHz)2.412~2.4725
カメラ仕様約130万画素(1/4CMOS)
充放電回数(回)約500(平均)
1個
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
スリーアール史上初の4K解像度顕微鏡が誕生。鮮明な映像と高倍率を兼ね備え、ベーシックな測定機能に絞ることで、圧倒的なコストパフォーマンスを実現しました。
微細な形状がより一層際立つ4K解像度
最大390倍の高倍率デジタル顕微鏡
見たいところをワンクリックで捉えるオートフォーカス
寸法(mm)48(L)×64(W)×150(T)
質量(g)約363
制御方式本体による操作/PC制御
倍率32インチのディスプレイにおいて9-390倍
レンズ高感度レンズ
センサー4K UHD画素CMOS
光源補助:白色LED×8
構成デジタル顕微鏡、ベース、ポール、キャップ、ギアボックス、顕微鏡固定ねじ、固定リング、ポール固定用ねじ×2、予備×2、スケールシート、キャリブレーションシート、USBケーブル(※本製品は組み立てが必要です)
保証期間1年
入力電流(A)約1.0
USBポートUSB2.0,3.0互換、PCに接続
1個
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
材質(本体)ABS+PC
質量(g)320(アタッチメント付)
ケーブル長(m)1.8
センサー約500万画素
記録方式(静止画)JPG/BMP/PNG/PDF、(動画)AVI
光源環境による
動作温湿度範囲温度:-10~50℃/湿度:30~80%(結露なきこと)
充電時間(時間)3
動作時間8時間
充電方式DC5V 2.1A(リチウムイオン電池) MicroUSBにて給電
無線通信方式IEEE802.11b/g/n(通信範囲:約5m)
静止画記録サイズ2592×1944ピクセル
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌日出荷
オートフォーカスマイクロスコープVIEWTYの本体を手で持ちながら操作すると、手ブレが発生したり、持ち続けることによって腕が疲れてしまい、作業に負担がかかってしまいます。
しかし、この専用スタンドを使用すれば手ブレや腕の疲れを軽減することができます。
360度あらゆる方向に角度が調整でき、微調整が可能なため精密な観察に向いています。
顕微鏡を固定しながらの作業に。
手ブレや腕の疲れを軽減できる。
専用スタンドを使用すれば手ブレや腕の疲れを軽減することができます。
360度あらゆる方向に角度が調整でき、微調整が可能なため精密な観察に向いています。
セット内容ベース・大ポール・小ポール・ホルダ・ホルダ固定ネジ・U字ホルダ(ミリネジ)・固定リング・大ポール固定ネジ
材質アルミ
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
場所を選ばずどこでも観察できる。
一般的な顕微鏡に比べて気軽に使え、専門的な分野でも活躍できる。
質量(g)約82(レンズカバーを含む)
電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh単電池)
倍率(倍)10~200/等倍
光源白色LED×8
寸法(Φ×mm)約36×142(レンズカバーを含む)
通信方式IEEE802.11 b/g/n
焦点距離(mm)100~8/500
充電時間(時間)約3
動作時間約2時間
ホワイトバランス自動
動作湿度(%)15~85(結露無き事/防水性なし)
露出モード自動
充電定格入力(V/A)DC5/1(miniUSBにて)
通信距離(m)約5
動作温度範囲(℃)-10~50
使用周波数(GHz)2.412~2.4725
カメラ仕様約130万画素(1/4CMOS)
充放電回数(回)約500(平均)
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
本格的な頭皮・毛髪分析を誰でもかんたんに。 頭皮やキューティクルの状態を知るために必要な8項目を分析し、グラフや数値で結果を表示。頭皮の状態を観察するだけではなくデータを使った客観的なカウンセリングが可能です。 より具体的なアドバイスができるため顧客満足度アップやリピーター増加につながります。頭皮や毛髪の状態を知るために必要な8項目「脱毛類型」「頭皮状態」「毛髪密度」「角質量」「血管露出」「毛の太さ」「毛穴状態」「毛髪ダメージ」を分析。毛髪分析用レンズは200倍の高倍率で、キューティクルの剥がれや開き具合まで映し出すことが可能。数値だけではなく、画像で確認することでダメージの深刻さや進行具合を直感的に把握できます。本格的な肌分析を誰でもかんたんに。 肌をスキャンするだけで「水分/弾力」「油分」「毛穴」「色素沈着」「皮脂」「しわ」「敏感度」の7項目の測定ができます。 お客さま一人ひとりに合わせた製品や施術の提案が可能になり、顧客満足度の向上やリピーター増加につながります。
材質ABS+PC
質量(g)約100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×100×22
充電時間約2時間
動作時間約1時間30分~2時間30分
撮像素子1/4CMOS
バッテリー容量(mAh)1150
画素数【カメラ】約200万画素
アズワン品番60-2879-32
電圧×電流(VA)5V/2A
1個
¥298,998
税込¥328,898
3日以内出荷
肌をスキャンするだけで「水分/弾力」「油分」「毛穴」「色素沈着」「皮脂」「しわ」「敏感度」の7項目の測定ができます。お客さま一人ひとりに合わせた製品や施術の提案が可能になり、顧客満足度の向上やリピーター増加につながります。モニタ内蔵型で顧客登録から分析、商品提案などすべてがこれ1台で完結します。約250gの軽量で持ち運びもかんたん。スマホを操作するような感覚で使えます。モニタ内蔵型でWi-Fiの接続環境を気にせず使用可能。イベントなどでの利用にも活躍します。測定した肌の状態をデータベースと照合し、各項目を数値やグラフでわかりやすく表示。膨大なデータベースに基づいた信頼性の高い結果でお客さま一人ひとりに合った最適なケア方法や商品の提案が可能になります。
材質ABS+PC
質量(g)約250
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×170×50
充電時間約2時間
ディスプレイ5.5インチ
動作時間約1時間30分~2時間30分
撮像素子1/4 CMOS
バッテリー容量(mAh)2990
画素数カメラ:約500万画素
アズワン品番60-2879-30
電圧×電流(VA)入力:5V / 3A
ストレージ内部:32GB
1個
¥598,998
税込¥658,898
3日以内出荷
本格的な肌分析を誰でもかんたんに。 肌をスキャンするだけで「水分/弾力」「油分」「毛穴」「色素沈着」「皮脂」「しわ」「敏感度」の7項目の測定ができます。測定した肌の状態をデータベースと照合し、各項目を数値やグラフでわかりやすく表示。膨大なデータベースに基づいた信頼性の高い結果でお客さま一人ひとりに合った最適なケア方法や商品の提案が可能になります。コンパクトで場所を取らない省スペース設計。狭い店舗やイベント会場でも使えます。ワイヤレスタイプで接客時にケーブルが邪魔になることもありません。
材質ABS+PC
質量(g)約120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×162×60
充電時間約2時間
動作時間約2時間
撮像素子1/4CMOS
バッテリー容量(mAh)1150
画素数カメラ:約200万画素
アズワン品番60-2879-33
電圧×電流(VA)入力:5V/2A
1個
¥198,998
税込¥218,898
3日以内出荷
本格的な頭皮・毛髪分析を誰でもかんたんに。 頭皮やキューティクルの状態を知るために必要な8項目を分析し、グラフや数値で結果を表示。頭皮の状態を観察するだけではなくデータを使った客観的なカウンセリングが可能です。 より具体的なアドバイスができるため顧客満足度アップやリピーター増加につながります。頭皮や毛髪の状態を知るために必要な8項目「脱毛類型」「頭皮状態」「毛髪密度」「角質量」「血管露出」「毛の太さ」「毛穴状態」「毛髪ダメージ」を分析。毛髪分析用レンズは200倍の高倍率で、キューティクルの剥がれや開き具合まで映し出すことが可能。数値だけではなく、画像で確認することでダメージの深刻さや進行具合を直感的に把握できます。
材質ABS+PC
質量(g)約100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×100×22
充電時間約2時間
動作時間約1時間30分~2時間30分
撮像素子1/4CMOS
バッテリー容量(mAh)1150
画素数【カメラ】約200万画素
アズワン品番60-2879-31
電圧×電流(VA)5V/2A
1個
¥248,998
税込¥273,898
3日以内出荷
今お使いの顕微鏡やボアスコープにセットするだけで顕微鏡やボアスコープが映している映像をスマホタブレットPCで見ることができます。※接続時に必要なアダプタは付属していません。
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
品質管理に特化した三次元計測、画像合成アプリケーション「Pictsyzer(ピクトサイザー)3D」。試作品の寸法測定や不良品の解析等を場所を選ばず低コストで高速計測。作業効率、業務スピードアップを図ります。また簡単な操作性で誰でも同じクオリティの品質チェックが可能です。場所がない、コストやトラブルなど品質管理に関する課題を解決します。
簡単なピント調整で深度合成画像を作成
複数の画像をデジタル画像処理によって合成。全体にピントが合った画像を作成します。
高精度の3D計測
三次元(X , Y , Z座標)に対する製品の長さ、位置、形状を即座に計測が可能です。 三角形計測で溝や段差の深さなども計測可能。補正倍率機能付きで実際の長さと調整することができます。
用途開発部門、製造部門。品質管理部門
機能深度合成、3D計測、2D計測、二点間計測、三角形計測、四角型計測、角度計測、垂直計測、半径計測、三点円形測
1個
¥398,800
税込¥438,680
4日以内出荷
対象物をまんべんなく照らす均一照射を実現
標準のライトでは見えないキズまで照らし出す
マイクロスコープの先端に取り付けるだけで対象物にまんべんなく安定した照射を行うことができ、これまで以上に細かなキズが見えやすく、詳細に映し出すことができます。
寸法(mm)約45×43.6×14.9
質量(g)約42.7
消費電力(W)0.068
色温度(K)8000
光度(mcd)5000~7000
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
手にフィットするたまご型顕微鏡です。
固定倍率で面倒なピント調整は必要なし。
WIFI接続式でワイヤレスでスマホやタブレットで確認できます。
iOS・Androidに対応。
静止画はjpg形式、動画はmp4形式で端末に保存されます。
ビフォーアフターで比較できる2画像比較機能付き。
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
手にフィットするたまご型顕微鏡です。
固定倍率で面倒なピント調整は必要なし。
WIFI接続式でワイヤレスでスマホやタブレットで確認できます。
iOS・Androidに対応。
静止画はjpg形式、動画はmp4形式で端末に保存されます。
ビフォーアフターで比較できる2画像比較機能付き。
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
ダイヤルを回すだけで、X軸Y軸に対象を動かすことができます。
顕微鏡で見ながら対象物を細かく動かしたい場合に使用します。
セット内容3R-XY01本体
質量(g)約1557
寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージ面)180×135
目盛マイクロメータ式0.1mm
クランプなし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×150×31
移動方向XY軸2方向
移動量(mm)X軸:約75/Y軸:約55、(ツマミ1回転)X軸:約40/Y軸約25
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
難しい操作は不要で、誰でもお使いいただけるため、専門知識がない方でも簡単にご使用いただける血流観察機です。 血流観察で健康状態の確認や、血流を改善する施術や商品の効果を可視化することができます。この商品はマイクロスコープであり、医療機器ではございません。
誰でも採血無しで簡単に血流観察
血流にピントを合わせるだけで簡単に観察
約200万画素の大型モニタ搭載
倍率拡大:400(※8インチモニタ表示時の実倍率換算)
画素数1/3 200万画素
カメラ仕様CCD
モニタ8型液晶モニタ(画面比率4:3)
光源白色LED×3個 / 調光なし/方向調整可能
明るさ(Lx)80~90
露光調節自動
ホワイトバランス自動
焦点調整粗動:26mm、微動:0.002mm
ステージ寸法(mm)130×120
移動量(mm)88×33
電源(V)DC12/3A(※専用ACアダプターより給電)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約206×200×365
質量(kg)約2.5
仕様ステージ:360度回転、X-Y軸移動
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
関連キーワード