3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有線顕微鏡USBタイプ 3R(スリーアール) 動画あり
PC出力タイプで計測機能付き。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源PCよりUSBにて給電 本体寸法(mm)Φ36×135 本体質量(g)56 接続方式USB2.0 センサー約200万画素CMOS 光源高照度白色LED×8 最大消費電力(W)0.75 動画記録サイズ640×480(標準15fps) 静止画記録サイズ1600×1200、1280×960、640×480
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両側にスネークライトを搭載したモニタ付きデジタル顕微鏡です。金属など反射しやすい対象物観察時のハレーションを軽減します。一体モニタで4~43倍、20型相当のPCモニタで約200倍に拡大可能。鮮明な画質でデータを残すことができます。 金属部品などの点検に スネークライトでハレーション軽減 20型相当のPCモニタ接続で約200倍 本格的な顕微鏡に匹敵する鮮明な画質で低コストを実現
倍率4~43(4.3型モニタの場合)、20型相当のPCにて約200 カメラ仕様1/4型CMOS 解像度約100万画素、モニター:480×272 動画サイズ最大1080P/30fps(AVI) 静止画サイズ最大4032×3024(JPG) フォーカス手動 デジタルズーム約最大表示倍率100倍 保存形式MicroSDカード(最大32GB) 電源(V)DC5/2A 光源白色LED×8、スネークライト×2 寸法(mm)顕微鏡:182×120×60、スタンド:190×162×100 液晶モニター4.3型 仕様ワークディスタンス:20~105mm(※スタンド可動上限による)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

3R(スリーアール)血流スコープ
難しい操作は不要で、誰でもお使いいただけるため、専門知識がない方でも簡単にご使用いただける血流観察機です。 血流観察で健康状態の確認や、血流を改善する施術や商品の効果を可視化することができます。この商品はマイクロスコープであり、医療機器ではございません。 誰でも採血無しで簡単に血流観察 血流にピントを合わせるだけで簡単に観察 約200万画素の大型モニタ搭載
倍率拡大:400(※8インチモニタ表示時の実倍率換算) 画素数1/3 200万画素 カメラ仕様CCD モニタ8型液晶モニタ(画面比率4:3) 光源白色LED×3個 / 調光なし/方向調整可能 明るさ(Lx)80~90 露光調節自動 ホワイトバランス自動 焦点調整粗動:26mm、微動:0.002mm ステージ寸法(mm)130×120 移動量(mm)88×33 電源(V)DC12/3A(※専用ACアダプターより給電) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約206×200×365 質量(kg)約2.5 仕様ステージ:360度回転、X-Y軸移動
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

関連カテゴリ