カテゴリ

  • 測定用品(37)
  • 測定関連サービス(3)
  • 家電(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
  • 3R(スリーアール)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(137)
  • IDEC(和泉電気)(72)
  • 富士電機(59)
  • omron(オムロン)(50)
  • スリーアールソリューション(47)
  • ODELIC(オーデリック)(45)
  • エレコム(35)
  • プロテック(33)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
  • コガネイ(18)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(18)
  • brembo(17)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(17)
  • Philips(16)
  • Aratas(旧:omron)(15)
  • POSH Faith(14)
  • OSRAM(オスラム)(14)
  • BUFFALO(バッファロー)(13)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 03r」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED付マルチルーペ 3R(スリーアール)

    LED付マルチルーペ

    3R(スリーアール)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    持ち歩きに最適な折り畳み拡大鏡。 スタンダードルーペだけでなくライトとしても使用可能。 自由な形に変形させて使用。
    レンズ倍率約3倍レンズ径(Φmm)56付属品ストラップ(約18cm)質量(g)約140外形寸法(mm)約75.5×85.5×40使用電池単4型アルカリ乾電池×3本(電池別売り)連続点灯時間約45時間材質(レンズ)アクリル
  • 有線顕微鏡 USBタイプ PC接続式 白色LED8灯・計測ソフト対応 3R(スリーアール)

    有線顕微鏡 USBタイプ PC接続式 白色LED8灯・計測ソフト対応

    3R(スリーアール)(5件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    PC出力タイプで計測機能付き。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
    用途電子基板やはんだ付けの外観検査、製造部品のキズ・バリ確認、印刷物の網点チェック、繊維・素材の観察に。拡大映像を複数人で一緒に確認できるため、検査基準のすり合わせや、学校教育・研究用途にも適しています。電源PCよりUSBにて給電接続方式USB2.0センサー約200万画素CMOS光源高照度白色LED×8最大消費電力(W)0.75
  • LED拡大鏡smoliaシリコンカバー 3R(スリーアール)

    LED拡大鏡smoliaシリコンカバー

    3R(スリーアール)
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    直径約7cm大型レンズのSMOLIA専用シリコンカバー。 ワークを傷つけない。
    用途LED拡大鏡smoliaのすべり止めに最適直径(Φmm)約93
  • ハイパワーLEDライト MGSY専用充電器 3R(スリーアール)

    ハイパワーLEDライト MGSY専用充電器

    3R(スリーアール)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    電球の種類LED
  • USB接続式デジタル顕微鏡 500万画素 最大200倍 白色LED8灯・計測ソフト対応 3R(スリーアール)

    USB接続式デジタル顕微鏡 500万画素 最大200倍 白色LED8灯・計測ソフト対応

    3R(スリーアール)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    有線式デジタル顕微鏡「 MSUSBシリーズ」史上最高解像度の500万画素を実現。「見る・撮る・測る」のベーシックな機能で誰でも簡単に使用することができます。 シリーズ史上最高の約500万画素 不具合特定の正確性を向上します 本格的な顕微鏡に匹敵する最大200倍 誰でも簡単に倍率を設定することができます PCに直接接続しモニタで観察
    用途電子基板やはんだ付けの外観検査、製造部品のキズ・バリ確認、食品の異物混入検査、印刷物の網点チェック、生物・植物の研究観察に。高解像度を活かして微細な不具合の特定や検査記録の作成に強く、精度が求められる検査工程に適しています。センサー1/2.7型 CMOSセンサー画素数約500万画素対応OSWindows11/10 macOS10露光調節自動ホワイトバランス自動静止画サイズ【bmp】2592×1944、2048×1536、1600×1200、1280×1024、640×480、320×240動画サイズ【avi】2592×1944(15fps)、2048×1536(15fps)、1600×1200(15fps)、1280×1024(15fps)、640×480(15fps)、320×240(15fps)光源白色LED×8倍率使用する接写用レンズカバーに応じて表示倍率が変わります。 60&200倍、100倍 ※表示倍率で撮影するには垂直幅が44cmのモニターが必要です。焦点距離(mm)約0~300電源USB2.0以上のパソコンのUSBポートから給電寸法(Φ×mm)36×103ケーブル長(m)1.5質量(g)100
  • LED拡大鏡smoliaスタンド 3R(スリーアール)

    LED拡大鏡smoliaスタンド

    3R(スリーアール)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    4日以内出荷
    直径約7cm大型レンズのSMOLIA専用スタンド。1台2役の2WAY仕様。【スタンドルーペ】スタンドを使用することで、両手で作業をすることができます。両手を使う作業をしながら観察したい方にお勧めです。【デスクルーペ】拡大したい箇所に乗せるだけ。ピント調節することなくご利用いただけます。取り扱いも簡単。アームの角度は、お好みに合わせて変更可能。片手で簡単に取り外し可能。
    質量(g)900外形寸法(mm)31×28×105
  • ボアスコープ用ハイパワーLED光源(ライトガイド付) 1800mm 3R(スリーアール)

    ボアスコープ用ハイパワーLED光源(ライトガイド付) 1800mm

    3R(スリーアール)
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    暗い場所の点検に。ボアスコープ専用のハイパワー光源。最適な明るさを選べる10段階の調光機能。自然な色合いをそのまま見せる6500Kの白色LED光源。長時間の作業も安心のACアダプタ接続タイプ。省エネ・長寿命でランニングコストを大幅削減。ホコリが溜まりにくいファンレス設計。縦置き・横置きどちらにも対応、持ち運びにも便利な取手付き
  • ボアスコープ用ハイパワーLED光源(ライトガイド付) 1200mm 3R(スリーアール)

    ボアスコープ用ハイパワーLED光源(ライトガイド付) 1200mm

    3R(スリーアール)
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    暗い場所の点検に。ボアスコープ専用のハイパワー光源。最適な明るさを選べる10段階の調光機能。自然な色合いをそのまま見せる6500Kの白色LED光源。長時間の作業も安心のACアダプタ接続タイプ。省エネ・長寿命でランニングコストを大幅削減。ホコリが溜まりにくいファンレス設計。縦置き・横置きどちらにも対応、持ち運びにも便利な取手付き
  • 傘のしずくとり 傘ぱっぱ ライト 業務用 LEDライト付 差し込んで水滴除去 床濡れ・転倒防止 3R(スリーアール)

    傘のしずくとり 傘ぱっぱ ライト 業務用 LEDライト付 差し込んで水滴除去 床濡れ・転倒防止

    3R(スリーアール)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    傘を入れて数回振るだけで傘についたしずくを落とします。傘袋や電気も不要です。 傘を本体に差し込んで、左右に10回ほど振るだけで、約90%の水滴を取ることができます。本体内部のシリコン製のヒダに傘を当てることで効率良く水滴が落ちます。 キャスター付きで、1人でもかんたんに設置ができます。急な雨にも、すぐに対応できるため安心です。 「傘ぱっぱ ライト」本体で集めた雨水は、本体内部に約5L溜めることができます。屋内など、近くに適当な排水場所がなくても利用ができます。 使用後は、直射日光の当たらない風通しの良い場所で乾燥させるだけ。使用済みのビニールを集めて廃棄したり、濡れた給水マットの洗濯などの手間はかかりません。 「傘ぱっぱ」にかかる費用は本体購入の際の初期費用のみです。ビニールや吸水マットのような消耗品の購入は不要です。 一般的に利用されている商品は、大人の使用を想定した大きさ・角度で設計されていますが、「傘ぱっぱ ライト」は本体の角度の調整が可能。小さな子どもにも使いやすい角度に調節することができるため、商業施設の他、幼稚園などにもおすすめです。 前面部分をオリジナルデザインに変更することができます。入口付近に置くことが多い傘のしずく取り機は、通行客にも印象に残りやすい広告アイテムとして活用できます。 日本は1人当たりのプラスチックごみの発生量が、アメリカに次いで世界で2番目に多い国です。傘袋も大型施設では、1店舗あたり1日1000枚~数万枚という量が使用されていて、たくさんのゴミになっています。 「傘ぱっぱ」は電気をつかわず、ゴミも出さない。環境に優しい製品です。
    用途オフィスビル・商業施設・店舗・飲食店・病院・ホテル・公共施設などの入口での、傘の水滴除去と床濡れ対策に。集めた雨水は本体内部に約5L貯められ、近くに排水場所がない入口にも設置可能。消耗品の補充や交換の手間がなく、雨の日の管理負担を抑えられます。付属品コイルマット使用方法本体内部のヒダ部分に傘を当ててしずくを落とす寸法(mm)約600×785×200質量(kg)約8.1タンク容量(L)約5(本体内部)キャスター有り排水方式底部から排水、本体内部に貯水保証期間お買い上げ日より1年間
  • 液晶付きデジタル顕微鏡 3R(スリーアール)

    液晶付きデジタル顕微鏡

    3R(スリーアール)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    両側にスネークライトを搭載したモニタ付きデジタル顕微鏡です。金属など反射しやすい対象物観察時のハレーションを軽減します。一体モニタで4~43倍、20型相当のPCモニタで約200倍に拡大可能。鮮明な画質でデータを残すことができます。 金属部品などの点検に スネークライトでハレーション軽減 20型相当のPCモニタ接続で約200倍 本格的な顕微鏡に匹敵する鮮明な画質で低コストを実現
    倍率4~43(4.3型モニタの場合)、20型相当のPCにて約200カメラ仕様1/4型CMOS解像度約100万画素、モニター:480×272動画サイズ最大1080P/30fps(AVI)静止画サイズ最大4032×3024(JPG)フォーカス手動デジタルズーム約最大表示倍率100倍保存形式MicroSDカード(最大32GB)電源(V)DC5/2A光源白色LED×8、スネークライト×2寸法(mm)顕微鏡:182×120×60、スタンド:190×162×100液晶モニター4.3型仕様ワークディスタンス:20~105mm(※スタンド可動上限による)
  • WIFI接続ワイヤレスデジタル顕微鏡 3R(スリーアール)

    WIFI接続ワイヤレスデジタル顕微鏡

    3R(スリーアール)(2件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    WIFI接続式でタブレットやスマートフォンに拡大画像を転送。 もちろんパソコンにも転送でき、有線式でも使用できる。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
    質量(g)82外形寸法(mm)Φ36×142電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)定格DCSV1A、miniUSBにてセンサー1/4インチCMOS光源白色LED×8通信方式IEEE802.11b/g/n充放電回数約500回(平均)充電時間(時間)約3ホワイトバランス自動露出補正自動画素数約130万画素使用時間(時間)約2通信距離(m)約5使用周波数(GHz)2.400~2.4835
  • オートフォーカスマイクロスコープ VIEWTY 光学ズーム最大250倍 フルHD350万画素 液体レンズ高速AF・計測対応 3R(スリーアール)

    オートフォーカスマイクロスコープ VIEWTY 光学ズーム最大250倍 フルHD350万画素 液体レンズ高速AF・計測対応

    3R(スリーアール)
    93,980税込103,378
    1個
    欠品中
    手軽なハンディ設計でありながら精度の高い高速オートフォーカスと高画質を両立させたデジタル顕微鏡です。 様々な目視検査に対応する光学ズーム最大250倍。 レンズを交換せずに低倍率から高倍率の変更が可能。 専用のアプリケーションで計測が行えます。 オートフォーカスならスピードと精度で検査時間を大幅に短縮。 検査精度を向上する高画質フルHD350万画素。 光学ズーム最大250倍スイッチ切替で低倍率から高倍率へ変更。 高速オートフォーカス・高画質・高倍率の性能で15万円以下(オプション品込み)を実現。
    用途電子基板やはんだ付けの外観検査、金属部品のキズ・バリ確認、切削工具・刃物の刃先点検、印刷物の網点チェック、食品・繊維の品質確認に。ピント合わせの待ち時間がないため、多数のワークを連続して検査する工程や、ラインサイドに持ち出しての確認に向いています。セット内容マイクロスコープ本体・アタッチメント(標準)・アタッチメント(小径)・USB-A/microUSBケーブル・microUSB/USB-Cケーブル・microUSB/microUSBケーブル・リモコン・クロス/綿棒・専用ケース・取扱説明書寸法(mm)約176×29×26質量(g)約89電源(V)入力:DC5/320mA(USB供給)対応OSWindows11/10・一部Android倍率(倍)10~250(21.5型モニタ基準)分解能(μm)0.6184光源白色LED×6(ON/OFF)メモリー必須:2GByte以上、推奨:6GByte以上HDD必須:20MByte以上、推奨:40GByte以上解像度2304×1536撮影範囲40倍:10.8×6mm、250倍:1.8×1mm焦点距離(mm)40倍:45、100倍:13、180倍:3、250倍:0使用CPU必須:Intel Celeron 2.0GHz以上、推奨:Intel Core I5以上ホワイトバランス自動フォーカス自動/手動露出モード自動計測機能あり静止画サイズJPG(1920×1080/1280×720/720×480/640×480)動画サイズMP4(1920×1080)20fps、(1280×720/720×480/640×480)30fpsカメラ仕様1/3型CMOSセンサ
  • 有線顕微鏡TVタイプ 3R(スリーアール)

    有線顕微鏡TVタイプ

    3R(スリーアール)
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    TV出力タイプで高画質な映像で拡大表示。 教育現場、製造の品質管理などで活躍
    出力映像/コンポジット(RCA端子)、解像度/640×480電源USBにて給電本体寸法(mm)Φ36×135本体質量(g)56光源高照度白色LED×8解像度映像表示するTVの解像度に準ずる
  • 【レンタル】管内検査カメラ 3R(スリーアール)

    【レンタル】管内検査カメラ

    3R(スリーアール)
    6,998税込7,698
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    100mのロングケーブルでマンションの排水管や道路下の埋没配管など幅広いシーンで活躍! さらに自動で天地方向を一定にする水平カメラで快適な検査が可能。
    仕様【エルボー回数】適正内径Φ100mm~Φ250mm/直径Φ120mmで90°のエルボーを1回通過可能セット内容本体・SDカード 8GB・カメラガイド (大)・カメラガイド(小)・カメラガイド固定リング×2・カメラガイド固定ネジ×6・予備パッキン×2・プラスドライバー・六角レンチ(M4)・ACアダプタ・カーチャージャー・取扱説明書材質ケーブル:グラスファイバー、カメラヘッド:SUS304質量(kg)約22電源入力:DC12V/2A寸法(cm)約81.5×34.5×91.5有効画素数725×582光源白色LED×12、調光:OFF+4段階記録媒体8GB SDカード(最大32GBまで)バッテリーリチウムイオン充電池解像度1024×600バッテリー電圧(V)DC7.4視野角約120度焦点距離(mm)20~充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)5200使用時間(時間)約6有効長(m)約100先端外径(Φmm)38静止画サイズJPEG:3840×2160動画サイズMP4:1280×720(24fps)防水性水中20mまでの防水性能に関して保証動作温度範囲(℃)-20~60カメラ仕様1/3型CCDモニターサイズ7型(画面比率16:9)サービス分類レンタル
  • 4Kデジタル顕微鏡 3R(スリーアール)

    4Kデジタル顕微鏡

    3R(スリーアール)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    スリーアール史上初の4K解像度顕微鏡が誕生。鮮明な映像と高倍率を兼ね備え、ベーシックな測定機能に絞ることで、圧倒的なコストパフォーマンスを実現しました。 微細な形状がより一層際立つ4K解像度 最大390倍の高倍率デジタル顕微鏡 見たいところをワンクリックで捉えるオートフォーカス
    寸法(mm)48(L)×64(W)×150(T)質量(g)約363制御方式本体による操作/PC制御倍率32インチのディスプレイにおいて9-390倍レンズ高感度レンズセンサー4K UHD画素CMOS光源補助:白色LED×8構成デジタル顕微鏡、ベース、ポール、キャップ、ギアボックス、顕微鏡固定ねじ、固定リング、ポール固定用ねじ×2、予備×2、スケールシート、キャリブレーションシート、USBケーブル(※本製品は組み立てが必要です)保証期間1年入力電流(A)約1.0USBポートUSB2.0,3.0互換、PCに接続
  • WIFI接続式ワイヤレスデジタル顕微鏡 偏光モデル 3R(スリーアール)

    WIFI接続式ワイヤレスデジタル顕微鏡 偏光モデル

    3R(スリーアール)
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷
    場所を選ばずどこでも観察できる。 一般的な顕微鏡に比べて気軽に使え、専門的な分野でも活躍できる。
    質量(g)約82(レンズカバーを含む)電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh単電池)倍率(倍)10~200/等倍光源白色LED×8寸法(Φ×mm)約36×142(レンズカバーを含む)通信方式IEEE802.11 b/g/n焦点距離(mm)100~8/500充電時間(時間)約3動作時間約2時間ホワイトバランス自動動作湿度(%)15~85(結露無き事/防水性なし)露出モード自動充電定格入力(V/A)DC5/1(miniUSBにて)通信距離(m)約5動作温度範囲(℃)-10~50使用周波数(GHz)2.412~2.4725カメラ仕様約130万画素(1/4CMOS)充放電回数(回)約500(平均)
  • ワイヤレスデジタル顕微鏡PCモデル 3R(スリーアール)

    ワイヤレスデジタル顕微鏡PCモデル

    3R(スリーアール)
    43,900税込48,290
    1台
    翌日出荷
    計測機能付きで無線で拡大データを転送。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
    電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)本体寸法(mm)Φ36×135対応OSWindowsXP SP2以上、Vista、7(32bit版)接続方式(レシーバー)USB2.0/1.1センサー35万画素CMOS光源高照度白色LED×8最大消費電力(W)0.75受信可能距離約5m充電時間(時間)約3充電可能回数約500回使用時間(時間)最大5無線通信方式2.4GHz無線方式4チャンネル動画記録サイズ720×480、640×480、320×240(最大30fps)静止画記録サイズ720×480、640×480、320×240
  • 【レンタル】管内検査カメラ 3R(スリーアール)

    【レンタル】管内検査カメラ

    3R(スリーアール)
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    50mのロングケーブルで長い配管の奥まで検査可能 7インチの大型モニタに映像を映す 静止画・動画撮影でき、結果を残せる 長い配管の奥までケーブルを押し込める 充電ケーブルが邪魔にならない充電式
    用途建設業者や水道業者による水道管や排水管検査に・食品工場や化学工場での配管洗浄後の清掃確認にモニタ7型(画面比率16:9)解像度モニタ:800×480、カメラ:720×576(約42万画素)内蔵カメラ1/3型CCD寸法(Φmm)先端部外形:Φ23有効長(m)約50焦点距離20mm~視野角約120°光源白色LED×12、調光:OFF+4段階静止画サイズJPG:2560×1920動画サイズAVI:1280×720/720×480/640×480/320×240(24fps)記録メディアSDカード(32GBまで)電源入力:DC12V/2Aバッテリー電圧(V)DC7.4バッテリー容量(mAh)5200バッテリーリチウムイオン充電池充電時間(時間)約8使用時間(時間)約6防塵防水性能IP68(※水深20mまで)材質ケーブル:グラスファイバー、カメラヘッド:SUS304、サファイアガラス動作温度(℃)-20~60質量(kg)約12.6寸法(cm)約80×51×32仕様エルボー回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボーを3回通過可能セット内容本体、SDカード(8GB)、カメラガイド(Φ80mm)、カメラガイド(Φ46mm)、プラスドライバー、六角レンチ、ACアダプター、カーチャージャー、取扱説明書、収納ケースサービス分類レンタル
  • 【レンタル】高所点検カメラ(ポールカメラ)5.6 3R-FXS09-56 3R(スリーアール)

    【レンタル】高所点検カメラ(ポールカメラ)5.6 3R-FXS09-56

    3R(スリーアール)
    5,698税込6,268
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    高くて不安定なところからの観察は、怖いと感じることもあるため、安全とは言えないこともあります。そんなとき自分自身の目で直接確認をしなくても、全長最大約5.6mの長さのあるこの高所点検カメラならあなたの代わりにポールカメラが映し出してくれるので、不安や負担なく安心して確認することができます。
    電源リチウムイオン充電式電池連続使用時間約4.5時間光源白色LED×12充電時間約3.4時間動作温度-10~50度モニタ4.3型液晶防水性IP68(カメラケーブル部分)サービス分類レンタル
  • enevolt エネボルト アルカリボタン電池 1.5V 10個セット 3R(スリーアール)

    enevolt エネボルト アルカリボタン電池 1.5V 10個セット

    3R(スリーアール)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    AG13、A76、L1154、357Aに対応する1.5Vの互換ボタン電池です。腕時計、おもちゃ、カプセルトイ、自転車用ライト、キッチンタイマー、電卓、電子体温計、LEDライトなど、さまざまな小型機器に使えます。
  • HDMIデジタル顕微鏡 3R(スリーアール)

    HDMIデジタル顕微鏡

    3R(スリーアール)
    118,800税込130,680
    1個
    4日以内出荷
    高画質のフルHD200万画素・1/2.8型CMOSセンサー搭載。微細な観察を可能にする、倍率最大140倍。HDMIモードで素早く観察。PC CAMモードでじっくり観察。豊富なピント調整。12段階のLED光源
  • enevolt エネボルト リチウムコイン電池 3V 240mAh 2個セット 3R(スリーアール)

    enevolt エネボルト リチウムコイン電池 3V 240mAh 2個セット

    3R(スリーアール)
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    時計、電卓、小型電子ゲーム、電子体温計、キーレスエントリー(車載用機器)、電子手帳、LEDライトなど、様々な小型機器に用いられているボタン電池。
  • 先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ 3R(スリーアール)

    先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ

    3R(スリーアール)
    829,800税込912,780
    1個
    3日以内出荷
    超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用しています。HDMI出力に対応しており、付属のHDMIケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示できます。
    仕様●モニタ:5インチ●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●先端外径:6.0mm●カメラケーブル有効長(約):5.0m●焦点距離(約)DOF:12~200mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×6灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30fps)●保存媒体:MicroSDカード(最大64GB)●インタフェース:HDMI出力(1280×720/60Hz)●バッテリ:18650 3.7V/2200mAh×2本●使用時間(約):2時間(※平均)●充電時間(約):5時間(※平均)●防じん・防滴:挿入部/IP67●動作温度: 挿入部/-20℃~70℃、モニタ/-10℃~50℃アズワン品番67-2515-94
  • 先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ 3R(スリーアール)

    先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ

    3R(スリーアール)
    729,800税込802,780
    1個
    3日以内出荷
    超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用しています。HDMI出力に対応しており、付属のHDMIケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示できます。
    仕様●モニタ:5インチ●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●先端外径:6.0mm●カメラケーブル有効長(約):4.0m●焦点距離(約)DOF:12~200mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×6灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30fps)●保存媒体:MicroSDカード(最大64GB)●インタフェース:HDMI出力(1280×720/60Hz)●バッテリ:18650 3.7V/2200mAh×2本●使用時間(約):2時間(※平均)●充電時間(約):5時間(※平均)●防じん・防滴:挿入部/IP67●動作温度: 挿入部/-20℃~70℃、モニタ/-10℃~50℃アズワン品番67-2515-93
  • 先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ 3R(スリーアール)

    先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ

    3R(スリーアール)
    579,800税込637,780
    1個
    3日以内出荷
    。超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用しています。HDMI出力に対応しており、付属のHDMIケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示できます。
  • スマホ接続式スネークカメラ コネーク 5.0m 3R(スリーアール)

    スマホ接続式スネークカメラ コネーク 5.0m

    3R(スリーアール)
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    撮影した静止画・動画をスマホに保存。明るさ調整ができるLEDライト。IP67の防じん・防水性能。自由自在に形を変えるインターロックケーブル
  • 先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ 3R(スリーアール)

    先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ

    3R(スリーアール)
    549,800税込604,780
    1個
    3日以内出荷
    超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用しています。HDMI出力に対応しており、付属のHDMIケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示できます。
    仕様●モニタ:5インチ●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●先端外径:6.0mm●カメラケーブル有効長(約):1.0m●カメラ可動範囲(約):170°±10°※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません。●焦点距離(約)DOF:12~200mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×6灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30fps)●保存媒体:MicroSDカード(最大64GB)●インタフェース:HDMI出力(1280×720/60Hz)●バッテリ:18650 3.7V/2200mAh×2本●使用時間(約):2時間(※平均)●充電時間(約):5時間(※平均)●防じん・防滴:挿入部/IP67●動作温度: 挿入部/-20℃~70℃、モニタ/-10℃~50℃●重量(約):870gアズワン品番67-2515-90
  • 先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ 3R(スリーアール)

    先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ

    3R(スリーアール)
    669,800税込736,780
    1個
    3日以内出荷
    超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用し
    仕様●モニタ:5インチ●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●先端外径:3.9mm●カメラケーブル有効長(約):1.0m●カメラ可動範囲(約):170°±10°※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません。●焦点距離(約)DOF:7~150mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×10灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30fps)●保存媒体:MicroSDカード(最大64GB)●インタフェース:HDMI出力(1280×720/60Hz)●バッテリ:18650 3.7V/2200mAh×2本●使用時間(約):2時間(※平均)●充電時間(約):5時間(※平均)●防じん・防滴:挿入部/IP67●動作温度:挿入部/-20℃~70℃、モニタ/-10℃~50℃●重量(約):835gアズワン品番67-2515-85
  • 先端可動式内視鏡 3R(スリーアール)

    先端可動式内視鏡

    3R(スリーアール)
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    電池式/給電式で使える。 画像の自動明るさ調整が可能。 先端が320度かどうするチューブ。 撮影したデータはSDカードに保存。
    チューブ長さ(m)約1液晶モニター3.5インチTFT付属品側視ミラー(45度)、フック、マグネット質量(g)約393(電池含む本体部分)外形寸法(mm)約225×200×110(本体のみ)光源白色LED×4(明るさ調整可能)使用電池単3アルカリ乾電池×4本/USBより供給解像度(モニター)/320×240、(保存)/720×480視野角65度焦点距離(mm)30~80保存形式JPEG(静止画)/AVI(動画)チューブ径(Φmm)(カメラ)/5.5防水性IP67相当(カメラ部、チューブ部)
  • 先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ 3R(スリーアール)

    先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ

    3R(スリーアール)
    959,800税込1,055,780
    1個
    3日以内出荷
    超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用しています。HDMI出力に対応しており、付属のHDMIケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示できます。
    仕様●モニタ:5インチ●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●先端外径:3.9mm●カメラケーブル有効長(約):3.0m●カメラ可動範囲(約):130°±10°※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません。●焦点距離(約)DOF:7~150mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×10灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30fアズワン品番67-2515-87
  • 先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ 3R(スリーアール)

    先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ

    3R(スリーアール)
    729,800税込802,780
    1個
    3日以内出荷
    超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用しています。HDMI出力に対応しており、付属のHDMIケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示できます。
    仕様●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●カメラ可動範囲(約):150°±10°※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません。●焦点距離(約)DOF:7~150mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×10灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30fケーブル長(m)2.0液晶サイズ5型アズワン品番67-2515-86先端外径(Φmm)3.9
  • 工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 3.7Φ 3R(スリーアール)

    工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 3.7Φ

    3R(スリーアール)
    73,980税込81,378
    1個
    5日以内出荷
    先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。 ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。 モニタ共通の豊富なケーブルをご用意 映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能 モニタスタンド付きで手がふさがらない
    先端径(Φmm)3.7カメラ仕様1/13型CMOS(30万画素)光源白色LED×6(調光可)視野角約80°被写界深度(mm)10~100材質ステンレス耐熱温度(℃)-10~50防塵防水性能IP67
  • 管内検査カメラ 3R(スリーアール)

    管内検査カメラ

    3R(スリーアール)(1件のレビュー)
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
    長い配管を分解せずに検査。 7インチの大型モニタに映像を映し出す。 静止画・動画撮影で記録できる。
    仕様エルボー回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボーを3回通過可能材質ケーブル:グラスファイバー、カメラヘッド:SUS304/サファイアガラス表示部7型(画面比率16:9)寸法(cm)約52×44×20(ツールボックス収納時)光源白色LED×12記録媒体SDHCカード(32GBまで)バッテリーリチウムイオン充電池解像度モニター:800×480、カメラ:720×576バッテリー電圧(V)7.4視野角約120°防塵防水性能IP68(水深20mまで)焦点距離(mm)20~充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6600画素数約42万画素先端径(Φmm)23使用時間(時間)約7(録画時)/約9(再生時)静止画サイズJPG:2560×1920動画サイズAVI:1280×720/720×480/640×480/320×240(24fps)調光方式OFF+4段階入力電源(V)DC12/2A動作温度範囲(℃)-20~60カメラ仕様1/3型CCD
  • 工業用内視鏡 5.5Φ1.2m 先端可動 3R(スリーアール)

    工業用内視鏡 5.5Φ1.2m 先端可動

    3R(スリーアール)
    68,980税込75,878
    1個
    5日以内出荷
    Φ3.9mm、Φ5.5mm、Φ8.0mm、Φ9.0mm等の豊富なオプションケーブルや、付属品で様々な状況に対応できる工業用内視鏡です。 手元のモニタでリアルタイムに確認 暗くてわかりにくい配管内もLEDライトで明るく撮影
    先端径(Φmm)5.5ケーブル長(m)1.2液晶モニター2.3型解像度320×240、約35万画素カメラ仕様1/9型 CMOS焦点距離3~8cm視野角約48°光源白色LED×4 調光:OFF+8段階静止画サイズJPG:720×240動画サイズAVI:720×240(30、15fps)保存形式MicroSDカード(最大32GB)電源単3型アルカリ乾電池×4使用時間(時間)防塵防水性能動作温度範囲(℃)-10~50質量(g)450寸法(mm)260×85×45(ケーブル部除く)
  • 工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 4.5Φ 3R(スリーアール)

    工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 4.5Φ

    3R(スリーアール)
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。 ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。 モニタ共通の豊富なケーブルをご用意 映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能 モニタスタンド付きで手がふさがらない
    先端径(Φmm)4.5カメラ仕様1/9型CMOS(30万画素)光源白色LED×6(調光可)視野角約90°被写界深度(mm)10~100材質ステンレス、鉄耐熱温度(℃)-10~50防塵防水性能IP67
  • 先端可動式内視鏡 5mケーブルのみ 3R(スリーアール)

    先端可動式内視鏡 5mケーブルのみ

    3R(スリーアール)
    289,800税込318,780
    1個
    5日以内出荷
    一般的な先端可動式内視鏡はケーブル交換の際、メーカーへ預けて行う場合があり手間と時間がかかります。この先端可動式内視鏡MFXS55はケーブルの付け替えが簡単。ご自身で行っていただけるため別途ご購入の専用ケーブルがあればいつでも長さの変更が可能です。
    先端径(Φmm)5.5ケーブル長(m)5解像度640×480可動範囲ケーブル:約320°光源白色LED×4焦点距離(mm)約30~80視野角65°防塵防水性能IP67材質カメラ:アルミニウム、ケーブル:ABS+PC、操作部:ABS+PC動作温度範囲(℃)5~70質量(g)約309
  • 工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 6Φ3m デュアル 3R(スリーアール)

    工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 6Φ3m デュアル

    3R(スリーアール)
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。 ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。 モニタ共通の豊富なケーブルをご用意 映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能 モニタスタンド付きで手がふさがらない
    先端径(Φmm)6ケーブル長(m)3カメラ仕様1/7型CMOS(30万画素)光源白色LED×7(調光可)(直視:6個 側視:1個)視野角約90°被写界深度(mm)10~100(前面)、3~90(側面)材質ステンレス、鉄耐熱温度(℃)-10~50防塵防水性能IP67
  • 工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 6Φ1m デュアルカメラ 3R(スリーアール)

    工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 6Φ1m デュアルカメラ

    3R(スリーアール)
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。ケーブルの種類がフレキシブルケーブル、またはインターロックケーブル(形状保持)に分かれます。 Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。 モニタ共通の豊富なケーブルをご用意 映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能 モニタスタンド付きで手がふさがらない
    先端径(Φmm)6ケーブル長(m)1カメラ仕様1/7型CMOS(30万画素)光源白色LED×7(調光可)(直視:6個 側視:1個)視野角約90°被写界深度(mm)10~100(前面)、3~90(側面)材質ステンレス、鉄耐熱温度(℃)-10~50防塵防水性能IP67
  • 先端可動式工業用内視鏡 3R(スリーアール)

    先端可動式工業用内視鏡

    3R(スリーアール)
    289,800税込318,780
    1個
    5日以内出荷
    92万画素の高解像度で対象物をクリアに観察。ジョイスティック仕様で、どなたでも直感的な操作が可能になる先端可動式工業用内視鏡です。 低コストで検査の精度が向上 92万画素の高画質で細かな部分まで映し出す ジョイスティックによる片手で直感的な操作が可能 360°全方向・180°以上の湾曲が可能 どんな角度にもしなやかに対応する先端カメラ部
    液晶モニター3.5型解像度モニタ:640×480、カメラ:約92万画素素子画像:1/9CMOS先端外径(Φmm)6有効長(m)カメラケーブル:約1.0可動範囲カメラ:約195°焦点距離(mm)約8~110視野角約70°光源白色LED×7静止画サイズJPEG:960×720/1280×720動画サイズMOV:960×720/1280×720(30fps)保存形式MicroSDカード(最大32GB)インターフェースminiHDMI 出力バッテリー電圧(V)(内蔵)DC3.7バッテリー容量(mAh)(内蔵)3200使用時間(時間)約3充電時間(時間)約5防塵防水性能挿入部(ケーブル部):IP67動作温度範囲(℃)挿入部:-25~80/モニタ:‐10~55質量(g)520寸法(mm)約265×112×111(※カメラケーブルは含まない)保証期間お買い上げから1年間
  • 非接触温度計 アルコールディスペンサー K10 三脚セット 3R(スリーアール)

    非接触温度計 アルコールディスペンサー K10 三脚セット

    3R(スリーアール)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    温度測定と手指消毒が同時に素早く完了。 これ一台で場所も手間も取らず入口の混雑解消に 非接触温度計 アルコールディスペンサー K10は温度測定と手指消毒が同時にできます 温度測定と消毒を無人で運用できるので、感染リスクと人件費を抑えることができます 基準を超える体表面温度を検知した場合はアラーム音と画面表示でお知らせ 赤、緑のLED表示でお知らせ 体表面温度が高い場合の警告音は4段階で調整が可能 三脚、卓上スタンド、壁掛けの3パターンの使い方が可能 ご利用シーンに合わせた3パターンの使い方が可能 容量はたっぷり1リットル 大容量タイプなので、消毒液を度々補充する必要はありません 蓋はロック機能付きなので万が一倒れても安心 残量確認窓でアルコール消毒液の残量を確認できます アルコール消毒液の噴霧量は細かく設定することが可能 噴霧時間を0.1~2秒までの20段階で設定することができます 余分な消毒液が床などに落ちるのを防ぐトレー付き 電源はUSB給電、または単3形乾電池4本で動作 コンセントから電源が取れる場合はUSB給電で、ケーブルがあると危険な場所では乾電池で利用できます 電池の入替が簡単になりました
    用途オフィスや店舗、保育・教育機関などの設置にセット内容非接触温度計 アルコールディスペンサー K10(3R-TAE01)本体・三脚・USB A to Type-Cケーブル・卓上スタンド・トレイ・カールプラグ 2本・卓上スタンド用ネジ 2本・ロックプレート・三脚用ネジソケット・漏斗・固定用面ファスナー・ネジ 2本寸法(mm)本体:約280×119×90質量(g)本体:約710測定範囲(℃)34~45入力電圧(V)5タンク容量(mL)1000保証期間ご購入から1年間使用環境温度(℃)0~50入力電流(A)1.5誤差計測誤差範囲:±0.3℃距離センサー反応:約0~5cm測定精度(℃)±0.2