曜日別特売

ボアスコープ用ハイパワーLED光源(ライトガイド付) 1200mm

ボアスコープ用ハイパワーLED光源(ライトガイド付) 1200mm - スリーアールソリューションボアスコープ用ハイパワーLED光源(ライトガイド付) 1200mm - スリーアールソリューションボアスコープ用ハイパワーLED光源(ライトガイド付) 1200mm - スリーアールソリューションボアスコープ用ハイパワーLED光源(ライトガイド付) 1200mm - スリーアールソリューションボアスコープ用ハイパワーLED光源(ライトガイド付) 1200mm - スリーアールソリューション

暗い場所の点検に。ボアスコープ専用のハイパワー光源
最適な明るさを選べる10段階の調光機能
自然な色合いをそのまま見せる6500Kの白色LED光源
長時間の作業も安心のACアダプタ接続タイプ
省エネ・長寿命でランニングコストを大幅削減
ホコリが溜まりにくいファンレス設計
縦置き・横置きどちらにも対応、持ち運びにも便利な取手付き

内容量
1個
注意
※通気口を塞ぐような設置は製品の故障につながるためお控えください。また上下逆置きに設置して使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
024356713R-BSLED02-G1200SET
¥169,000
¥159,800
¥175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする