3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
装着時の露出部分が8mmの極小無線LAN子機が11ac対応で登場です。お持ちのPCに差し込むだけで簡単・快適に11acへグレードアップします。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

テンキーレスのノートPCで数字入力やエクセルなどの表計算を行う際、不便に感じたり、入力ミスをしてしまった経験はありませんか? このワイヤレス電卓機能付きテンキーなら無線で快適に、作業効率をアップさせることができます。
キー方式メンブレン ブラック 接続方式無線 桁数10桁 機能加減乗算/定数計算/メモリー計算/パーセント計算など、自動切電機能約8分間未操作時 キー数29個 キーピッチ(mm)約19 耐久回数約300万回(キー単体の回数) 通信周波数帯域(GHz)2.4 有効距離(m)約8 電源単4形アルカリ乾電池×2(DC3V)、太陽電池(DC3V/3A) 電池使用可能期間約90日間 動作温度範囲(℃)-5~50 対応OSWindows10、Windows11※USBポート(Aタイプコネクタを持つ機種) 寸法(mm)約155×100×20 質量(g)約175(USBレシーバー/電池含) セット内容本体・レシーバー・取扱説明書兼保証書
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ワイヤレスデジタル顕微鏡PCモデル 3R(スリーアール) 動画あり
計測機能付きで無線で拡大データを転送。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池) 本体寸法(mm)Φ36×135 対応OSWindowsXP SP2以上、Vista、7(32bit版) 接続方式(レシーバー)USB2.0/1.1 センサー35万画素CMOS 光源高照度白色LED×8 最大消費電力(W)0.75 受信可能距離約5m 充電時間(時間)約3 充電可能回数約500回 使用時間(時間)最大5 無線通信方式2.4GHz無線方式4チャンネル 動画記録サイズ720×480、640×480、320×240(最大30fps) 静止画記録サイズ720×480、640×480、320×240
1台
43,900 税込48,290
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)