8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度計測による入館スクリーニングを無人で運用できます。 およそ0.5秒の高速測定で行列を作らずに沢山の人を素早く測定できる。 測定結果はデジタル表示。 測定温度が37.4℃以上の場合はアラーム音とランプ点滅でお知らせ アラーム音で駆けつけることができるため専任スタッフが駐在する必要はありません。 入館時スクリーニング対応例。 高精度赤外線温度センサーで精度の高い測定を実現。 測定誤差は±0.2℃を実現。 本体と付属の三脚だけですぐに利用を開始。 電源を入れるだけすぐに使用を開始できます。 額を本体のセンサーに5~10cm近づけて測定を行います。 10℃以上で設置可能。 付属の三脚または壁掛け対応で場所を選びません。 壁掛けは粘着テープまたはネジから選択可能。 オプション品でアルコールディスペンサーとトレイのセットをご用意。 測定と手指消毒を同時に行うことができ場所を取りません。
用途測定スタッフの接触感染予防に、オフィスや店舗・教育・医療・宿泊・商業・公共施設などの設置に 付属品非接触温度計本体・三脚・USB電源ケーブル(約180cm)・壁固定用ネジ×2・アンカーボルト×2・粘着テープ×2 寸法(mm)約170×140×115 質量(g)275 電圧(V)DC5 測定範囲(℃)34~45 測定速度(秒)約0.5 使用環境温度(℃)10~40(推奨15~35) 警報設定値37.4℃ 検知距離(mm)50~100 測定精度(℃)±0.2
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

2ポート合計出力2.4Aの高出力でスマホの2台同時充電・スマホの急速充電・タブレット充電にも最適 コンセントの周囲に狭いスペースしかなくても、気にせず挿せる小型ACアダプタ
ホワイト USBポート数2 寸法(mm)約32×41×27(プラグを含めて58) 質量(g)約39 定格出力5V 2.4A(2ポート合計) 対応機種iPhone、iPod、iPad、スマートフォン、タブレット等 保証期間お買い上げより6ヶ月間(初期不良のみ)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

一度に広い範囲にミスト状の噴霧ができるので 何度もアルコールや次亜塩素酸水を出す必要はありません。 充電式コードレスで片手で使えるので、店舗やオフィス、ご家庭など場所を選びません。 手軽に使える消毒ミストガンで感染対策を行いましょう! 消毒液をミスト状に電動噴霧できる。 ボタンを1回押すだけで広範囲に電動噴霧できる。 充電式コードレスでどこでも使用できる。 大容量700mLタンク。 ガラス掃除や植物の水やりにも使用できる。
寸法(mm)約288×248×88(ボトル含む) 質量(g)約640(ボトル含む) 噴霧量(mL/min)最大12 連続使用時間(分)約50※バッテリー動作時 入力充電DC5V/1A 充電時間(時間)約2.5※DC5V1AのUSB充電アダプタ接続時 バッテリー容量(mAh)1100 バッテリー電圧(V)7.4 バッテリーリチウムイオンバッテリー 水タンク容量(mL)約700 材質ABS、PP、シリコン 付属品専用充電ケーブル(70cm) 仕様【使用可能な消毒液】アルコール(エタノール:推奨濃度75%以下)・次亜塩素酸水(35~50ppm) 繰り返し・詰め替え対応
1個
3,988 税込4,387
当日出荷

EASYCAP イージーキャップ 3R(スリーアール) 動画あり
3R(スリーアール)EASYCAP イージーキャップ
ディスペンサーのポンプをタッチレスに! EASYCAPを取り付けたいボトルに「ボトルキャップ」を取り付けます。「挿込口」に「ボトルキャップ」を斜めに合わせ、起こすようなイメージで取り付けるとスムーズです。 さまざまな口径サイズのボトルに対応 28mm、32mm、40mm、42mmの口径サイズに対応したボトルキャップ付き。ペットボトルや詰め替え用ボトル、大容量ボトルにも取り付けできます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×52×63 質量(g)約80 待機時間1年 連続動作時間10000回以上 使用電池単4電池/2本(アルカリ乾電池のみ) 濃度(%)アルコール:85volまで 防水性IPX6 取付径(Φmm)可能:28、32、40、42 保証期間ご購入日から1年間
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮性のあるシリコン素材のケーブルバンドです。柔らかく伸びるため、イヤホンやケーブルはもちろん、太いコードも簡単にまとめられます。なくしがちなケーブルバンドもケーブルに固体できる通し穴がついているため、紛失を気にせずに使用できます。
仕様●本体サイズ:約118.5×12×10mm●重量:約3g●素材:シリコン●コード番号:3R-CAB02WT アズワン品番67-2515-74
1個(10個)
909 税込1,000
翌々日出荷

測定に特化したシンプルな機能、ディスプレイが数字表示仕様でさらなる低価格を実現。 およそ0.5秒の高速自動測定で素早く体表面温度を測定でき行列を作らず安全な入館スクリーニングを運用することができます。 ※本製品は室内専用です。日光(日光の反射光)が当たる場所ではセンサーの感度が著しく低下するため、ご使用できません。 日差しが当たらない奥まった場所に設置してご使用ください。 ハンディ型温度計とは違い、人の手を介さずに測定が可能。 本体に対象者の額を近づけるだけで接触せずに体表面温度を測定することができます。 体表面温度をおよそ0.5秒の速さで表示。 大勢の方の測定でも行列を作らずに素早く測定することができます。 測定温度が37.4℃以上の場合はアラーム音とランプ点滅でお知らせ。 アラーム音で駆けつけることができるため専任のスタッフが駐在する必要はありません。 非接触温度計3R-NCT01WTのオプション品として、三脚に取り付け可能なトレイと非接触タイプの自動噴出アルコールディスペンサーをご用意しております。 セット販売もございます。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
測定部位 測定方式赤外線式 測定範囲(℃)34~45 電圧(V)DC5 使用環境温度(℃)10~40(推奨15~35) 検知時間(秒)約0.5 検出距離(mm)50~100 測定精度(℃)±0.2 寸法(mm)約170×140×115 質量(g)約275 仕様警報しきい値:37.4℃
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

アルコール消毒で手荒れにお悩みではありませんか?この薬用消毒ハンドミルクLisseリッセなら、消毒しながら同時に保湿ができます。 仕事柄手洗いやアルコール消毒の回数は減らせない、そんな大変な環境で働かれている方にもお薦め。 外出先で手を洗えない時や乾燥しやすい気候時にもピッタリです。 ベタつきを抑えたウォーターベースでミルク状のテクスチャー。 手にすっと伸び、肌にすぐ馴染んでくれる感触。 仕事中PCのキーボードに触れるのを躊躇しがちなベタつきは抑えられ、サラッとしていますが、たっぷり保湿できます。
使用方法適量を手指に塗布または塗擦します 内容量(g)40 香り無香料
1個
1,680 税込1,848
4日以内出荷

USB PD対応のiPhone(8以降)は、急速充電を超える「超速」で充電。 パソコンとデータ通信もできる。 ケーブルの長さは約1mで使いやすい長さ。
ケーブル長(m)1 各種認証MFi認証 適合用途データ転送用/充電用 コネクタ形状Lightning/Type-C
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)